49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NCスターティングドリル面取り用90° NC-SD V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    NCスターティングドリル面取り用90° NC-SD V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。 食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
  • 穴面取りドリル スタンダード NC-LDS OSG(オーエスジー)

    穴面取りドリル スタンダード NC-LDS

    OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS精度h7表面処理ノンコーティングねじれ角(°)20
  • 穴面取りドリル TiNコーティング TIN-NC-LDS OSG(オーエスジー)

    穴面取りドリル TiNコーティング TIN-NC-LDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    TiNコーティングにより高速、長寿命化が可能となりました。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20
  • パック入 スポットカッター イシハシ精工

    パック入 スポットカッター

    イシハシ精工(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    芯振れ激減で高速穴あけが可能です。 自動車板金の必須アイテムです。 ブリスターパック入りです。
    用途スポット溶接取り外し専用ドリルです材質高速度鋼(HSS)全長(mm)80表面処理ホモ処理
  • AGスターティングドリル NACHI(不二越)

    AGスターティングドリル

    NACHI(不二越)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイスコーティングAGコーティング
  • 穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS OSG(オーエスジー)

    穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    Vコーティングにより、TIN-NC-LDSより長寿命化が可能です。
    用途低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質工(~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○(センタリング用)・◎(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○(センタリング用)・◎(面取り用)、銅合金(Cu):◎、アルミ展伸材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、チタン合金:◎、インコネル:◎材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじれ角(°)20先端角許容差(°)90±1
  • NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工

    NC用ポイントドリル(OK-Cコート)

    岡崎精工
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 先端角が豊富。(60°/90°/120°)
    用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • センタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD 三菱マテリアル

    センタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    過去から培ったハイスの技術を生かして「GKCD」を開発。低速、低送り加工に優位性を発揮し、小ロット生産の部品加工でコストパフォーマンスを発揮します。また、小型自動旋盤において、貫通穴の突切り加工後の内径バリ取りに最適です。耐摩耗性、耐熱性、耐欠損性に優れたコバルトハイスを採用し、炭素鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に対応。低速、低送り加工で優位性を発揮し、コストパフォーマンスにも優れ経済的。先端角60°、90°、120°の3種類を用意し、さまざまな加工に対応。
    用途内径バリ取り加工、センタリング、面取り加工。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。材質コバルトハイス給油方式外部給油形ねじれ角(°)20
  • ポイントドリルPE-90° PE-Q YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントドリルPE-90° PE-Q

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    位置決めに適したドリル。 センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。
  • 超硬リーディングドリル AD-LDS OSG(オーエスジー)

    超硬リーディングドリル AD-LDS

    OSG(オーエスジー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上。切れ味がよく欠けにくい刃先形状。
    用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~70HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル材質超硬
  • 超硬NC用ポイントドリル 岡崎精工

    超硬NC用ポイントドリル

    岡崎精工
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬表面処理OKコート プレミアム
  • ポイントドリルPE-90° PE-QV YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントドリルPE-90° PE-QV

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    センタリングドリルの新提案!工具破損解消、位置決め・面取りの同時複合加工が可能です。 位置決めに適したドリル。センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。
  • 穴面取りドリル ロングシャンク LS-NC-LDS OSG(オーエスジー)

    穴面取りドリル ロングシャンク LS-NC-LDS

    OSG(オーエスジー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    先端角は90°で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
    ねじれ角(°)20材質ハイス仕様先端角の許容差は90°±1°となります。表面処理ノンコーティング
  • NCスターティングドリル位置決め用125° NC-SD YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    NCスターティングドリル位置決め用125° NC-SD

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)表面処理ノンコート
  • ドリル VSE DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル VSE

    DIJET(ダイジェット工業)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 超硬穴面取りドリル FXコーティング FX-LDS OSG(オーエスジー)

    超硬穴面取りドリル FXコーティング FX-LDS

    OSG(オーエスジー)
    80,980税込89,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    面取りはもちろんセンタリングで高速、長寿命化が可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○(センタリング用)・◎(面取り用)、焼入鋼(45~50HRC):◎(面取り用)、焼入鋼(50~70HRC):○(面取り用)、ステンレス鋼(SUS):○(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎(センタリング用)・○(面取り用)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○(センタリング用)、アルミ合金鋳物(AC):○(センタリング用)・◎(面取り用)、チタン合金:○、インコネル:○材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング)シャンク径公差h7先端角許容差(°)±1
  • センターリングツール 超硬 RYOCO(菱高精機)

    センターリングツール 超硬

    RYOCO(菱高精機)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    NC用センタードリル 90°
    用途センターリング・面取り・バリ取り材質超硬(ロー付け)先端角(°)90
  • GSSスターティングドリル 90°ALTコーティング イワタツール

    GSSスターティングドリル 90°ALTコーティング

    イワタツール
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    位置決め用のセンタリングツールです。曲面への位置決め、面取り、V溝等の多用途に対応出来ます。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
  • ドリル DZ-VSE DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル DZ-VSE

    DIJET(ダイジェット工業)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    皿面取り、センタモミ、面取り、V溝加工等が可能な多機能工具 MC、NC加工に最適
    用途多機能加工用刃数2コーティングDZコート(TiAIN系)ねじれ角(°)30先端角α(°)90
  • センタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE 三菱マテリアル

    センタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE

    三菱マテリアル
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    センタリング・面取り加工用超硬ドリル”リーディングドリルシリーズ”「DLE」は複合旋盤、小型自動旋盤で使用されるセンタリングや面取り加工などに対応した超硬ドリルです。【特長】。1. 二段先端角形状とシンニング形状により、ステンレス鋼の加工でも異常欠損なく耐久性に優れ、寿命延長を実現。 。2. 良好な食付き性と切れ味の良い刃先形状は、切削抵抗が低いことにより、動力の小さい小型自動旋盤での加工に最適。 3. ドリル専用PVDコーテッド超硬材種により、一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄系まで幅広い被削材で優れた耐摩耗性を実現。
    用途センタリング、面取り加工、横送り面取り加工、V溝加工用。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。ねじれ角(°)25給油タイプ外部給油形
  • パック入 TIN スポットカッター イシハシ精工

    パック入 TIN スポットカッター

    イシハシ精工
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    芯振れ激減で高速穴あけが可能です。 自動車板金の必須アイテムです。 ノンコート品に比べ耐久性がUPしました。 ブリスターパック入りです。
    用途スポット溶接取り外し専用ドリルです材質高速度鋼(HSS)全長(mm)80表面処理TiNコーティング
  • パック入 TA スポットカッター イシハシ精工

    パック入 TA スポットカッター

    イシハシ精工
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    芯振れ激減で高速穴あけが可能です。 自動車板金の必須アイテムです。 超高張力鋼板も切れます。 ブリスターパック入りです。
    用途スポット溶接取り外し専用ドリルです材質高速度鋼(HSS)全長(mm)80表面処理TiAlNコーティング
  • AGスターティングドリル(ロング) NACHI(不二越)

    AGスターティングドリル(ロング)

    NACHI(不二越)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイスコーティングAGコーティング
  • 99 ねじ ムラキ

    99 ねじ

    ムラキ
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • センターリングツール ハイス RYOCO(菱高精機)

    センターリングツール ハイス

    RYOCO(菱高精機)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    NC用センタードリル 90°
    用途センターリング・面取り・バリ取り材質SKH57先端角(°)90
  • センターリングツール 超硬 RYOCO(菱高精機)

    センターリングツール 超硬

    RYOCO(菱高精機)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    NC用センタードリル 118°
    用途センターリング・面取り・バリ取り材質超硬(ロー付け)先端角(°)118
  • センターリングツール ハイス RYOCO(菱高精機)

    センターリングツール ハイス

    RYOCO(菱高精機)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    NC用センタードリル 118°
    用途センターリング・面取り・バリ取り材質SKH57先端角(°)118
  • 超硬センターリングツール ロングタイプ(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎)

    超硬センターリングツール ロングタイプ(テーパーシャンク)

    EIKO(栄工舎)
    68,980税込75,878
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼材質G2刃数2枚刃
  • 超硬センターリングツール ロングタイプ EIKO(栄工舎)

    超硬センターリングツール ロングタイプ

    EIKO(栄工舎)
    149,800税込164,780
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼材質G2刃数2枚刃全長(mm)300
  • 超硬センターリングツール ショートタイプ(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎)

    超硬センターリングツール ショートタイプ(テーパーシャンク)

    EIKO(栄工舎)
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼材質G2刃数2枚刃
  • 超硬センターリングツール ショートタイプ EIKO(栄工舎)

    超硬センターリングツール ショートタイプ

    EIKO(栄工舎)
    119,800税込131,780
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼材質G2刃数2枚刃全長(mm)180
  • GSSスターティングドリル 135° ALTコーティング イワタツール

    GSSスターティングドリル 135° ALTコーティング

    イワタツール
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    位置決め用のセンタリングツールです。曲面への位置決め、面取り、V溝等の多用途に対応出来ます。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
  • TiAlNコーティング スポットカッター イシハシ精工

    TiAlNコーティング スポットカッター

    イシハシ精工
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    自動車板金の必須アイテムです。超高張力鋼板も切れます。ドライ加工が可能です。
    用途スポット溶接取り外し専用ドリル。トラスコ品番508-5691材質高速度鋼(HSS)全長(mm)80溝長(mm)24シャンク径(Φmm)8.2刃径(Φmm)8.2表面処理TiAlNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroDrill(R) 861 超硬ソリッドドリル サンドビック

    CoroDrill(R) 861 超硬ソリッドドリル

    サンドビック
    35,980税込39,578
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • スパイラル面取りカッタ ユニオンツール

    スパイラル面取りカッタ

    ユニオンツール
    6,240税込6,864
    1本
    当日出荷
    切れ味抜群なねじれ付きVカッタ。面取り仕上がり良好
    用途一般鋼用、面取り加工用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬リーディングドリル ロングシャンク AD-LS-LDS OSG(オーエスジー)

    超硬リーディングドリル ロングシャンク AD-LS-LDS

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    EgiAsコーティング採用で、耐摩耗性・じん性が向上します。切れ味がよく欠けにくい刃先形状です。
    用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル材質超硬表面処理EgiAsコーティング
  • 8.0x 79mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS) エスコ

    8.0x 79mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)

    エスコ
    2,650税込2,915
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)8シャンク径(mm)8材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)79表面処理AGコーティングエスコ品番EA824PC-8
  • 6.0x 66mm/ 90° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS) エスコ

    6.0x 66mm/ 90° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)

    エスコ
    2,120税込2,332
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)6シャンク径(mm)6材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)66表面処理AGコーティングエスコ品番EA824PC-6A
  • 6.0x 66mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS) エスコ

    6.0x 66mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)

    エスコ
    2,120税込2,332
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)6シャンク径(mm)6材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)66表面処理AGコーティングエスコ品番EA824PC-6
  • 4.0x 52mm/140° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS) エスコ

    4.0x 52mm/140° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)4シャンク径(mm)4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)52表面処理AGコーティングエスコ品番EA824PC-4C

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

位置決めドリル(リーディングドリル)