41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NCスターティングドリル面取り用90° NC-SD V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)NCスターティングドリル面取り用90° NC-SD VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。 食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
穴面取りドリル スタンダード NC-LDS OSG(オーエスジー)穴面取りドリル スタンダード NC-LDSOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。
材質ハイス(高速度鋼)HSS精度h7表面処理ノンコーティングねじれ角(°)20関連資料技術情報はこちら(75MB)
穴面取りドリル TiNコーティング TIN-NC-LDS OSG(オーエスジー)穴面取りドリル TiNコーティング TIN-NC-LDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から8日以内出荷
TiNコーティングにより高速、長寿命化が可能となりました。
材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20関連資料技術情報はこちら(75MB)
パック入 スポットカッター イシハシ精工パック入 スポットカッターイシハシ精工(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
芯振れ激減で高速穴あけが可能です。 自動車板金の必須アイテムです。 ブリスターパック入りです。
用途スポット溶接取り外し専用ドリルです材質高速度鋼(HSS)全長(mm)80表面処理ホモ処理
AGスターティングドリル NACHI(不二越)AGスターティングドリルNACHI(不二越)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質コバルトハイスコーティングAGコーティング
センタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD 三菱マテリアルセンタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
過去から培ったハイスの技術を生かして「GKCD」を開発。低速、低送り加工に優位性を発揮し、小ロット生産の部品加工でコストパフォーマンスを発揮します。また、小型自動旋盤において、貫通穴の突切り加工後の内径バリ取りに最適です。耐摩耗性、耐熱性、耐欠損性に優れたコバルトハイスを採用し、炭素鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に対応。低速、低送り加工で優位性を発揮し、コストパフォーマンスにも優れ経済的。先端角60°、90°、120°の3種類を用意し、さまざまな加工に対応。
用途内径バリ取り加工、センタリング、面取り加工。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。材質コバルトハイス給油方式外部給油形ねじれ角(°)20
超硬リーディングドリル AD-LDS OSG(オーエスジー)超硬リーディングドリル AD-LDSOSG(オーエスジー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から5日以内出荷
EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上。切れ味がよく欠けにくい刃先形状。
用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~70HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル材質超硬
穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS OSG(オーエスジー)穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
Vコーティングにより、TIN-NC-LDSより長寿命化が可能です。
用途低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質工(~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○(センタリング用)・◎(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○(センタリング用)・◎(面取り用)、銅合金(Cu):◎、アルミ展伸材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、チタン合金:◎、インコネル:◎材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじれ角(°)20先端角許容差(°)90±1関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬NC用ポイントドリル 岡崎精工超硬NC用ポイントドリル岡崎精工
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬表面処理OKコート プレミアム
ポイントドリルPE-90° PE-QV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントドリルPE-90° PE-QVYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
センタリングドリルの新提案!工具破損解消、位置決め・面取りの同時複合加工が可能です。 位置決めに適したドリル。センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。
NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 先端角が豊富。(60°/90°/120°)
用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
センタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE 三菱マテリアルセンタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE三菱マテリアル
5,798税込6,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
センタリング・面取り加工用超硬ドリル”リーディングドリルシリーズ”「DLE」は複合旋盤、小型自動旋盤で使用されるセンタリングや面取り加工などに対応した超硬ドリルです。【特長】1. 二段先端角形状とシンニング形状により、ステンレス鋼の加工でも異常欠損なく耐久性に優れ、寿命延長を実現。 2. 良好な食付き性と切れ味の良い刃先形状は、切削抵抗が低いことにより、動力の小さい小型自動旋盤での加工に最適。 3. ドリル専用PVDコーテッド超硬材種により、一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄系まで幅広い被削材で優れた耐摩耗性を実現。
用途センタリング、面取り加工、横送り面取り加工、V溝加工用。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。ねじれ角(°)25給油タイプ外部給油形
刻印カッター チップ Nine9刻印カッター チップNine9(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
NCスポットドリルホルダー用インサートです。特殊なインサートデザインの為、超寿命です。独創的なインサートデザインとコーティングで高速可能が可能です。
用途CNC複合旋盤、マシニングセンターでの刻印加工用。材質超硬(K20F)長さ(mm)6.35厚さ(mm)2質量(g)17コーナー数2ノーズアール(mm)0.2
ポイントドリルPE-90° PE-Q YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントドリルPE-90° PE-QYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
位置決めに適したドリル。 センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。
穴面取りドリル ロングシャンク LS-NC-LDS OSG(オーエスジー)穴面取りドリル ロングシャンク LS-NC-LDSOSG(オーエスジー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から8日以内出荷
先端角は90°で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
ねじれ角(°)20材質ハイス仕様先端角の許容差は90°±1°となります。表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
NCスポットドリル チップ Nine9NCスポットドリル チップNine9
39,980税込43,978
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
NCスポットドリルホルダー用インサートです。特殊なインサートデザインの為、超寿命です。独創的なインサートデザインとコーティングで高速可能が可能です。
用途CNC旋盤、CNC複合旋盤、マシニングセンターでの面取り加工・モミツケ加工・V溝加工・刻印加工用。
刻印カッター ホルダ Nine9刻印カッター ホルダNine9
9,998税込10,998
1本
当日出荷
チップデザインが特殊形状のため高寿命です。独創的なチップデザインとコーティングで高速加工が可能です。
用途CNC複合旋盤、マシニングセンターでの刻印加工用。シャンク径(Φmm)6全長(mm)40仕様一枚刃種別インサート交換式ホルダー質量(g)36
TiAlNコーティング スポットカッター イシハシ精工TiAlNコーティング スポットカッターイシハシ精工
6,298税込6,928
1本
翌日出荷
自動車板金の必須アイテムです。超高張力鋼板も切れます。ドライ加工が可能です。
用途スポット溶接取り外し専用ドリル。トラスコ品番508-5691材質高速度鋼(HSS)全長(mm)80溝長(mm)24シャンク径(Φmm)8.2刃径(Φmm)8.2表面処理TiAlNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ドリル DZ-VSE DIJET(ダイジェット工業)ドリル DZ-VSEDIJET(ダイジェット工業)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
皿面取り、センタモミ、面取り、V溝加工等が可能な多機能工具 MC、NC加工に最適
用途多機能加工用刃数2コーティングDZコート(TiAIN系)ねじれ角(°)30先端角α(°)90
ドリル VSE DIJET(ダイジェット工業)ドリル VSEDIJET(ダイジェット工業)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から4日以内出荷
パック入 TIN スポットカッター イシハシ精工パック入 TIN スポットカッターイシハシ精工
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
芯振れ激減で高速穴あけが可能です。 自動車板金の必須アイテムです。 ノンコート品に比べ耐久性がUPしました。 ブリスターパック入りです。
用途スポット溶接取り外し専用ドリルです材質高速度鋼(HSS)全長(mm)80表面処理TiNコーティング
コーティングポイントドリルPE-60° PE-SV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティングポイントドリルPE-60° PE-SVYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
面取加工、溝加工、センタリング加工など多機能に使用できます。 位置決め、面取り同時複合加工が可能です。
用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金。
超硬穴面取りドリル FXコーティング FX-LDS OSG(オーエスジー)超硬穴面取りドリル FXコーティング FX-LDSOSG(オーエスジー)
69,980税込76,978
1本
翌日出荷から翌々日出荷
面取りはもちろんセンタリングで高速、長寿命化が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○(センタリング用)・◎(面取り用)、焼入鋼(45~50HRC):◎(面取り用)、焼入鋼(50~70HRC):○(面取り用)、ステンレス鋼(SUS):○(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎(センタリング用)・○(面取り用)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○(センタリング用)、アルミ合金鋳物(AC):○(センタリング用)・◎(面取り用)、チタン合金:○、インコネル:○材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング)シャンク径公差h7先端角許容差(°)±1
99 インサート/コーナーラジアス ムラキ99 インサート/コーナーラジアスムラキ
26,980税込29,678
1箱(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
インサート交換することにより、様々なコーナーRの加工が可能です。 超硬インサートのため、長寿命です。 加工部表面をキレイに仕上げることができます。 高速高送り加工が可能です。 コーナーラジアス加工でけでなく、45度の面取り加工にも対応します。 様々なRのインサートを同じホルダーに取り付けることができます。 焼入れをしていない一般鋼材及び鋳鉄用の汎用グレード。 インサートはCNC研磨により、正確なR形状に製造されています。 2コーナー使用可能です。
用途コーナーR面取り(外側)、表面及び裏面のコーナーRの面取り、裏面のコーナーR面取り(内側)
CoroDrill(R) 861 超硬ソリッドドリル サンドビックCoroDrill(R) 861 超硬ソリッドドリルサンドビック
28,980税込31,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
スパイラル面取りカッタ ユニオンツールスパイラル面取りカッタユニオンツール
6,240税込6,864
1本
翌日出荷から翌々日出荷
切れ味抜群なねじれ付きVカッタ。面取り仕上がり良好
用途一般鋼用、面取り加工用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダー 45°用刻印カッター V045 Nine9ホルダー 45°用刻印カッター V045Nine9
28,980税込31,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
付属品ネジ:NS-22044/0.9Nm・レンチ:NK-T7ねじNS-22044角度(°)45寸法d(Φmm)6レンチNK-T7使用インサートV04506T1W
超硬リーディングドリル ロングシャンク AD-LS-LDS OSG(オーエスジー)超硬リーディングドリル ロングシャンク AD-LS-LDSOSG(オーエスジー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から5日以内出荷
EgiAsコーティング採用で、耐摩耗性・じん性が向上します。切れ味がよく欠けにくい刃先形状です。
用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル材質超硬表面処理EgiAsコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
8.0x 79mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS) エスコ8.0x 79mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)エスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)8シャンク径(mm)8材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)79表面処理AGコーティングエスコ品番EA824PC-8
6.0x 66mm/ 90° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS) エスコ6.0x 66mm/ 90° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)エスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)6シャンク径(mm)6材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)66表面処理AGコーティングエスコ品番EA824PC-6A
6.0x 66mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS) エスコ6.0x 66mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)エスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)6シャンク径(mm)6材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)66表面処理AGコーティングエスコ品番EA824PC-6
4.0x 52mm/140° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS) エスコ4.0x 52mm/140° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)4シャンク径(mm)4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)52表面処理AGコーティングエスコ品番EA824PC-4C
4.0x 52mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS) エスコ4.0x 52mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)4シャンク径(mm)4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)52表面処理AGコーティングエスコ品番EA824PC-4
3.0x 48mm/ 90° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS) エスコ3.0x 48mm/ 90° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)3シャンク径(mm)3材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)48表面処理AGコーティングエスコ品番EA824PC-3A
12.0x102mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS) エスコ12.0x102mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)エスコ
5,630税込6,193
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)12シャンク径(mm)12材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)102表面処理AGコーティングエスコ品番EA824PC-12
10.0x 89mm/120° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS) エスコ10.0x 89mm/120° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)エスコ
3,860税込4,246
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)10シャンク径(mm)10材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)89表面処理AGコーティングエスコ品番EA824PC-10B
10.0x 89mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS) エスコ10.0x 89mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)エスコ
3,860税込4,246
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)10シャンク径(mm)10材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)89表面処理AGコーティングエスコ品番EA824PC-10
超硬穴面取りドリル FXコーティング ロングシャンク FX-LS-LDS OSG(オーエスジー)超硬穴面取りドリル FXコーティング ロングシャンク FX-LS-LDSOSG(オーエスジー)
57,980税込63,778
1本
翌日出荷から4日以内出荷
先端角は90°で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)12先端角α(°)90
99 ホルダー/チャンファーミル ムラキ99 ホルダー/チャンファーミルムラキ
24,980税込27,478
1個
翌日出荷から5日以内出荷
99 ねじ ムラキ99 ねじムラキ
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から8日以内出荷

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

位置決めドリル(リーディングドリル)