絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8.1(7)
  • 8.2(7)
  • 8.3(7)
  • 8.4(7)
  • 8.5(13)
  • 8.6(7)
  • 8.7(7)
  • 8.8(10)
  • 8.9(7)
  • 9(14)
  • 9.1(19)
  • 9.2(17)
  • 9.3(19)
  • 9.4(18)
  • 9.5(25)
  • 9.6(18)
  • 9.7(19)
  • 9.8(21)
  • 9.9(18)
  • 10(42)
シャンク径(Φmm)
  • 10
  • 2(13)
  • 3(49)
  • 4(39)
  • 5(33)
  • 6(75)
  • 7(32)
  • 8(70)
  • 9(30)
  • 11(33)
  • 12(80)
  • 12.5(12)
  • 13(28)
  • 14(54)
  • 15(21)
  • 16(62)
  • 18(23)
  • 20(42)
  • 25(32)
  • 32(25)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • その他(1)
  • セラミックス(2)
  • ハイス(16)
  • 粉末ハイス(5)
  • 超硬合金(14)
  • (1)
全長(mm)
  • 56(2)
  • 63(6)
  • 68(2)
  • 70(3)
  • 75(3)
  • 85(4)
  • 89(8)
  • 90(4)
  • 100(5)
  • 103(5)
  • 105(5)
  • 106(3)
  • 127(3)
  • 133(6)
  • 135(2)
  • 136(3)
  • 150(3)
  • 157(2)
  • 166(3)
  • 170(3)
溝長(mm)
  • 40(2)
  • 43(5)
  • 47(4)
  • 47.5(3)
  • 50(6)
  • 60(5)
  • 61(3)
  • 67(2)
  • 76(3)
  • 80(5)
  • 87(6)
  • 90(2)
  • 100(1)
  • 104.5(2)
  • 105(2)
  • 106.2(1)
  • 107(1)
  • 110(3)
  • 111.7(1)
  • 111.8(1)
表面処理
  • DLCコーティング(5)
  • その他(9)
  • チタン系コーティング(8)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング
ブランド
  • 京セラ(15)
  • 住友電工ハードメタル(12)
  • ケナメタル(11)
  • NACHI(不二越)(8)
  • イスカル(7)
  • ワルター(6)
  • タンガロイ(4)
  • ギケン(4)
  • タイテックス(3)
  • エスコ(1)
  • カーメックス(1)
  • グーリング(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 理研製鋼(1)
  • アサヒ工具(1)
  • 三陽工業(1)
京セラ・住友電工ハードメタル・ケナメタル・NACHI(不二越)・イスカル・ワルター・タンガロイ・ギケン・タイテックス・エスコ・カーメックス・グーリング・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・理研製鋼・アサヒ工具・三陽工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
9.1(19)
9.2(17)
9.3(19)
9.4(18)
9.5(25)
9.6(18)
9.7(19)
9.8(21)
9.9(18)
10(42)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ストレートドリル グーリングストレートドリルグーリング(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(5本)
当日出荷
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
鉄工用ドリル NACHI(不二越)鉄工用ドリルNACHI(不二越)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
TiNコート3SドリルS型 理研製鋼TiNコート3SドリルS型理研製鋼
6,198税込6,818
1本
当日出荷から3日以内出荷
TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
材質HSS
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応ワルター
3,998税込4,398
1本
9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーマルチドリル HGS型 5D 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 5D住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ ギケンゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZギケン
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ5Dタイプ 特殊角刃により繊維をカット。軟質樹脂にも有効。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4被削材CFRTP・GFRTP・UD材・樹脂
マルチドリル MDW 住友電工ハードメタルマルチドリル MDW住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から8日以内出荷
スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルタースタブドリル(汎用HSSドリル)ワルター
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX ギケンゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZXギケン
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮
ハイパーバニシングドリル アサヒ工具ハイパーバニシングドリルアサヒ工具
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
ドリル コートHS S柄 AGESSL NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGESSLNACHI(不二越)
9,598税込10,558
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質FMXコーティングAGコーティング
スーパーマルチドリル HGS型 8D 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 8D住友電工ハードメタル
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
オーロラコートドリル 3D 住友電工ハードメタルオーロラコートドリル 3D住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質DL1300コーティングオーロラコート(DLC)
サン・超硬プラドリル 三陽工業サン・超硬プラドリル三陽工業
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック専用ドリル
用途超硬性のためハイス性より耐摩耗性、耐久性が優れ、安定した加工が続けられます先端角90°の刃先は穴あけ時材料に入りやすく、また突き抜ける際に割れ、欠けが少なく、材料の持ち上げずに貫通しますタイプ超硬性
ソリッドドリル CDS タンガロイソリッドドリル CDSタンガロイ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
材質UM刃数2
マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-H型住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!特殊ダブルマージンで穴精度良好。
仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
マルチドリル ネクシオ MDE-E型 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-E型住友電工ハードメタル
9,598税込10,558
1個
翌日出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!
仕様シングルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理NXコート給油方式外部給油式FIG1
スーパーマルチドリル XHGS型 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル XHGS型住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
深穴加工の更なる高能率加工のため、高いドリル強度と安定した切りくず排出を実現した次世代の超深穴加工用ドリルです。長寿命。環境対策。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途深穴用。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理DEXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG2
NCスポットドリル 先端角90° タイテックスNCスポットドリル 先端角90°タイテックス
4,698税込5,168
1本
9日以内出荷
汎用NCスポットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応) タイテックスツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)タイテックス
3,698税込4,068
1本
9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS深穴用ウルトラロングドリル タイテックスHSS深穴用ウルトラロングドリルタイテックス
22,980税込25,278
1本
9日以内出荷
高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
深穴用ツイストドリル ワルター深穴用ツイストドリルワルター
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
汎用深穴用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコート材質HSS(マージン部ホモ処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応) ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)ワルター
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
SUS用汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
NCスポットドリル 先端角120° ワルターNCスポットドリル 先端角120°ワルター
4,698税込5,168
1本
9日以内出荷
汎用NCスポットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応
HSS深穴用エクストラロングドリル ワルターHSS深穴用エクストラロングドリルワルター
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCD-AP3N イスカル超硬ソリッドドリル SCD-AP3Nイスカル
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
外部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCD-AH5 イスカル超硬ソリッドドリル SCD-AH5イスカル
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
外部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。材種IC903
超硬ソリッドドリル SCD-SXC30 イスカル超硬ソリッドドリル SCD-SXC30イスカル
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCD-SXC20 イスカル超硬ソリッドドリル SCD-SXC20イスカル
98,980税込108,878
1本
4日以内出荷
内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCD-SXC16 イスカル超硬ソリッドドリル SCD-SXC16イスカル
78,980税込86,878
1本
4日以内出荷
内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮式ルータ ミリ仕様 25M(ノンコーティング) 京セラ圧縮式ルータ ミリ仕様 25M(ノンコーティング)京セラ
13,980税込15,378
1本
29日以内出荷
圧縮式で切削時に内側に力が作用し、繊維の破損や膜剥離を排除します。一次/二次逃げ研削により摩擦と圧力を低減します。高剛性、大きな芯厚です。
用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック、被削性セラミックス被削性ガラス
2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(AlTiNコーティング) 京セラ2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(AlTiNコーティング)京セラ
16,980税込18,678
1本
29日以内出荷
ドリル・ストレートカウンターシンク一体型です。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316
2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(ノンコーティング) 京セラ2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(ノンコーティング)京セラ
15,980税込17,578
1本
29日以内出荷
ドリル・ストレートカウンターシンク一体型です。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316
カーボン複合材荒加工用ルータ ミリ仕様 31M-CCR(ダイヤモンドコーティング) 京セラカーボン複合材荒加工用ルータ ミリ仕様 31M-CCR(ダイヤモンドコーティング)京セラ
65,980税込72,578
1本
29日以内出荷
刃数が少なく、深い刃により重切削のルータ加工でも詰まりを防止します。研削時にクリアランスを確保することで工具径とワークとの間の接触を最小限とし、摩擦を低減します。左側の刃がCFRP内の繊維を抑制し、過剰な繊維破損を防止します。難削で研磨性が高い繊維充填プラスチックのトリミングと倣い加工に優れています。
用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック
カーボン複合材荒加工用ルータ ミリ仕様 31M-CCR(ノンコーティング) 京セラカーボン複合材荒加工用ルータ ミリ仕様 31M-CCR(ノンコーティング)京セラ
6,898税込7,588
1本
29日以内出荷
刃数が少なく、深い刃により重切削のルータ加工でも詰まりを防止します。研削時にクリアランスを確保することで工具径とワークとの間の接触を最小限とし、摩擦を低減します。左側の刃がCFRP内の繊維を抑制し、過剰な繊維破損を防止します。難削で研磨性が高い繊維充填プラスチックのトリミングと倣い加工に優れています。
用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック
カーボン複合材荒加工用ルータ ミリ仕様 31M-CCR(TiB2コーティング) 京セラカーボン複合材荒加工用ルータ ミリ仕様 31M-CCR(TiB2コーティング)京セラ
9,998税込10,998
1本
29日以内出荷
刃数が少なく、深い刃により重切削のルータ加工でも詰まりを防止します。研削時にクリアランスを確保することで工具径とワークとの間の接触を最小限とし、摩擦を低減します。左側の刃がCFRP内の繊維を抑制し、過剰な繊維破損を防止します。難削で研磨性が高い繊維充填プラスチックのトリミングと倣い加工に優れています。
用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック
2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD) 京セラ2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD)京セラ
18,980税込20,878
1本
29日以内出荷
ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)TiB2コーティング 京セラ3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)TiB2コーティング京セラ
17,980税込19,778
1本
29日以内出荷
トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)ノンコーティング 京セラ3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)ノンコーティング京セラ
13,980税込15,378
1本
29日以内出荷
トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
ハイスその他ドリル