絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5.309(1)
  • 5.4(1)
  • 5.41(1)
  • 5.6(1)
  • 5.613(1)
  • 5.791(1)
  • 5.8(1)
  • 5.9(1)
  • 5.95(1)
  • 11.91(1)
  • 12(3)
  • 12.3(1)
  • 12.5(2)
  • 12.6(1)
  • 12.7(1)
  • 13(2)
  • 13.1(1)
  • 19.5(2)
  • 20(2)
  • 36(1)
シャンク径(Φmm)
  • 5.309(1)
  • 5.41(1)
  • 5.613(1)
  • 5.791(1)
  • 19.5(2)
  • 20(3)
  • 40(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(5)
  • (2)
全長(mm)
  • 205
  • 38(27)
  • 40(23)
  • 46(18)
  • 70(38)
  • 75(22)
  • 79(22)
  • 80(35)
  • 84(18)
  • 89(26)
  • 90(19)
  • 95(19)
  • 100(34)
  • 102(21)
  • 105(21)
  • 107(19)
  • 115(21)
  • 125(24)
  • 133(21)
  • 140(19)
  • 160(22)
溝長(mm)
  • 128(1)
  • 134(4)
  • 140(7)
表面処理
  • その他(3)
  • ノンコーティング(1)
  • ホモ処理(1)
その他・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • グーリング(7)
  • タイテックス(5)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • ケナメタル(1)
  • ワルター(1)
グーリング・タイテックス・OSG(オーエスジー)・ケナメタル・ワルター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
12(3)
12.3(1)
12.5(2)
12.6(1)
12.7(1)
13(2)
13.1(1)
19.5(2)
20(2)
36(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応ワルター
6,998税込7,698
1本
9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイス グーリング深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイスグーリング
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm グーリング深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mmグーリング
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル ロング グーリング深穴加工ドリル ロンググーリング
42,980税込47,278
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用オイルホール付きドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130給油方式内部給油
アルミ深穴ドリル 特長1 グーリングアルミ深穴ドリル 特長1グーリング
3,998税込4,398
1本
20日以内出荷
アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
ドリルホルダ 3XD用 グーリングドリルホルダ 3XD用グーリング
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。
材質スチール
ドリルホルダ 10XD用 グーリングドリルホルダ 10XD用グーリング
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
材質スチール
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO1 タイテックスHSS UFLロングドリル 16D ΦNO1タイテックス
3,798税込4,178
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-6981全長(mm)205溝長(mm)140シャンク径(mm)5.791刃径(mm)5.791RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO4 タイテックスHSS UFLロングドリル 16D ΦNO4タイテックス
3,398税込3,738
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-1655全長(mm)205溝長(mm)140シャンク径(mm)5.309刃径(mm)5.309RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO3 タイテックスHSS UFLロングドリル 16D ΦNO3タイテックス
3,398税込3,738
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-0088全長(mm)205溝長(mm)140シャンク径(mm)5.41刃径(mm)5.41RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO2 タイテックスHSS UFLロングドリル 16D ΦNO2タイテックス
3,698税込4,068
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-9593全長(mm)205溝長(mm)140シャンク径(mm)5.613刃径(mm)5.613RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS-E 深穴用ドリル タイテックスHSS-E 深穴用ドリルタイテックス
35,980税込39,578
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスドリル ロング ホモ処理 グーリングハイスドリル ロング ホモ処理グーリング
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応
インデキサブルドリル PHP OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル PHPOSG(オーエスジー)
91,980税込101,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
モジュラードリル  KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
ハイスその他ドリル