絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(2)
  • 0.45(1)
  • 0.5(3)
  • 0.6(2)
  • 0.7(2)
  • 0.75(2)
  • 0.8(3)
  • 0.85(3)
  • 0.9(3)
  • 0.95(2)
  • 1(3)
  • 1.7(2)
  • 1.8(2)
  • 1.9(2)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 3.2(2)
  • 3.3(2)
シャンク径(Φmm)
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(1)
  • 0.55(1)
  • 0.6(1)
  • 0.65(1)
  • 0.7(1)
  • 0.75(1)
  • 0.8(1)
  • 0.85(1)
  • 0.9(1)
  • 3(10)
  • 4(1)
  • 6(5)
  • 8(2)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • セラミックス(2)
  • ハイス(3)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(3)
全長(mm)
  • 50
  • 38(27)
  • 40(23)
  • 46(18)
  • 70(38)
  • 75(22)
  • 79(22)
  • 80(35)
  • 84(18)
  • 89(26)
  • 90(19)
  • 95(19)
  • 100(34)
  • 102(21)
  • 105(21)
  • 107(19)
  • 115(21)
  • 125(24)
  • 133(21)
  • 140(19)
  • 160(22)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(1)
溝長(mm)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 4.1(1)
  • 4.3(1)
  • 5(2)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(4)
  • 13(1)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 17(2)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 19.8(1)
  • 27(1)
2・2.5・4.1・4.3・5・8・9・10・11・12・13・14・15・16・16.5・17・18・19・19.8・27・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(2)
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(2)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・チタン系コーティング
ブランド
  • 京セラ(7)
  • ケナメタル(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • タイテックス(2)
  • タンガロイ(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • ギケン(1)
  • 理研製鋼(1)
  • ワルター(1)
  • 三陽工業(1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
京セラ・ケナメタル・住友電工ハードメタル・タイテックス・タンガロイ・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ギケン・理研製鋼・ワルター・三陽工業・ATOM(サイトウ製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
0.5(3)
0.8(3)
0.85(3)
0.9(3)
1(3)
1.9(2)
2(3)
3(3)
3.2(2)
3.3(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
クロスグルーブドリル ATOM(サイトウ製作所)クロスグルーブドリルATOM(サイトウ製作所)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
外周に設けた4本の逆ネジレ溝がクーラントの供給効率を高めます。滞留クーラントの増加で冷却性と潤滑性が向上し深穴でも安定加工が可能となります。グルーブ効果によりマージンレスでも摩擦抵抗を抑制し直進安定性を確保。グルーブとマージンレスの相乗効果で切屑の噛み込みを抑制し面相度が向上いたします。
用途材質先端角(°)120表面処理Shine Coating(DLC)関連資料(2.16MB)シャンク径3
マイクロロングドリル 住友電工ハードメタルマイクロロングドリル住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo) 理研製鋼CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo)理研製鋼
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiCNコーティング
サン・超硬プラドリル 三陽工業サン・超硬プラドリル三陽工業
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック専用ドリル
用途超硬性のためハイス性より耐摩耗性、耐久性が優れ、安定した加工が続けられます先端角90°の刃先は穴あけ時材料に入りやすく、また突き抜ける際に割れ、欠けが少なく、材料の持ち上げずに貫通しますタイプ超硬性
マイクロステップボーラーH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)マイクロステップボーラーHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
コートATH工具材料超硬
ソリッドドリル CDS タンガロイソリッドドリル CDSタンガロイ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
材質UM刃数2
マイクロロングドリル 住友電工ハードメタルマイクロロングドリル住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から3日以内出荷
「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
用途ガイド穴用。仕様Pilot材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)145表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)2DFIG1
NCスポットドリル 先端角90° タイテックスNCスポットドリル 先端角90°タイテックス
1,998税込2,198
1本
9日以内出荷
汎用NCスポットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
NCスポットドリル 先端角120° ワルターNCスポットドリル 先端角120°ワルター
1,998税込2,198
1本
9日以内出荷
汎用NCスポットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬マイクロドリル タイテックス内部クーラント仕様超硬マイクロドリルタイテックス
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を実現しました。
用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。表面処理AlCrN給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(AlTiNコーティング) 京セラ2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(AlTiNコーティング)京セラ
8,898税込9,788
1本
29日以内出荷
ドリル・ストレートカウンターシンク一体型です。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316
2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(ノンコーティング) 京セラ2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(ノンコーティング)京セラ
7,998税込8,798
1本
29日以内出荷
ドリル・ストレートカウンターシンク一体型です。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316
2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD) 京セラ2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD)京セラ
5,598税込6,158
1本
29日以内出荷
ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
ストレートリーマ ミリ仕様 201M(ノンコーティング) 京セラストレートリーマ ミリ仕様 201M(ノンコーティング)京セラ
4,998税込5,498
1本
29日以内出荷
ミリ仕様のストレートリーマです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
2枚刃アップカットルータ ミリ仕様 21M(ノンコーティング) 京セラ2枚刃アップカットルータ ミリ仕様 21M(ノンコーティング)京セラ
5,798税込6,378
1本
29日以内出荷
用途硬質木材、軟質木材、合板、プラスチック
2枚刃ダウンカットルータ ミリ仕様 22M(ノンコーティング) 京セラ2枚刃ダウンカットルータ ミリ仕様 22M(ノンコーティング)京セラ
6,698税込7,368
1本
29日以内出荷
用途硬質木材、軟質木材、合板、プラスチック
2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD) 京セラ2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD)京セラ
5,998税込6,598
1本
29日以内出荷
ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A7075、銅合金
ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S ギケンゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-Sギケン
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。
刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
セラミックエンドミル EADE ケナメタルセラミックエンドミル EADEケナメタル
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
ニッケル系耐熱合金加工用。ソリッドSiAlONセラミックBeyond材種。40°ネジレ。6枚刃
材質KYS40刃数4
セラミックエンドミル EADE ケナメタルセラミックエンドミル EADEケナメタル
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
ニッケル系耐熱合金加工用。ソリッドSiAlONセラミックBeyond材種。ネック付き。40°ネジレ。4枚刃
材質KYS40刃数4
ハイスその他ドリル