絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.8(2)
  • 1.07(2)
  • 1.09(2)
  • 1.15(2)
  • 1.18(2)
  • 1.65(2)
  • 1.7(2)
  • 1.75(2)
  • 1.8(2)
  • 3(3)
  • 3.1(2)
  • 3.2(2)
  • 3.3(2)
  • 3.4(5)
  • 3.5(3)
  • 3.6(2)
  • 3.7(3)
  • 3.8(2)
  • 3.9(2)
  • 5(3)
シャンク径(Φmm)
  • 2.57(1)
  • 3(6)
  • 3.37(1)
  • 3.4(3)
  • 3.5(1)
  • 3.7(1)
  • 3.9(1)
  • 4(5)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(7)
全長(mm)
  • 60
  • 38(27)
  • 40(23)
  • 46(18)
  • 70(38)
  • 75(22)
  • 79(22)
  • 80(35)
  • 84(18)
  • 89(26)
  • 90(19)
  • 95(19)
  • 100(34)
  • 102(21)
  • 105(21)
  • 107(19)
  • 115(21)
  • 125(24)
  • 133(21)
  • 140(19)
  • 160(22)
溝長(mm)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(4)
  • 19(1)
  • 20(4)
  • 21(2)
  • 24(4)
  • 25(2)
  • 27(2)
  • 34(1)
  • 37(2)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • その他(4)
PVDコーティング・その他
ブランド
  • タンガロイ(5)
  • グーリング(2)
  • ケナメタル(2)
  • ギケン(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • タイテックス(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • ミニター(1)
  • ワルター(1)
  • アサヒ工具(1)
  • 三陽工業(1)
タンガロイ・グーリング・ケナメタル・ギケン・住友電工ハードメタル・タイテックス・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ミニター・ワルター・アサヒ工具・三陽工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(3)
3.2(2)
3.3(2)
3.4(5)
3.5(3)
3.6(2)
3.7(3)
3.8(2)
3.9(2)
5(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ ギケンゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZギケン
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ5Dタイプ 特殊角刃により繊維をカット。軟質樹脂にも有効。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4被削材CFRTP・GFRTP・UD材・樹脂
マイクロロングドリル 住友電工ハードメタルマイクロロングドリル住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX ギケンゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZXギケン
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮
ハイパーバニシングドリル アサヒ工具ハイパーバニシングドリルアサヒ工具
6,398税込7,038
1本
当日出荷から3日以内出荷
サン・超硬プラドリル 三陽工業サン・超硬プラドリル三陽工業
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック専用ドリル
用途超硬性のためハイス性より耐摩耗性、耐久性が優れ、安定した加工が続けられます先端角90°の刃先は穴あけ時材料に入りやすく、また突き抜ける際に割れ、欠けが少なく、材料の持ち上げずに貫通しますタイプ超硬性
マイクロステップボーラーH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)マイクロステップボーラーHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から3日以内出荷
コートATH工具材料超硬
ソリッドドリル CDS タンガロイソリッドドリル CDSタンガロイ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
材質UM刃数2
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイス グーリング深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイスグーリング
29,980税込32,978
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm グーリング深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mmグーリング
27,980税込30,778
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
NCスポットドリル 先端角90° タイテックスNCスポットドリル 先端角90°タイテックス
2,398税込2,638
1本
9日以内出荷
汎用NCスポットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
NCスポットドリル 先端角120° ワルターNCスポットドリル 先端角120°ワルター
2,398税込2,638
1本
9日以内出荷
汎用NCスポットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬マイクロドリル タイテックス内部クーラント仕様超硬マイクロドリルタイテックス
17,980税込19,778
1本
9日以内出荷
ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を実現しました。
用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。表面処理AlCrN給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラードリル KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD1D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFR ケナメタルHTS モジュラードリル ヘッド HTS DFRケナメタル
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
HTS DFR用ヘッド
マルチドリル MDW 住友電工ハードメタルマルチドリル MDW住友電工ハードメタル
7,298税込8,028
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
ミニモ スリットホールバー 片刃 ミニターミニモ スリットホールバー 片刃ミニター
43,980税込48,378
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です。 パイプの横穴、交差穴などの曲面にある、穴のバリ取りにもご使用できます。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ドリル タンガロイドリルタンガロイ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル タンガロイドリルタンガロイ
6,298税込6,928
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル タンガロイドリルタンガロイ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
FDドリル タンガロイFDドリルタンガロイ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
材質G1F
ハイスその他ドリル