絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.7(2)
  • 3.4(7)
  • 3.45(3)
  • 3.454(3)
  • 3.5(8)
  • 3.569(3)
  • 3.572(3)
  • 3.6(7)
  • 3.65(3)
  • 3.658(3)
  • 3.7(7)
  • 3.734(3)
  • 6.1(3)
  • 6.2(3)
  • 6.35(3)
  • 6.4(4)
  • 6.5(4)
  • 6.6(4)
シャンク径(Φmm)
  • 3(3)
  • 3.4(6)
  • 3.454(3)
  • 3.5(6)
  • 3.569(3)
  • 3.572(3)
  • 3.6(6)
  • 3.65(2)
  • 3.658(3)
  • 3.7(6)
  • 3.734(3)
  • 4(3)
  • 6(2)
  • 6.1(2)
  • 6.2(2)
  • 6.4(2)
  • 6.5(2)
  • 6.6(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • セラミックス(2)
  • ハイス(12)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(6)
  • (1)
全長(mm)
  • 70
  • 38(27)
  • 40(23)
  • 46(18)
  • 75(22)
  • 79(22)
  • 80(35)
  • 84(18)
  • 89(26)
  • 90(19)
  • 95(19)
  • 100(34)
  • 102(21)
  • 105(21)
  • 107(19)
  • 115(21)
  • 125(24)
  • 133(21)
  • 140(19)
  • 160(22)
溝長(mm)
  • 5(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(2)
  • 27(2)
  • 28(1)
  • 29(1)
  • 30(2)
  • 31(10)
  • 39(11)
  • 40(2)
  • 45(1)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(4)
  • チタン系コーティング(3)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・チタン系コーティング
ブランド
  • 京セラ(7)
  • グーリング(7)
  • ケナメタル(5)
  • タンガロイ(4)
  • ワルター(4)
  • NACHI(不二越)(2)
  • ギケン(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • アックスブレーン(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 理研製鋼(1)
  • アサヒ工具(1)
  • タイテックス(1)
京セラ・グーリング・ケナメタル・タンガロイ・ワルター・NACHI(不二越)・ギケン・住友電工ハードメタル・アックスブレーン・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・理研製鋼・アサヒ工具・タイテックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3.4(7)
3.5(8)
3.6(7)
3.7(7)
6.1(3)
6.2(3)
6.35(3)
6.4(4)
6.5(4)
6.6(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ストレートドリル グーリングストレートドリルグーリング(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(10本)
当日出荷
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
TiNコート3SドリルS型 理研製鋼TiNコート3SドリルS型理研製鋼
4,198税込4,618
1本
当日出荷から3日以内出荷
TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
材質HSS
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応ワルター
3,798税込4,178
1本
9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーマルチドリル HGS型 5D 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 5D住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ ギケンゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZギケン
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ5Dタイプ 特殊角刃により繊維をカット。軟質樹脂にも有効。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4被削材CFRTP・GFRTP・UD材・樹脂
マイクロロングドリル 住友電工ハードメタルマイクロロングドリル住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
ステップパワードリル レギュラー HSCO グーリングステップパワードリル レギュラー HSCOグーリング
5,298税込5,828
1箱(10本)
翌々日出荷から5日以内出荷
電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質コバルトハイス先端角(°)118
スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルタースタブドリル(汎用HSSドリル)ワルター
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーバニシングドリル アサヒ工具ハイパーバニシングドリルアサヒ工具
6,398税込7,038
1本
当日出荷から3日以内出荷
マイクロステップボーラーH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)マイクロステップボーラーHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から3日以内出荷
コートATH工具材料超硬
ソリッドドリル CDS タンガロイソリッドドリル CDSタンガロイ
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
材質UM刃数2
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm グーリング弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mmグーリング
2,098税込2,308
1本
当日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン グーリング深穴加工ドリル レギュラ ダークマージングーリング
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm グーリング深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mmグーリング
34,980税込38,478
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン グーリング深穴加工ドリル レギュラ ダークマージングーリング
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm グーリング強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mmグーリング
1,998税込2,198
1本
20日以内出荷
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用。材質HSS先端角(°)130
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応) タイテックスツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)タイテックス
1,198税込1,318
1本
9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応
深穴用ツイストドリル ワルター深穴用ツイストドリルワルター
8,298税込9,128
1本
9日以内出荷
汎用深穴用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコート材質HSS(マージン部ホモ処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応) ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)ワルター
5,898税込6,488
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
SUS用汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(ノンコーティング) 京セラ2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(ノンコーティング)京セラ
4,398税込4,838
1本
29日以内出荷
弱ねじれ角仕様の2枚刃ドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(AlTiNコーティング) 京セラ2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(AlTiNコーティング)京セラ
6,998税込7,698
1本
29日以内出荷
ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング) 京セラ2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング)京セラ
5,998税込6,598
1本
29日以内出荷
ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(AlTiNコーティング) 京セラ2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(AlTiNコーティング)京セラ
4,998税込5,498
1本
29日以内出荷
弱ねじれ角仕様の2枚刃ドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
3枚刃ドリル ミリ仕様 DIN 6539 103(ノンコーティング) 京セラ3枚刃ドリル ミリ仕様 DIN 6539 103(ノンコーティング)京セラ
7,398税込8,138
1本
29日以内出荷
先端角150°の3枚刃汎用ドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、アルミ合金A5052A7075、銅合金
ストレートリーマ ミリ仕様 201M(ノンコーティング) 京セラストレートリーマ ミリ仕様 201M(ノンコーティング)京セラ
8,698税込9,568
1本
29日以内出荷
ミリ仕様のストレートリーマです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(AlTiNコーティング) 京セラストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(AlTiNコーティング)京セラ
7,498税込8,248
1本
29日以内出荷
先端角140°の汎用ストレートドリルです。
用途穴あけ加工用。合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(アルミ用ロング) GK-HAZX-L-OH ギケンゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(アルミ用ロング) GK-HAZX-L-OHギケン
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ7Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
モジュラードリル KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD1D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
セラミックエンドミル EADE ケナメタルセラミックエンドミル EADEケナメタル
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
ニッケル系耐熱合金加工用。ソリッドSiAlONセラミックBeyond材種。40°ネジレ。6枚刃
材質KYS40刃数4
セラミックエンドミル EADE ケナメタルセラミックエンドミル EADEケナメタル
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
ニッケル系耐熱合金加工用。ソリッドSiAlONセラミックBeyond材種。ネック付き。40°ネジレ。4枚刃
材質KYS40刃数4
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
KenTIPホルダー。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。クーラントを通して鋭い切り口に仕上げ、工具寿命の向上、穴加工や切りくず除去も行います 。
全長L(mm)70加工径ΦD(mm)9.5シャンク径D(Φmm)10シャンク長ls(mm)41最大加工径D1(Φmm)9.99最大加工径L4(Φmm)15
HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFR ケナメタルHTS モジュラードリル ヘッド HTS DFRケナメタル
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
HTS DFR用ヘッド
ドリル コートHS S柄 SGSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGSDNACHI(不二越)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
ドリルボーイ工事用ドリル アックスブレーンドリルボーイ工事用ドリルアックスブレーン
519税込571
1個
3日以内出荷
独自の刃先形状FPタイプX型(円錐研削+クロスシンニング)により、センタ-ポンチが不要です。 柄部は三面切欠だから、ノンスリップ、強力チャッキング!
用途工事用鉄工ドリル。
ドリル タンガロイドリルタンガロイ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
刃数2
ドリル タンガロイドリルタンガロイ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
FDドリル タンガロイFDドリルタンガロイ
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
材質G1F
ハイスその他ドリル