絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.1(2)
  • 1.75(2)
  • 1.78(2)
  • 1.85(2)
  • 4.1(3)
  • 4.2(4)
  • 4.3(8)
  • 4.305(2)
  • 4.366(3)
  • 4.37(2)
  • 4.4(8)
  • 4.5(11)
  • 4.55(3)
  • 4.572(3)
  • 4.6(10)
  • 4.623(3)
  • 4.65(3)
  • 4.7(8)
  • 4.75(3)
  • 5(4)
シャンク径(Φmm)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 4.3(6)
  • 4.305(2)
  • 4.35(1)
  • 4.366(3)
  • 4.394(2)
  • 4.4(6)
  • 4.45(1)
  • 4.496(2)
  • 4.5(6)
  • 4.572(3)
  • 4.6(6)
  • 4.623(3)
  • 4.699(2)
  • 4.7(6)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 8(2)
  • 12(2)
材質
  • その他(1)
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(8)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(7)
  • (2)
全長(mm)
  • 80
  • 38(27)
  • 40(23)
  • 46(18)
  • 70(38)
  • 75(22)
  • 79(22)
  • 84(18)
  • 89(26)
  • 90(19)
  • 95(19)
  • 100(34)
  • 102(21)
  • 105(21)
  • 107(19)
  • 115(21)
  • 125(24)
  • 133(21)
  • 140(19)
  • 160(22)
溝長(mm)
  • 20(1)
  • 20.4(1)
  • 21(1)
  • 25(4)
  • 27.5(3)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 31.8(1)
  • 35(2)
  • 36(2)
  • 36.3(1)
  • 37(1)
  • 37.1(1)
  • 38(1)
  • 38.7(1)
  • 39(1)
  • 39.6(1)
  • 40(4)
  • 47(11)
  • 53(3)
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(7)
  • チタン系コーティング(2)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・チタン系コーティング
ブランド
  • グーリング(7)
  • ワルター(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • ケナメタル(3)
  • 京セラ(2)
  • タンガロイ(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • ミニター(1)
  • KIドリル(1)
  • ギケン(1)
  • 理研製鋼(1)
  • アサヒ工具(1)
  • 三陽工業(1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
  • タイテックス(1)
グーリング・ワルター・住友電工ハードメタル・ケナメタル・京セラ・タンガロイ・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ミニター・KIドリル・ギケン・理研製鋼・アサヒ工具・三陽工業・ATOM(サイトウ製作所)・タイテックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4.2(4)
4.3(8)
4.4(8)
4.5(11)
4.6(10)
4.623(3)
4.65(3)
4.7(8)
4.75(3)
5(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ストレートドリル グーリングストレートドリルグーリング(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ミーリングドリル KIドリルミーリングドリルKIドリル(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ジグソー刃のように色々な形の型抜きができる!穴あけとともに、側面のヤスリ部で引き回し作業・くりぬきができる!
用途バンパーの樹脂・FRPや木質も対応
TiNコート3SドリルS型 理研製鋼TiNコート3SドリルS型理研製鋼
5,198税込5,718
1本
当日出荷から3日以内出荷
TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
材質HSS
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応ワルター
4,198税込4,618
1本
9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
クロスグルーブドリル ATOM(サイトウ製作所)クロスグルーブドリルATOM(サイトウ製作所)
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷
外周に設けた4本の逆ネジレ溝がクーラントの供給効率を高めます。滞留クーラントの増加で冷却性と潤滑性が向上し深穴でも安定加工が可能となります。グルーブ効果によりマージンレスでも摩擦抵抗を抑制し直進安定性を確保。グルーブとマージンレスの相乗効果で切屑の噛み込みを抑制し面相度が向上いたします。
用途材質先端角(°)120表面処理Shine Coating(DLC)関連資料(2.16MB)シャンク径3
ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ ギケンゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZギケン
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ5Dタイプ 特殊角刃により繊維をカット。軟質樹脂にも有効。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4被削材CFRTP・GFRTP・UD材・樹脂
マイクロロングドリル 住友電工ハードメタルマイクロロングドリル住友電工ハードメタル
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
ステップパワードリル レギュラー HSCO グーリングステップパワードリル レギュラー HSCOグーリング
6,898税込7,588
1箱(10本)
翌々日出荷から5日以内出荷
電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質コバルトハイス先端角(°)118
ハイパーバニシングドリル アサヒ工具ハイパーバニシングドリルアサヒ工具
7,198税込7,918
1本
当日出荷から3日以内出荷
オーロラコートドリル 3D 住友電工ハードメタルオーロラコートドリル 3D住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質DL1300コーティングオーロラコート(DLC)
サン・超硬プラドリル 三陽工業サン・超硬プラドリル三陽工業
9,998税込10,998
1本
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック専用ドリル
用途超硬性のためハイス性より耐摩耗性、耐久性が優れ、安定した加工が続けられます先端角90°の刃先は穴あけ時材料に入りやすく、また突き抜ける際に割れ、欠けが少なく、材料の持ち上げずに貫通しますタイプ超硬性
スーパーバニッシュドリル MAS 三菱マテリアルスーパーバニッシュドリル MAS三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質HTI10
ソリッドドリル CDS タンガロイソリッドドリル CDSタンガロイ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質UM刃数2
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイス グーリング深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイスグーリング
29,980税込32,978
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン グーリング深穴加工ドリル レギュラ ダークマージングーリング
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm グーリング深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mmグーリング
20,980税込23,078
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン グーリング深穴加工ドリル レギュラ ダークマージングーリング
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応) タイテックスツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)タイテックス
1,398税込1,538
1本
9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応
深穴用ツイストドリル ワルター深穴用ツイストドリルワルター
8,998税込9,898
1本
9日以内出荷
汎用深穴用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコート材質HSS(マージン部ホモ処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応) ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)ワルター
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
SUS用汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
B3212チップ交換式ドリル ワルターB3212チップ交換式ドリルワルター
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
チップ交換式ドリルボディです。
用途穴あけ加工。材質スチール刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(ノンコーティング) 京セラ2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(ノンコーティング)京セラ
4,998税込5,498
1本
29日以内出荷
弱ねじれ角仕様の2枚刃ドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(AlTiNコーティング) 京セラ2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(AlTiNコーティング)京セラ
5,798税込6,378
1本
29日以内出荷
弱ねじれ角仕様の2枚刃ドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
深穴加工ドリル ロング ダークマージン グーリング深穴加工ドリル ロング ダークマージングーリング
33,980税込37,378
1箱(10本)
当日出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。トラスコ品番180-8859材質HSCO全長(mm)80溝長(mm)53先端角(°)130表面処理ダークマージン刃径(mm)1.75RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラードリル KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD1D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
モジュラードリル KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
アクアドリルEXフラット オイルホール3D NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット オイルホール3DNACHI(不二越)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
ドリル コートHS S柄 SGSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGSDNACHI(不二越)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
ミニモ スリットホールバー 片刃 ミニターミニモ スリットホールバー 片刃ミニター
44,980税込49,478
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です。 パイプの横穴、交差穴などの曲面にある、穴のバリ取りにもご使用できます。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
スーパーマルチドリル HGS型 3D 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 3D住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
スーパーバニッシュドリル 三菱マテリアルスーパーバニッシュドリル三菱マテリアル
6,998税込7,698
1本
当日出荷から7日以内出荷
アルミ、鋳鉄専用穴精度が高い転造タップ下穴に使用可能ですねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
段付きボーラー MOLDINO(旧:三菱日立ツール)段付きボーラーMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
コートATH工具材料超硬
ストロングマルチドリル HX型 住友電工ハードメタルストロングマルチドリル HX型住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から6日以内出荷
コーティングDEXコート材質solid Carbide
FDドリル タンガロイFDドリルタンガロイ
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
材質G1F
ハイスその他ドリル