絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.1(1)
  • 4.3(1)
  • 4.4(1)
  • 4.5(1)
  • 7.5(1)
  • 8.6(2)
  • 8.611(1)
  • 8.7(2)
  • 8.8(2)
  • 8.9(2)
  • 9(5)
  • 9.1(2)
  • 9.2(2)
  • 9.3(2)
  • 9.4(2)
  • 9.5(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 13(1)
シャンク径(Φmm)
  • 5(1)
  • 8.6(1)
  • 8.611(1)
  • 8.7(2)
  • 8.731(1)
  • 8.8(2)
  • 8.839(1)
  • 8.9(2)
  • 9(2)
  • 9.093(1)
  • 9.1(2)
  • 9.3(2)
  • 9.4(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(2)
  • 16(1)
  • 8611(1)
  • 8731(1)
  • 8839(1)
材質
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(3)
  • (3)
全長(mm)
  • 84
  • 38(27)
  • 40(23)
  • 46(18)
  • 70(39)
  • 75(23)
  • 79(22)
  • 80(35)
  • 89(26)
  • 90(19)
  • 95(19)
  • 100(36)
  • 102(21)
  • 105(21)
  • 107(19)
  • 115(21)
  • 125(24)
  • 133(21)
  • 140(19)
  • 160(23)
溝長(mm)
  • 18.0(1)
  • 20.0(1)
  • 23(1)
  • 23.4(1)
  • 40(9)
  • 44(1)
  • 51(1)
  • 56(1)
ブランド
  • 京セラ(4)
  • グーリング(4)
  • ケナメタル(4)
  • タンガロイ(2)
  • ワルター(2)
  • アックスブレーン(1)
  • カーメックス(1)
  • 三菱マテリアル(1)
京セラ・グーリング・ケナメタル・タンガロイ・ワルター・アックスブレーン・カーメックス・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
8.6(2)
8.7(2)
8.8(2)
8.9(2)
9(5)
9.1(2)
9.2(2)
9.3(2)
9.4(2)
9.5(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルタースタブドリル(汎用HSSドリル)ワルター
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーバニッシュドリル MAS 三菱マテリアルスーパーバニッシュドリル MAS三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質HTI10
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm グーリング弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mmグーリング
3,198税込3,518
1本
当日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm グーリング強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mmグーリング
3,198税込3,518
1本
20日以内出荷
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用。材質HSS先端角(°)130
ドリルホルダ 1.5XD用 グーリングドリルホルダ 1.5XD用グーリング
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
1.5Dまでの穴加工及び深穴のパイロット加工にも適しています。
材質スチール
ドリルホルダ 1XD用 グーリングドリルホルダ 1XD用グーリング
49,980税込54,978
1本
20日以内出荷
1×Dまでの穴加工と同時に面取り加工も可能です。深穴のパイロット加工にも適しています。
材質スチール
B3212チップ交換式ドリル ワルターB3212チップ交換式ドリルワルター
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
チップ交換式ドリルボディです。
用途穴あけ加工。材質スチール刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング) 京セラ2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング)京セラ
9,498税込10,448
1本
29日以内出荷
ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
3枚刃ドリル ミリ仕様 DIN 6539 103(ノンコーティング) 京セラ3枚刃ドリル ミリ仕様 DIN 6539 103(ノンコーティング)京セラ
13,980税込15,378
1本
29日以内出荷
先端角150°の3枚刃汎用ドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、アルミ合金A5052A7075、銅合金
ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(ノンコーティング) 京セラストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(ノンコーティング)京セラ
12,980税込14,278
1本
29日以内出荷
先端角140°の汎用ストレートドリルです。
用途穴あけ加工用。合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(AlTiNコーティング) 京セラストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(AlTiNコーティング)京セラ
13,980税込15,378
1本
29日以内出荷
先端角140°の汎用ストレートドリルです。
用途穴あけ加工用。合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
超硬 多機能ミリング工具 カーメックス超硬 多機能ミリング工具カーメックス
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
角度α(°)90材種CR3
モジュラードリル KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD1D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
モジュラードリル KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD8D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD5D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
ドリルボーイ工事用ドリル アックスブレーンドリルボーイ工事用ドリルアックスブレーン
859税込945
1個
3日以内出荷
独自の刃先形状FPタイプX型(円錐研削+クロスシンニング)により、センタ-ポンチが不要です。 柄部は三面切欠だから、ノンスリップ、強力チャッキング!
用途工事用鉄工ドリル。
ドリル タンガロイドリルタンガロイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
刃数2
ドリル タンガロイドリルタンガロイ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスその他ドリル