絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.8(1)
  • 7(1)
  • 14.1(1)
  • 14.2(1)
  • 14.25(2)
  • 14.288(3)
  • 14.29(1)
  • 14.3(2)
  • 14.5(7)
  • 14.68(1)
  • 14.684(2)
  • 14.75(1)
  • 15(6)
  • 19.5(1)
  • 38(1)
シャンク径(Φmm)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • 14.1(1)
  • 14.2(1)
  • 14.25(1)
  • 14.288(3)
  • 14.3(1)
  • 14.5(4)
  • 14.684(2)
  • 14.75(1)
  • 15(4)
  • 19.5(1)
  • 25(1)
  • 40(1)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(7)
  • 超硬合金(1)
全長(mm)
  • 162(1)
  • 169(7)
  • 179(1)
  • 212(2)
  • 266(1)
溝長(mm)
  • 114
  • 10(28)
  • 12(24)
  • 14(26)
  • 16(24)
  • 20(36)
  • 22(25)
  • 24(36)
  • 28(27)
  • 30(30)
  • 34(24)
  • 36(32)
  • 39(26)
  • 40(33)
  • 43(41)
  • 45(24)
  • 47(34)
  • 51(24)
  • 54(24)
  • 56(24)
  • 60(35)
表面処理
  • その他(4)
  • チタン系コーティング(1)
  • ホモ処理(1)
その他・チタン系コーティング・ホモ処理
ブランド
  • グーリング(5)
  • ワルター(3)
  • ケナメタル(2)
  • イスカル(1)
  • 京セラ(1)
  • タンガロイ(1)
  • タイテックス(1)
グーリング・ワルター・ケナメタル・イスカル・京セラ・タンガロイ・タイテックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
14.25(2)
14.288(3)
14.3(2)
14.5(7)
14.68(1)
14.684(2)
14.75(1)
15(6)
19.5(1)
38(1)
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応ワルター
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン グーリング深穴加工ドリル レギュラ ダークマージングーリング
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン グーリング深穴加工ドリル レギュラ ダークマージングーリング
19,980税込21,978
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン グーリング深穴加工ドリル レギュラ ダークマージングーリング
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン グーリング深穴加工ドリル レギュラ ダークマージングーリング
14,980税込16,478
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応) タイテックスツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)タイテックス
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応
深穴用ツイストドリル ワルター深穴用ツイストドリルワルター
7,998税込8,798
1本
9日以内出荷
汎用深穴用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコート材質HSS(マージン部ホモ処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応) ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)ワルター
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
SUS用汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCD-SXC16 イスカル超硬ソリッドドリル SCD-SXC16イスカル
53,980税込59,378
1本
4日以内出荷
内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 140(8XD) 京セラ2枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 140(8XD)京セラ
35,980税込39,578
1本
29日以内出荷
クーラント供給の効率化設計によりクーラントの流れを改善し、加工時の温度を一定に保ち、強度を維持します。スプリットポイント形状によりドリルの食いつきと精度が向上します。エッジホーニングの調整により長寿命を実現します。コーナ位置をネガティブにすることにより強度を増し、保護します。60 HRC(654 HB)以下の被削材に推奨します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、非鉄金属、高硬度材。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 穴あけ用 グーリングハイスドリル レギュラ ホモ処理 穴あけ用グーリング
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応
スロアウェイドリル DFSP ケナメタルスロアウェイドリル DFSPケナメタル
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷
経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
56,980税込62,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
ドリル タンガロイドリルタンガロイ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
材質AH170刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスその他ドリル