絞り込み
ブランド
  • グーリング(4)
  • ケナメタル(3)
  • 京セラ(2)
  • タンガロイ(2)
  • ワルター(2)
  • アックスブレーン(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • RPC(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.85(1)
  • 2.37(2)
  • 2.38(2)
  • 2.44(2)
  • 2.45(2)
  • 2.49(2)
  • 2.53(2)
  • 2.55(2)
  • 2.58(2)
  • 2.64(2)
  • 10(1)
  • 11.1(1)
  • 15.5(1)
  • 17.066(1)
  • 17.463(1)
  • 17.5(3)
  • 17.859(1)
  • 18(4)
  • 17066(1)
  • 17463(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4.915(1)
  • 12(2)
  • 17.066(1)
  • 17.463(1)
  • 17.5(2)
  • 17.859(1)
  • 18(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 40(1)
  • 17066(1)
  • 17463(1)
  • 17859(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(5)
  • 超硬合金(4)
  • (1)
全長(mm)
  • 92(1)
  • 95(2)
  • 97(1)
  • 103(1)
  • 108(1)
  • 123(7)
  • 126(1)
  • 144(1)
  • 150(1)
  • 181(1)
溝長(mm)
  • 62
  • 10(28)
  • 12(24)
  • 14(26)
  • 16(24)
  • 20(36)
  • 22(27)
  • 24(36)
  • 28(28)
  • 30(30)
  • 33(26)
  • 34(24)
  • 36(32)
  • 39(26)
  • 40(34)
  • 43(42)
  • 45(25)
  • 47(34)
  • 51(24)
  • 54(24)
  • 60(35)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • その他(2)
PVDコーティング・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2.38(2)
2.44(2)
2.45(2)
2.49(2)
2.53(2)
2.55(2)
2.58(2)
2.64(2)
17.5(3)
18(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)鉄工用ドリルパック 5本入NACHI(不二越)
2,798税込3,078
1パック(5本)
当日出荷から4日以内出荷
マイクロロングドリル 住友電工ハードメタルマイクロロングドリル住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルタースタブドリル(汎用HSSドリル)ワルター
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm グーリング弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mmグーリング
29,980税込32,978
1本
当日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイス グーリング深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイスグーリング
28,980税込31,878
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm グーリング深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mmグーリング
18,980税込20,878
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm グーリング強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mmグーリング
29,980税込32,978
1本
20日以内出荷
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用。材質HSS先端角(°)130
B3214チップ交換式ドリル ワルターB3214チップ交換式ドリルワルター
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
チップ交換式ドリルボディです。
用途穴あけ加工。材質スチール刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
航空機用ロングSD RPC航空機用ロングSDRPC
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
航空機規格に準ずる
用途軽合金用ロングドリル材質HSS
3枚刃ドリル ミリ仕様 DIN 6539 103(AlTiNコーティング) 京セラ3枚刃ドリル ミリ仕様 DIN 6539 103(AlTiNコーティング)京セラ
48,980税込53,878
1本
29日以内出荷
先端角150°の3枚刃汎用ドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、アルミ合金A5052A7075、銅合金
3枚刃ドリル ミリ仕様 DIN 6539 103(ノンコーティング) 京セラ3枚刃ドリル ミリ仕様 DIN 6539 103(ノンコーティング)京セラ
44,980税込49,478
1本
29日以内出荷
先端角150°の3枚刃汎用ドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、アルミ合金A5052A7075、銅合金
スロアウェイドリル DFSP ケナメタルスロアウェイドリル DFSPケナメタル
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD1D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
ドリルボーイ工事用ドリル アックスブレーンドリルボーイ工事用ドリルアックスブレーン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
独自の刃先形状FPタイプX型(円錐研削+クロスシンニング)により、センタ-ポンチが不要です。 柄部は三面切欠だから、ノンスリップ、強力チャッキング!
用途工事用鉄工ドリル。
スーパーバニッシュドリル 三菱マテリアルスーパーバニッシュドリル三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
当日出荷から7日以内出荷
アルミ、鋳鉄専用穴精度が高い転造タップ下穴に使用可能ですねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
ドリル タンガロイドリルタンガロイ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
材質AH170刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル タンガロイドリルタンガロイ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
材質AH170刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスその他ドリル