絞り込み
ブランド
  • グーリング(7)
  • ワルター(5)
  • エスコ(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • ATI(1)
  • プロトティップ(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 0.6(1)
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.3(2)
  • 1.4(2)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.7(2)
  • 1.8(2)
  • 1.9(2)
  • 2(2)
  • 2.1(2)
  • 2.2(2)
  • 2.3(2)
シャンク径(Φmm)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 10(1)
  • 10.1(1)
  • 10.2(1)
  • 10.3(1)
材質
  • CVDコーティング(3)
  • PVDコーティング(2)
  • その他(6)
  • コバルトハイス(10)
  • サーメット(3)
  • セラミックス(2)
  • ダイヤモンド(1)
  • ハイス(59)
  • バナジウムハイス(1)
  • 合金工具鋼(1)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 粉末ハイス(6)
  • 超硬合金(42)
全長(mm)
  • 93(4)
  • 100(3)
  • 101(5)
  • 102(2)
  • 103(2)
  • 105(3)
  • 106(4)
  • 107(2)
  • 109(3)
  • 114(3)
  • 117(4)
  • 127(3)
  • 131(3)
  • 134(4)
  • 137(4)
  • 142(3)
  • 151(3)
  • 173(3)
  • 217(3)
  • 221(3)
溝長(mm)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 20.4(1)
  • 21(1)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 27(2)
  • 30(3)
  • 33(3)
  • 36(3)
  • 39(2)
  • 42(2)
  • 48(2)
  • 52(2)
  • 54(2)
  • 101(1)
10・12・14・16・18・20・20.4・21・22・24・27・30・33・36・39・42・48・52・54・101・溝長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル グーリングストレートドリルグーリング(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
スチールツイストドリル リューター(日本精密機械工作)スチールツイストドリルリューター(日本精密機械工作)
2,598税込2,858
1パック(5本)
当日出荷から9日以内出荷
高品質のスチール鋼ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに材質スチール鋼軸径(Φmm)2.34全長(mm)45
6.0mm ハンドドリル エスコ6.0mm ハンドドリルエスコ
4,070税込4,477
1個
翌日出荷
材質スチールエスコ品番EA801AZ-6
1/4-28ねじ山付シャンクドリルビット ATI1/4-28ねじ山付シャンクドリルビットATI
7,898税込8,688
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
航空機用によく使われる#1/4 -28雄ねじシャンクドリルビットです。
用途航空機のMRO用、アングルドリルアタッチメントに装着仕様135度スプリッティングポイント材質工具鋼ねじピッチ(山数/inch)1/4-28
ドリルホルダ 7XD用 グーリングドリルホルダ 7XD用グーリング
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
材質スチール
ドリルホルダ 5XD用 グーリングドリルホルダ 5XD用グーリング
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
材質スチール
ドリルホルダ 3XD用 グーリングドリルホルダ 3XD用グーリング
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。
材質スチール
ドリルホルダ 1.5XD用 グーリングドリルホルダ 1.5XD用グーリング
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
1.5Dまでの穴加工及び深穴のパイロット加工にも適しています。
材質スチール
ドリルホルダ 1XD用 グーリングドリルホルダ 1XD用グーリング
49,980税込54,978
1本
20日以内出荷
1×Dまでの穴加工と同時に面取り加工も可能です。深穴のパイロット加工にも適しています。
材質スチール
ドリルホルダ 10XD用 グーリングドリルホルダ 10XD用グーリング
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
材質スチール
ConeFitミーリングヘッド用 Walter CaptoアダプターTM プロトティップConeFitミーリングヘッド用 Walter CaptoアダプターTMプロトティップ
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
ヘッド交換式エンドミルConeFit専用アダプターです。
用途各種切削加工。ミーリング加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
B3213チップ交換式ドリル ワルターB3213チップ交換式ドリルワルター
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
チップ交換式ドリルボディです。
用途穴あけ加工。材質スチール刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
A201Mドリルチャック ワルターA201Mドリルチャックワルター
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
工具アダプターです。
用途穴あけ加工。切削加工用アダプター。トラスコ品番826-0533材質スチールアダプタタイプNCT50
B3212チップ交換式ドリル ワルターB3212チップ交換式ドリルワルター
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
チップ交換式ドリルボディです。
用途穴あけ加工。材質スチール刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
B3214チップ交換式ドリル ワルターB3214チップ交換式ドリルワルター
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
チップ交換式ドリルボディです。
用途穴あけ加工。材質スチール刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitミーリングヘッド用 AK631アダプター ワルターConeFitミーリングヘッド用 AK631アダプターワルター
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途各種切削加工。ミーリング加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ハイスその他ドリル