絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.05
  • 3(74)
  • 3.5(62)
  • 4(72)
  • 4.5(64)
  • 5(81)
  • 5.5(66)
  • 5.8(56)
  • 6(80)
  • 6.5(67)
  • 6.8(67)
  • 7(81)
  • 7.5(67)
  • 8(87)
  • 8.5(74)
  • 9(76)
  • 10(84)
  • 10.5(56)
  • 11(72)
  • 11.5(68)
  • 12(76)
シャンク径(Φmm)
  • 2.05(4)
  • 3(3)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(6)
  • 粉末ハイス(1)
全長(mm)
  • 38(3)
  • 44(1)
  • 49(4)
  • 85(2)
  • 100(1)
  • 150(1)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(1)
溝長(mm)
  • 12(4)
  • 24(4)
  • 50(1)
  • 56(2)
  • 75(1)
12・24・50・56・75
表面処理
  • その他(5)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(3)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング
ブランド
  • グーリング(6)
  • ワルター(4)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 理研製鋼(1)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
  • タイテックス(1)
グーリング・ワルター・NACHI(不二越)・理研製鋼・斎藤ツヰストドリル製作所・タイテックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(74)
5(81)
6(80)
7(81)
8(87)
8.5(74)
9(76)
10(84)
11(72)
12(76)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応ワルター
3,598税込3,958
1本
9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo) 理研製鋼CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo)理研製鋼
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiCNコーティング
超硬小径ドリル  アルミナコート グーリング超硬小径ドリル アルミナコートグーリング
6,398税込7,038
1本
当日出荷から翌々日出荷
極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。全長(mm)38表面処理アルミナコート加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍)シャンク径(mm)3
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm グーリング弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mmグーリング
14,980税込16,478
1箱(10本)
当日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイス グーリング深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイスグーリング
35,980税込39,578
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン グーリング深穴加工ドリル レギュラ ダークマージングーリング
11,980税込13,178
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm グーリング深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mmグーリング
24,980税込27,478
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン グーリング深穴加工ドリル レギュラ ダークマージングーリング
11,980税込13,178
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
超硬マイクロツイストドリル ワルター超硬マイクロツイストドリルワルター
8,498税込9,348
1本
9日以内出荷
エマルション、オイル、MQLで使用可能です。ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を実現しました。
用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応) ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)ワルター
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
SUS用汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
HSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ2.05 ワルターHSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ2.05ワルター
6,998税込7,698
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6433刃径(mm)2.05RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
超硬ツイストドリル(一般部品加工) タイテックス超硬ツイストドリル(一般部品加工)タイテックス
4,398税込4,838
1本
9日以内出荷
あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。
用途一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。表面処理TiNAl給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル MD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル MD斎藤ツヰストドリル製作所
5,898税込6,488
1箱(10本)
3日以内出荷から6日以内出荷
ハイスその他ドリル