絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.6
  • 3(74)
  • 3.5(62)
  • 4(72)
  • 4.5(64)
  • 5(81)
  • 5.5(66)
  • 5.8(56)
  • 6(80)
  • 6.5(67)
  • 6.8(67)
  • 7(81)
  • 7.5(67)
  • 8(87)
  • 8.5(74)
  • 9(76)
  • 10(84)
  • 10.5(56)
  • 11(72)
  • 11.5(68)
  • 12(76)
シャンク径(Φmm)
  • 2.6(9)
  • 3(9)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(11)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(5)
  • (1)
全長(mm)
  • 38(1)
  • 43(4)
  • 45(2)
  • 46(1)
  • 49(1)
  • 50(1)
  • 57(6)
  • 78(2)
  • 93.5(1)
  • 100(1)
  • 138.5(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 153.5(1)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(1)
溝長(mm)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(6)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 28(1)
  • 30(6)
  • 41.6(1)
  • 45.5(1)
  • 47(1)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 90.5(1)
  • 95(1)
  • 105.5(1)
12・13・14・19・22・28・30・41.6・45.5・47・50・75・90.5・95・105.5
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(5)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(6)
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング
ブランド
  • ワルター(13)
  • グーリング(5)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • NACHI(不二越)(3)
  • タイテックス(2)
  • タンガロイ(1)
  • ギケン(1)
  • 理研製鋼(1)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
ワルター・グーリング・住友電工ハードメタル・NACHI(不二越)・タイテックス・タンガロイ・ギケン・理研製鋼・斎藤ツヰストドリル製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(74)
5(81)
6(80)
7(81)
8(87)
8.5(74)
9(76)
10(84)
11(72)
12(76)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ストレートドリル グーリングストレートドリルグーリング(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応ワルター
3,898税込4,288
1本
9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーマルチドリル HGS型 5D 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 5D住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
マルチドリル MDW 住友電工ハードメタルマルチドリル MDW住友電工ハードメタル
5,898税込6,488
1本
翌日出荷から8日以内出荷
スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルタースタブドリル(汎用HSSドリル)ワルター
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo) 理研製鋼CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo)理研製鋼
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiCNコーティング
ドリル コートHS S柄 AGESSL NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGESSLNACHI(不二越)
4,298税込4,728
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質FMXコーティングAGコーティング
超硬小径ドリル  アルミナコート グーリング超硬小径ドリル アルミナコートグーリング
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。全長(mm)38表面処理アルミナコート加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍)シャンク径(mm)3
ソリッドドリル CDS タンガロイソリッドドリル CDSタンガロイ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
材質UM刃数2
スーパーマルチドリル XHGS型 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル XHGS型住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
深穴加工の更なる高能率加工のため、高いドリル強度と安定した切りくず排出を実現した次世代の超深穴加工用ドリルです。長寿命。環境対策。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途深穴用。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理DEXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG2
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm グーリング弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mmグーリング
9,998税込10,998
1箱(10本)
当日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm グーリング強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mmグーリング
8,998税込9,898
1箱(10本)
20日以内出荷
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用。材質HSS先端角(°)130
アルミ深穴ドリル 特長1 グーリングアルミ深穴ドリル 特長1グーリング
5,298税込5,828
1本
20日以内出荷
アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応) タイテックスツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)タイテックス
1,198税込1,318
1本
9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬マイクロツイストドリル ワルター超硬マイクロツイストドリルワルター
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
エマルション、オイル、MQLで使用可能です。ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を実現しました。
用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応
深穴用ツイストドリル ワルター深穴用ツイストドリルワルター
7,998税込8,798
1本
9日以内出荷
汎用深穴用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコート材質HSS(マージン部ホモ処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応) ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)ワルター
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
SUS用汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ2.6 ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ2.6ワルター
2,298税込2,528
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-5176刃径(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS UFLロングドリル 12D Φ2.6 ワルターHSS UFLロングドリル 12D Φ2.6ワルター
16,980税込18,678
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-8538刃径(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS VAロングドリル 12D Φ2.6 ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ2.6ワルター
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-4895刃径(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ2.6 ワルターHSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ2.6ワルター
7,198税込7,918
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-6976刃径(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 16D Φ2.6 ワルターHSS UFLロングドリル 16D Φ2.6ワルター
2,698税込2,968
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-1687刃径(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
超硬ツイストドリル(一般部品加工) タイテックス超硬ツイストドリル(一般部品加工)タイテックス
4,398税込4,838
1本
9日以内出荷
あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。
用途一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。表面処理TiNAl給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応
HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ2.6 ワルターHSS UFLロングドリル 12D TFP Φ2.6ワルター
4,398税込4,838
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-4827刃径(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS Alpha XEロングドリル 12D Φ2.6 ワルターHSS Alpha XEロングドリル 12D Φ2.6ワルター
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-8035刃径(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
超硬ドリル 8D 刃形状N Φ2.6 ワルター超硬ドリル 8D 刃形状N Φ2.6ワルター
1,998税込2,198
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-8460切刃形状N刃径(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S ギケンゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-Sギケン
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。
刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
マルチドリル MDW 住友電工ハードメタルマルチドリル MDW住友電工ハードメタル
6,698税込7,368
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
ドリル コートHS S柄 SGSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGSDNACHI(不二越)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
ドリル MD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル MD斎藤ツヰストドリル製作所
5,598税込6,158
1箱(10本)
3日以内出荷から6日以内出荷
ハイスその他ドリル