絞り込み
シャンク形状
  • ストレートシャンク(2)
全長(mm)
  • 75(2)
シャンク径(Φmm)
  • 10
  • 6(2)
  • 6.35(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
材質
  • ダイヤモンド焼結体(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
溝長(mm)
  • 25(2)
25
ブランド
  • ルビ(2)
ルビ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク形状から絞り込む
ストレートシャンク(2)
磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(給水装置付き) ルビ磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(給水装置付き)ルビ
2,698税込2,968
1セット(4個)
当日出荷から翌日出荷
陶器・磁器タイル、御影石、大理石など難削材の穴あけが可能です。給水装置とセットで簡単に湿式の穴あけが可能です。給水装置はガイドの役割もあり正確な穴あけが可能です。粘着テープが付属しておりあらゆる平面に取付できます。給水量を調整できるバルブ付きです。壁面、床面に使用できます。ドリル側面の切込みから熱を逃がし長持ちする設計です。5~10個の穴をあけることができます。
用途タイルなど難削材の穴あけ用に。被削材:陶器・磁器タイル、御影石、大理石など難削材。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)セット内容ドリルビット1本、給水装置、ガイド、粘着シート(10枚)材質刃部:ダイヤモンド粒子全長(mm)75有効長(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])1000推奨回転数(min-1[r.p.m])400-1000シャンク形状ストレートシャンク径(mm)10
磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット ルビ磁器タイル用ダイヤモンドドリルビットルビ
899税込989
1本
当日出荷
陶器・磁器タイル、御影石、大理石など難削材の穴あけが可能です。ドリル側面の切込みから熱を逃がし長持ちする設計です。5~10個の穴をあけることができます。
用途タイルなど難削材の穴あけ用に。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:ダイヤモンド粒子全長(mm)75有効長(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])1000推奨回転数(min-1[r.p.m])400-1000シャンク形状ストレートシャンク径(mm)10
ハイスドリル関連商品