絞り込み
シャンク形状
全長(mm)
溝長(mm)
3.31・3.97・5.19・5.29・6.52・6.62・7.84・7.94・9.92・25・50・50~80・55・57・58.9・68.9・100・120~200・200~350・450・溝長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- ケナメタル(22)
- ヒューイット(11)
- SK11(10)
- タンガロイ(8)
- ニシガキ工業(5)
- TRUSCO(4)
- MAKINO(4)
- Pro-Auto(3)
- EARTH MAN(2)
- エスコ(2)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- ミヤナガ(2)
- ユニカ(2)
- SSPOWER(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- SANDVIK(2)
- ルビ(2)
- アックスブレーン(1)
- イスカル(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ケナメタル・ヒューイット・SK11・タンガロイ・ニシガキ工業・TRUSCO・MAKINO・Pro-Auto・EARTH MAN・エスコ・PROXXON(プロクソン)・ミヤナガ・ユニカ・SSPOWER・NTKカッティングツールズ・SANDVIK・ルビ・アックスブレーン・イスカル・ブランドをもっと見る
「シャンク形状」から絞り込む

アジャスターケース HKケース
本多プラス(22件のレビュー)¥43~税込¥47~1個当日出荷長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。色ナチュナル材質ポリプロピレン(PP)セット内容本体、フタ2018年トラスコ掲載ページ10 0838
ダストカバー 鉄粉用
SK11(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ドリルで穴あけ時の鉄粉を磁力でキャッチします。鉄工ドリルでの鉄板の穴あけ時に出る切粉をキャッチします。クリアボディーなので狙うところがしっかり見えます。ポリカーボネイト樹脂で丈夫で割れにくいです。ネオジム磁石なので強力に鉄粉をキャッチします。ポケットに入るコンパクトサイズです。用途鉄粉の飛散防止。適合ドリル径(mm)8まで(鉄工)
研磨シャープナー 鉄工ドリル用
(134件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。材質(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA仕様右回転粒度100適合ドリル径(mm)2.0~12.5(5/64~1/2inch)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500
ドリルケース
TRUSCO(20件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷蓋を開くとドリルが自動的に立ち、取り出しが大変便利です。 積み重ねができ、ドリルセット組に大変便利です。C-21は、タップに合わせてドリル下穴がセットされるため、管理上たいへん便利。用途ドリルやタップの収納に。材質本体:スチール ドリル立て:ABS樹脂
回転ドリルスタンド
TRUSCO(20件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ストレートドリル(1mm~13mm)の区分整理に最適。1.0mm~10.0mmまで0.1mm間隔、10mm~13mmまで0.5mm間隔、またリーマ通し用として10.9mm、11.9mm、12.9mmの3サイズを付加、計100本のドリルがコンパクトに整理可能。工具の整理整頓・作業能率の向上に役たちます。材質(本体)ABS樹脂
六角軸ダイヤシャープナー
SK11(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。用途超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨。対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
スクリューDVビットホルダー
SK11(12件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷スクリュードライバービットの収納・持ち運びに便利です。スクリュードライバービット10本収納可能です。用途スクリュードライバービットの吊り下げ用ホルダー。色レッド質量(g)22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×140×10
ドリルストップ
SK11¥479税込¥5271個当日出荷穴あけ深さ調節が自由に設定できます。ドリル刃にドリルストップを取り付けることにより、穴あけ深さを調節できます。用途木工・コンクリートなどの穴あけ時の深さ調整。材質樹脂適合サイズ(Φmm)(ドリル刃)1.5~6
ドリルシャープナー替砥石
SK11(3件のレビュー)¥599税込¥6591パック(2個)当日出荷SK11ドリルシャープナー替砥石です。便利な2個入りです。SK11ドリルシャープナー鉄工用替砥石です。用途ドリルシャープナー用替砥石。砥材砥材A(アルミナ)
鉄工ドリル用ドリルシャープナー
RELIEF(18件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷お手持ちの電気ドリルで、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル刃シャープナーです。寸法(mm)270×140×35最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500仕様右回転適合ドリル径(mm)2.0~12.5(5/64~1/2inch)
ドリル専用キャビネット
ヒューイット¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から8日以内出荷ドリルの管理に便利な製品です。アメリカ製です。材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)幅(mm)371高さ(mm)197奥行(mm)194RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル用メタルケース
SK11(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷耐久性に優れたメタルケースです。ストレートドリルが21サイズ収納可能です。丈夫な金属製ストレートドリル収納ケースです。用途ストレートドリル収納ケース。材質ケース:メタル仕様1.0~10.0mmの21PCS収納可
22本用 ドリルビットホルダー
エスコ(2件のレビュー)¥1,060税込¥1,1661個当日出荷1.0~13.0mm迄の22サイズのドリルが収納できます。材質プラスチック製エスコ品番EA661CH-4寸法(mm)50×93×70
10mmチャック クリックボール
EARTH MAN(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷コーナーなどの狭いスペースでも作業OK! ラチェット切替ノブ付き。 ハンドドリルよりも穴あけの力が強く、大径の穴あけにも最適! チャック能力10ミリまで。六角軸に適した2本爪機構。用途木材などの穴あけ作業に全長(mm)約370ツカミ能力(mm)1~10仕様2本爪・ラチェット機構付適合六角軸用
ドリルシャープナー用砥石
PROXXON(プロクソン)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷用途ハイスドリルの研磨外径(Φmm)50材質WA砥石適合本体ドリルシャープナー(No.21200)粒度80厚さ(mm)13.7穴径(Φmm)12.7被削材ハイスドリルRoHS指令(10物質対応)対応
8mmチャック ハンドドリル ダブルギヤ
EARTH MAN(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ダブルギア機構を採用。力が確実に伝わり作業効率UP! グリップ部にドリルビットを収納可能!用途木材や金属などの穴あけ作業に全長(mm)約300ツカミ能力(mm)1~8
ドリルビットシャープナー
SK11(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷お手持ちの電気ドリルを使って簡単にドリル刃の再研磨ができます。2.0mm~12.5mmの鉄工用ドリルビットの再研磨が手軽にできます。用途鉄工用ドリルビット再研磨専用。適合ドリル径(mm)2~12.5
樹脂ドリルケース
TRUSCO¥488~税込¥537~1個当日出荷樹脂製なので軽くて使いやすいドリルケースです。六角軸シャンクに対応します。用途お持ちの六角軸ドリルの整理・保管に。材質ABS樹脂適合径(Φmm)6.35
ドリルシャープナー用砥石
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷用途超硬製ドリル研磨用外径(Φmm)50材質GC砥石適合本体ドリルシャープナー(No.21200)粒度80厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7被削材超硬ドリルRoHS指令(10物質対応)対応
ドリ研Xシンニング用 替砥石(No.17) ステンレス用
ニシガキ工業¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ドリ研XシンニングX13 ステンレス用の替砥石です。適合ドリ研Xシンニング ステンレス用:N-870/871粒度200#
六角軸ドリル用ケース
トライアルコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷六角軸用のドリル収納ケースです。材質プラスチックケース:本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム)寸法(mm)118×50×190質量(g)190グリーン購入法適合
ドリルシャープナー
Pro-Auto¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷お手持ちの電気ドリルで、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル刃シャープナーです。材質(本体)プラスチック樹脂、等適合ドリル径(mm)2~12.5適正回転数(min-1)2000~3500
ハンドドリル
SSPOWER¥2,798税込¥3,0781個当日出荷先端にドリルをつければ手回しで穴あけが可能です。ガラスなど低回転速度を必要とする穴あけに便利です。ハンドル部にはドリルが収納可能です。用途手回しでの穴あけ作業に。チャック能力(mm)6までRoHS指令(10物質対応)対応
タングドリル・ツイステッド インサート XPMT-DJ
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。用途穴あけ加工用。仕様ドリル用インサート材質PVDコーティング
磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(給水装置付き)
ルビ¥1,398~税込¥1,538~1セット(4個)当日出荷陶器・磁器タイル、御影石、大理石など難削材の穴あけが可能です。給水装置とセットで簡単に湿式の穴あけが可能です。給水装置はガイドの役割もあり正確な穴あけが可能です。粘着テープが付属しておりあらゆる平面に取付できます。給水量を調整できるバルブ付きです。壁面、床面に使用できます。ドリル側面の切込みから熱を逃がし長持ちする設計です。5~10個の穴をあけることができます。用途タイルなど難削材の穴あけ用に。被削材:陶器・磁器タイル、御影石、大理石など難削材。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)セット内容ドリルビット1本、給水装置、ガイド、粘着シート(10枚)材質刃部:ダイヤモンド粒子全長(mm)75有効長(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])1000推奨回転数(min-1[r.p.m])400-1000シャンク形状ストレートシャンク径(mm)10
ドリルケース【スタブドリル用】
ヒューイット¥3,798税込¥4,1781個当日出荷アメリカ製です。材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)幅(mm)178高さ(mm)45奥行(mm)102適合規格1.0~13.0mm/0.5とびRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルケース【タップ用】
ヒューイット¥3,298税込¥3,6281個当日出荷アメリカ製です。材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)幅(mm)85高さ(mm)25奥行(mm)115適合規格【タップ用10本収納】M3 x 0.5, M3.5 x 0.6, M4 x 0.7, M4.5 x 0.75, M5 x 0.8, M6 x1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75, M16 x 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルケース【タップ&ドリル用】
ヒューイット¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷アメリカ製です。材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)幅(mm)100高さ(mm)32奥行(mm)180適合規格【タップ&ドリル用】M2.5 x 0.45, M3.0 x 0.50, M3.5 x 0.60, M4.0 x 0.70, M5.0 x 0.80, M6.0 x 1.00, M8.0 x 1.25, M10 x 1.50, M12 x 1.75, 2.05, 2.50, 2.90, 3.30, 4.20, 5.00, 6.70, 8.50, 10.20mmRoHS指令(10物質対応)対応
タップ専用キャビネット
ヒューイット¥18,980税込¥20,8781台8日以内出荷アメリカ製です。材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)幅(mm)194高さ(mm)197奥行(mm)371適合規格【タップ29種類】3mm x 0.50~24mm x 3.00RoHS指令(10物質対応)対応