絞り込み
シャンク形状
全長(mm)
溝長(mm)
3.31・3.97・5.19・5.29・6.52・6.62・7.84・7.94・9.92・25・50・50~80・55・57・58.9・68.9・100・120~200・200~350・450・溝長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- ケナメタル(22)
- ヒューイット(11)
- SK11(10)
- タンガロイ(8)
- ニシガキ工業(5)
- TRUSCO(4)
- MAKINO(4)
- Pro-Auto(3)
- エスコ(2)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- ミヤナガ(2)
- ユニカ(2)
- SSPOWER(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- SANDVIK(2)
- ルビ(2)
- EARTH MAN(1)
- アックスブレーン(1)
- イスカル(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ケナメタル・ヒューイット・SK11・タンガロイ・ニシガキ工業・TRUSCO・MAKINO・Pro-Auto・エスコ・PROXXON(プロクソン)・ミヤナガ・ユニカ・SSPOWER・NTKカッティングツールズ・SANDVIK・ルビ・EARTH MAN・アックスブレーン・イスカル・ブランドをもっと見る
「シャンク形状」から絞り込む

スロアウェイドリル インサート DFR-GD
ケナメタル¥19,980~税込¥21,978~1セット(10個)8日以内出荷Drill Fix DFRインサート 。ダクタイルおよび通常の切り屑長の被削材に推奨する汎用チップブレーカー形状コーナーR(mm)0.4
スロアウェイドリル インサート DFT-MD
ケナメタル¥8,598~税込¥9,458~1セット(5個)ほか8日以内出荷DrillFix DFT用。高送り量で、長い切り屑材の不安定な切削に推奨するポジのチップブレーカー形状
ビットシャープナー替砥石
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷鉄工用ドリルの再研磨が手軽にできます。鉄工ドリルビットシャープナー(BS-300)専用の替砥石です。用途SK11ビットシャープナーBS-300専用替砥石。適合機種鉄工ドリルビットシャプナー(BS-300)
ドリルリーマケース
MAKINO¥12,980~税込¥14,278~1箱(50個)ほか9日以内出荷無段階で長さ調節が可能です。追加ブロックを使用し延長が可能です。仕様●帯電防止仕様:あり●警告文:無材質ポリプロピレン色ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
19PCSドリルケース
Power sonic¥749税込¥8241個翌々日出荷ドリルの収納、持ち運びに便利な収納ケースです。用途ドリルの収納、持ち運びに材質スチール本体寸法(mm)W112×H176×D35本体質量(g)350サイズ(mm)収納可能ドリル:1.0-10.0(0.5トビ)
タング・ドリル・ツイステッド インサート XPMT-DW
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。用途穴あけ加工用。仕様ドリル用インサートコーティングPVD
タング・ドリル・ツイステッド インサート XPMT-DS
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。用途穴あけ加工用。仕様ドリル用インサート
タングドリル・ツイステッド インサート XPMT-DJ
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。用途穴あけ加工用。仕様ドリル用インサート
タングシックス・ドリル インサート WWMU-DS
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。用途穴あけ加工用。仕様ドリル用インサート
タングシックス・ドリル インサート WWMU-DJ
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。用途穴あけ加工用。仕様ドリル用インサート
磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット
ルビ¥519~税込¥571~1本当日出荷陶器・磁器タイル、御影石、大理石など難削材の穴あけが可能です。ドリル側面の切込みから熱を逃がし長持ちする設計です。5~10個の穴をあけることができます。用途タイルなど難削材の穴あけ用に。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:ダイヤモンド粒子全長(mm)75有効長(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])1000推奨回転数(min-1[r.p.m])400-1000シャンク形状ストレートシャンク径(mm)10
磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(給水装置付き)
ルビ¥1,398~税込¥1,538~1セット(4個)当日出荷陶器・磁器タイル、御影石、大理石など難削材の穴あけが可能です。給水装置とセットで簡単に湿式の穴あけが可能です。給水装置はガイドの役割もあり正確な穴あけが可能です。粘着テープが付属しておりあらゆる平面に取付できます。給水量を調整できるバルブ付きです。壁面、床面に使用できます。ドリル側面の切込みから熱を逃がし長持ちする設計です。5~10個の穴をあけることができます。用途タイルなど難削材の穴あけ用に。被削材:陶器・磁器タイル、御影石、大理石など難削材。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)セット内容ドリルビット1本、給水装置、ガイド、粘着シート(10枚)材質刃部:ダイヤモンド粒子全長(mm)75有効長(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])1000推奨回転数(min-1[r.p.m])400-1000シャンク形状ストレートシャンク径(mm)10
ドリルビットシャープナー
Pro-Auto¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷切れなくなったドリル刃をその場で簡単に研磨!作業現場や出張作業にも非常に便利です。素人では非常に難しいドリルビットの研磨が、本体を電気ドリルに装着し、ビットをサイズ表示の穴に差し込み、軽く押しながらねじる作業だけで簡単に研磨できます。材質(本体)プラスチック樹脂、等適合ドリル径(mm)3~10
ヘキサゴンパック用ストッカー
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台当日出荷1台でヘキサゴンパックを12本挿すことができます。ヘキサゴンパックが取り出しやすくなり、また管理もしやすくなります。パンチングパネル・卓上用パンチングラック(作業台取付用)・パンチングラック「UPR型」シリーズ(全てTRUSCO)に取付可能です。据置きでも使えます。用途ヘキサゴンパックの保管、管理に。トラスコ品番256-6793アズワン品番65-2063-16
ツーリングスタンド
ヒューイット¥25,980~税込¥28,578~1台8日以内出荷アメリカ製です。材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)幅(mm)695高さ(mm)280奥行(mm)515RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルケース【リーマ用】
ヒューイット¥5,398税込¥5,9381個当日出荷アメリカ製です。材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)幅(mm)225高さ(mm)45奥行(mm)100適合規格【リーマ用25本収納】RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル専用キャビネット
ヒューイット¥69,980税込¥76,9781台8日以内出荷アメリカ製です。材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)幅(mm)305高さ(mm)240奥行(mm)660適合規格2.0~5.5mm/(0.5とび) 6.0~12.0mm/(1.0とび) 12.5mm, 13.0~25.0mm/(1.0とび)RoHS指令(10物質対応)対応
タップ専用キャビネット
ヒューイット¥18,980税込¥20,8781台8日以内出荷アメリカ製です。材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)幅(mm)194高さ(mm)197奥行(mm)371適合規格【タップ29種類】3mm x 0.50~24mm x 3.00RoHS指令(10物質対応)対応
タップ&ドリル専用キャビネット
ヒューイット¥79,980税込¥87,9781台8日以内出荷下穴ドリルとタップが交互に収納できるので管理が簡単です。アメリカ製です。材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)幅(mm)660高さ(mm)318奥行(mm)305適合規格【タップ&ドリル用】1.25~22.0mm/M1.6×0.35~M24×2.0RoHS指令(10物質対応)対応
快速ハンドドリル
SSPOWER¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷ラチェット機構付でコーナー、狭い場所での作業も簡単。グリップ部にベアリングを使用しており、スムーズな作業が可能。用途ベニアなど薄板の穴あけ等に。寸法(mm)250チャック能力(mm)6.5まで
ガイドパット
タンガロイ¥24,980~税込¥27,478~1セット(5個)5日以内出荷安定した高能率加工と刃先交換式による 管理の容易性を提供 ! 高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能形状長方形
スロアウェイドリル インサート KSEMP DFC-DS
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(5個)ほか8日以内出荷から11日以内出荷KSEM-PlUS B1ヘッド用 。低炭素鋼、高合金工具鋼、ステンレス鋼のドリル加工用 。DSブレーカー形状により、切り屑排出、切り屑分断、切り屑のカールを改善。
スロアウェイドリル インサート SP..X..LP
ケナメタル¥17,980~税込¥19,778~1セット(5個)ほか8日以内出荷から66日以内出荷DFSP用ドリルインサート。低炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼加工用。切り屑処理に優れる。4コーナー仕様
スロアウェイドリル インサート DFT-DS
ケナメタル¥8,498~税込¥9,348~1セット(5個)ほか当日出荷から8日以内出荷Drill Fix DFT用 。低炭素鋼、高合金工具鋼、ステンレス鋼のドリル加工用 。DSブレーカー形状により、切り屑排出、切り屑分断、切り屑のカールを改善。
スロアウェイドリル インサート DFC-MD
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSEM-PLUS B1ヘッドインサート。高送り量で、長い切り屑材の不安定な切削に推奨するポジのチップブレーカー形状
スロアウェイドリル インサート DFC-HP
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSEM-PLUS B1ヘッドインサート。ダクタイルおよび通常の切り屑長の被削材に 推奨するハイポジのチップブレーカー形状
スロアウェイドリル インサート DFT Type
ケナメタル¥39,980~税込¥43,978~1個8日以内出荷DrillFix DFT用 。非鉄材加工向けのPCDロウ付けインサートコーナーR(mm)0.8
スロアウェイドリル インサート DFR-ST
ケナメタル¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷Drill Fix DFRインサート 。・非鉄材加工向けのPCDロウ付けインサート寸法L1(mm)10.5内接円(mm)D12.85コーナーR(mm)0.4幅W(mm)7.4厚さS(mm)3.18
スロアウェイドリル インサート SP..X..FP
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(5個)ほか8日以内出荷DFSP用ドリルインサート。ほとんどの被削材の安定した加工。ポジブレーカー。4コーナー仕様
スロアウェイドリル インサート SP..X..MD
ケナメタル¥13,980~税込¥15,378~1セット(5個)ほか8日以内出荷DFSP用ドリルインサート。高送り量で、長い切り屑材の不安定な切削に推奨するポジのチップブレーカー形状。4コーナー仕様
スロアウェイドリル インサート DFR-MD
ケナメタル¥19,980~税込¥21,978~1セット(10個)8日以内出荷Drill Fix DFRインサート 。高送り量で、長い切り屑材の不安定な切削に推奨するポジのチップブレーカー形状コーナーR(mm)0.4
HTS エクステンション HTS-HTS Extension
ケナメタル¥47,980税込¥52,7781個8日以内出荷HTSーRドリル用エクステンション全長(mm)160寸法L1(mm)160加工径ΦD(mm)25カップリングサイズ13Aフランジ径D(Φmm)25カップリングサイズD113A
スロアウェイドリル インサート SP..X..(R)HP
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(5個)ほか8日以内出荷Drill Fix DFSP用インサート。ダクタイルおよび通常の切り屑長の被削材に 推奨するハイポジのチップブレーカー形状
スロアウェイドリル インサート DFR-LD
ケナメタル¥19,980~税込¥21,978~1セット(10個)8日以内出荷Drill Fix DFRインサート 。中送り量で、ダクタイルおよび通常の切り屑長の被削材に推奨するハイポジのチップブレーカー形状コーナーR(mm)0.4