絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 6(16)
  • 12(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10
  • 6(15)
  • 8(15)
  • 12(13)
  • 12.7(3)
  • 14(5)
  • 15(11)
  • 16(6)
  • 17(5)
  • 18(5)
  • 20(13)
  • 21(7)
  • 23(6)
  • 24(4)
  • 25(4)
  • 26(9)
  • 27(3)
  • 28(3)
  • 49(4)
  • 55(4)
溝長(mm)
  • 5.8(1)
  • 20(2)
  • 24(1)
  • 25(9)
  • 26(1)
  • 30(1)
全長(mm)
  • 36(1)
  • 55(1)
  • 56(1)
  • 60(2)
  • 70(3)
  • 75(1)
材質
  • 超硬合金(15)
  • 鋼(1)
ブランド
  • 大日商(14)
  • 三陽工業(4)
  • ライト精機(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 庄田鉄工(1)
大日商・三陽工業・ライト精機・BIGMAN(ビッグマン)・庄田鉄工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
6(16)
12(7)
  • 超硬ストレートビット 大日商

    超硬ストレートビット

    大日商(42件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷
    各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
    用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
  • ガイドベアリング付ストレート 大日商

    ガイドベアリング付ストレート

    大日商(50件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
  • 目地払ロング 大日商

    目地払ロング

    大日商(12件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    トラスコ品番796-5818材質超硬刃径(Φmm)10寸法B(mm)25呼称目地払ロング25シャンク径d(Φmm)6シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)10ベアリング外径E(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目地払 大日商

    目地払

    大日商(5件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    材質超硬刃径(Φmm)10シャンク径d(Φmm)6シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)10ベアリング外径E(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目地払DX 大日商

    目地払DX

    大日商(5件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • サン・ネックガイドビット 三陽工業

    サン・ネックガイドビット

    三陽工業(8件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃数2
  • サン・ストレートビット 三陽工業

    サン・ストレートビット

    三陽工業(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃数2
  • サン・メチバライビット 三陽工業

    サン・メチバライビット

    三陽工業(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    木縁などの目地を削る刃物です。 ガイドベアリングがしっかりと精度良く固定されているため、高精度な加工ができます。
    用途トリーマ用刃数2刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)10刃先角度(°)20
  • Wベアリング付目地払 大日商

    Wベアリング付目地払

    大日商(5件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    呼称Wベアリング付目地払RoHS指令(10物質対応)対応
  • カサ付目地払 大日商

    カサ付目地払

    大日商(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    仕様コロ付材質超硬寸法B(mm)15シャンク径d(Φmm)6シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • U溝ビット 大日商

    U溝ビット

    大日商
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬アリギリ 大日商

    超硬アリギリ

    大日商(5件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    1本でオス、メスの両方の仕口加工ができます。 トリマー・ルーター付属のストレートガイドを使用して下さい。
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • サン・U溝ビット 三陽工業

    サン・U溝ビット

    三陽工業(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    木材・プラスチックにU字溝を加工する刃物です。 彫刻用刃物としても使用できます。
  • トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P ライト精機

    トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P

    ライト精機(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    用途トリマ用材質超硬刃数2
  • ベアリングセット 大日商

    ベアリングセット

    大日商(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルータービット(付刃) 庄田鉄工

    ルータービット(付刃)

    庄田鉄工
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。
    シャンク径(mm)12
  • テンバイ ルーター 大日商

    テンバイ ルーター

    大日商(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬刃数2
  • 超硬カサ付 目地払 BIGMAN(ビッグマン)

    超硬カサ付 目地払

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥779税込¥857
    1本
    当日出荷
    カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。 。超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)55×10×10質量(g)15.5刃先径(Φmm)10先端形状カサ付目地払コロ付
  • トリマー・ルータービット超硬ストレートビット(ガイドベアリング付き) ライト精機

    トリマー・ルータービット超硬ストレートビット(ガイドベアリング付き)

    ライト精機
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)10
  • ソコギリビット 大日商

    ソコギリビット

    大日商(1件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬刃数2シャンク径d(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • サルボー面 大日商

    サルボー面

    大日商
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    用途トリマー用仕様コロ付材質超硬刃径(Φmm)10寸法B(mm)21寸法T(mm)20呼称サルボー面シャンク径d(Φmm)6シャンク長D(mm)26シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)30ベアリング外径E(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬1段(片面)フラッシュビット (ルーター用) 大日商

    超硬1段(片面)フラッシュビット (ルーター用)

    大日商
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    欠品中
    刃のない部分がガイドです。下地の枠に沿って切り抜きします。1分間に約20000~30000回転で切削できます。切れ味が非常に良く長寿命です。ツーバイフォーパネルには、切れ味と強度の優れた強力1段フラッシュビットをお勧めします。
    用途被削材:木材、石こうボードなど。木質系材料、石膏ボード等のツーバイフォーパネルやドア等のフラシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけ等に最適です。加工用途に応じ最適な刃物をお選びください。適合ルーター用トラスコ品番397-3905材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)12刃数3全長(mm)70質量(g)50刃長(mm)24使用工具トリマー(軸径6mm)、ルーター(軸径8mm・12mm※電動工具の付属のアダプターをご使用ください)刃径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応

『木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ビット・カッター