7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
7.5(5)
8(2)
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ 動画あり
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
1本
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ 適合機種振動ドリル 材質(刃部)超硬チップ 被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。 シャンク形状ストレートシャンク
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレート タイプBタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機電気ドリル・振動ドリル
1本
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。 材質(刃部)超硬チップ 適合機種振動ドリル
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (316種類の商品があります)

充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に 使用電動機電気ドリル・振動ドリル
1個
739 税込813
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。 ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。 ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に 使用電動機振動ドリル
1個
879 税込967
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

『コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります