絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.2(2)
  • 3.4(9)
  • 3.5(8)
  • 3.8(3)
  • 4(4)
  • 4.3(9)
  • 4.5(7)
  • 4.8(6)
  • 5(6)
  • 5.2(2)
  • 5.3(2)
  • 5.5(4)
  • 6(5)
  • 6.4(2)
  • 6.5(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(7)
全長(mm)
  • 116
  • 85(38)
  • 90(42)
  • 95(24)
  • 100(51)
  • 110(50)
  • 115(20)
  • 120(18)
  • 125(25)
  • 150(47)
  • 160(52)
  • 166(18)
  • 200(15)
  • 210(14)
  • 250(24)
  • 260(17)
  • 280(43)
  • 450(18)
  • 1000(32)
  • 1500(15)
溝長(mm)
  • 50(12)
材質
  • 超硬合金(11)
ブランド
  • ミヤナガ(11)
  • KIドリル(3)
  • エスコ(1)
ミヤナガ・KIドリル・エスコ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3.4(9)
3.5(8)
3.8(3)
4(4)
4.3(9)
4.5(7)
4.8(6)
5(6)
5.5(4)
6(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパック ミヤナガデルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパックミヤナガ(12件のレビュー)
4,198税込4,618
1パック(5本)
当日出荷
有効長(mm)50全長(mm)116材質刃部:超硬チップ刃数3シャンク形状SDSプラス
デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸) ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸)ミヤナガ(19件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から3日以内出荷
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径磨耗。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)50全長(mm)116刃数3枚刃
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガデルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用ミヤナガ(50件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から15日以内出荷
硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
デルタ軸 デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガデルタ軸 デルタゴンビットSDS・プラスミヤナガ(6件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。
有効長(mm)50全長(mm)116仕様穿孔可能材/石材材質刃部:超硬チップ形状ネジタイプ刃数3シャンクSDSplus適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリル
デルタゴンビット SDS・プラス ミヤナガデルタゴンビット SDS・プラスミヤナガ(11件のレビュー)
4,198税込4,618
1パック(5本)
当日出荷
3枚刃採用により性能が大幅にアップ!対鉄筋性能が向上デッキプレートを貫通真円に近い穴あけを実現位置決め性能向上少ない外径磨耗穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。種別デルタ軸材質刃部:超硬チップ刃数3タイプデルタ軸適合電動機充電ハンマードリルシャンク形状SDS・プラス
デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ ミヤナガデルタゴンビットSDSプラス ネジタイプミヤナガ(8件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から3日以内出荷
コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。充電ハンマードリルのパワー、回転数に適した三条ねじ形状を採用しています。
有効長(mm)50全長(mm)116適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ形状ネジタイプシャンクSDSplus適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリル
デルタゴンSDS-プラス3本パック ミヤナガデルタゴンSDS-プラス3本パックミヤナガ
2,498税込2,748
1パック(3本)
当日出荷から11日以内出荷
材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50シャンク形状SDS-プラス
[SDSプラス]コンクリートドリルセット エスコ[SDSプラス]コンクリートドリルセットエスコ
8,200税込9,020
1セット
翌日出荷
SDSプラスシャンク。工具袋付。対鉄筋性に優れています。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)116有効長(mm)50サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.5
回転・振動用六角軸コンクリートドリル KIドリル回転・振動用六角軸コンクリートドリルKIドリル
849税込934
1本
当日出荷
シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリがなく、回転・振動でも使用可能です。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど全長(mm)116使用条件回転・振動・インパクト
六角軸コンクリートドリル KIドリル六角軸コンクリートドリルKIドリル
849税込934
1本
当日出荷
六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーに取付可能! 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く安定した穴あけができます。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど全長(mm)116適合機種充電ドライバー(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下)使用条件回転・インパクト
デルタゴンSDSネジタイプ3本パック ミヤナガデルタゴンSDSネジタイプ3本パックミヤナガ
2,498税込2,748
1パック(3本)
当日出荷から5日以内出荷
材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50
コンクリートドリル SDSビット KIドリルコンクリートドリル SDSビットKIドリル(1件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
各機種の打撃力に最適なチップを装備!穿孔力UP。 より確実な駆動力の伝達を実現!(U字溝の採用により、駆動接触面(60mm)を拡大)
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁の穿孔使用条件回転+振動
デルタゴンビット ミヤナガデルタゴンビットミヤナガ
899税込989
1個
3日以内出荷
材質刃部:超硬チップ
デルタゴンSDS 33本パック ミヤナガデルタゴンSDS 33本パックミヤナガ
24,980税込27,478
1組(33本)
5日以内出荷
材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50
DLSDSネジ 3本パック ミヤナガDLSDSネジ 3本パックミヤナガ
23,980税込26,378
1組
3日以内出荷
材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル