絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5.2(1)
- 6(1)
- 6.5(1)
- 9(1)
- 9.5(1)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 11(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 16.5(3)
- 17(1)
- 17.5(1)
- 18(1)
シャンク形状

ストレート(1)

テーパー(1)

六角軸(1)
全長(mm)
- 130
- 85(39)
- 90(43)
- 95(25)
- 100(52)
- 110(50)
- 115(20)
- 120(18)
- 125(25)
- 150(47)
- 160(51)
- 166(18)
- 200(14)
- 250(24)
- 260(17)
- 280(41)
- 305(29)
- 450(17)
- 540(15)
- 1000(32)
- 1500(15)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 65(1)
- 75(2)
- 80(3)
- 85(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(1)
- MT1(1)
- その他(2)
材質
- 超硬合金(3)
超硬合金
ブランド
- サンコーテクノ(2)
- ハウスビーエム(2)
- 大西工業(1)
- ミヤナガ(1)
- SKC(1)
サンコーテクノ・ハウスビーエム・大西工業・ミヤナガ・SKC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
9.5(1)
10(1)
10.5(1)
11(1)
15(1)
16(1)
16.5(3)
17(1)
17.5(1)
18(1)

No.24 6角軸コンクリートドリル
大西工業(24件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
IT超硬ドリル
ミヤナガ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から7日以内出荷乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分ける事により効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけを行うことが出来ます。 ITダイヤストレートボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先摩耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的です。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に。 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください) 回転ドリル(1000回転/分程度 例:日立工機V-19等)
テーパードリル
ハウスビーエム¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的 六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ用途コンクリート、石材等への穴あけ作業に。使用電動機ハンマードリルシャンク径テーパーアダプターに準じる
テーパードリル
ハウスビーエム(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本5日以内出荷チャックはテーパーアダプターに準じます。用途ハンマードリル用 コンクリート、石材への穴あけ作業に。 詳細 ◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材 ○(良好)・・・レンガ、大理石 △(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート ×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材仕様ATタイプ(レギュラータイプ)使用電動機ハンマードリル 打撃・回転モードシャンク径テーパーアダプターに準じる