曜日別特売

六角軸チタンコーティングドリルセット

六角軸チタンコーティングドリルセット - SUN UP六角軸チタンコーティングドリルセット - SUN UP六角軸チタンコーティングドリルセット - SUN UP六角軸チタンコーティングドリルセット - SUN UP六角軸チタンコーティングドリルセット - SUN UP六角軸チタンコーティングドリルセット - SUN UP六角軸チタンコーティングドリルセット - SUN UP六角軸チタンコーティングドリルセット - SUN UP

【チタンコーティング】で摩耗に強く、切れ味長持ち。ステンレス製のドリルに比べ、連続作業でも安定した穴あけができます。
【太径の6.0mm・6.5mmまで揃ったセット】で、大きめの穴あけにも対応できます。
3.0mm以上は【クロスシンニング加工】を施し、食い付きがよく、穴あけ時のブレや位置ずれを抑えます。

用途
鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材などに。
セット内容
1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・5・6・6.5mm、収納ホルダー
材質
HSS鋼(チタンコーティング)
軸径(Φmm)
6.35
対応
電気ドリル・充電式ドライバー・インパクトドライバー・ボール盤
内容量
1個(10本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0418303826585
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする