絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(1)
- 6.4(1)
- 6.5(1)
- 6.6(1)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 14.5(1)
- 15(1)
- 16(5)
- 16.5(3)
- 17(3)
- 17.5(2)
- 18(3)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 21.5(1)
- 22(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

ストレート(5)
全長(mm)
- 240
- 85(39)
- 90(43)
- 95(25)
- 100(52)
- 110(50)
- 115(20)
- 120(18)
- 125(25)
- 150(47)
- 160(51)
- 166(18)
- 200(14)
- 250(24)
- 260(17)
- 280(41)
- 305(29)
- 450(17)
- 540(15)
- 1000(32)
- 1500(15)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 120(5)
- 130(1)
- 150(2)
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 6.4(1)
- 6.5(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 8.5(1)
- 10(6)
- 10.5(1)
- 13(1)
材質
- 合金工具鋼(2)
- 超硬合金(4)
合金工具鋼・超硬合金
ブランド
- ユニカ(3)
- TRUSCO(2)
- ハウスビーエム(2)
- サンコーテクノ(1)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1)
ユニカ・TRUSCO・ハウスビーエム・サンコーテクノ・Rakuda(ラクダ/清水製作所)
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
16(5)
16.5(3)
17(3)
17.5(2)
18(3)
19(2)
20(2)
21(2)
21.5(1)
22(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング
ユニカ(19件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
吸塵ドリルシステム”QビットUX”細径 SDS plus
ユニカ¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から翌々日出荷これまで市場になかった細径サイズの吸塵ドリルです。用途ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。被削材:コンクリート。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ
コンクリートドリル(回転・振動兼用)Mタイプ(セミロングサイズ)
ハウスビーエム¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から13日以内出荷充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)240有効長(mm)150使用電動機電気ドリル・振動ドリル
振動ドリル用コンクリートドリル
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ
コンクリートドリル(回転・振動兼用)Bタイプ(レギュラーサイズ)
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル