絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 34(1)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(2)
シャンク形状
SDSマックス(2)
全長(mm)
  • 550
  • 85(38)
  • 90(42)
  • 95(24)
  • 100(51)
  • 110(50)
  • 115(20)
  • 116(14)
  • 120(18)
  • 125(25)
  • 150(47)
  • 160(52)
  • 166(18)
  • 200(15)
  • 210(14)
  • 250(24)
  • 260(17)
  • 280(43)
  • 450(18)
  • 1000(32)
  • 1500(15)
溝長(mm)
  • 400(4)
材質
  • 超硬合金(3)
ブランド
  • サンコーテクノ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
サンコーテクノ・BOSCH(ボッシュ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
14(2)
16(2)
18(2)
20(2)
26(1)
28(1)
30(1)
32(1)
33(1)
34(1)
アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) サンコーテクノアンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)サンコーテクノ
8,298税込9,128
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。適合機種ハンマードリルシャンクSDSmax
SDSプラス吸じんドリルビットセット BOSCH(ボッシュ)SDSプラス吸じんドリルビットセットBOSCH(ボッシュ)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。
用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット、コネクター適合機種SDSプラスハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)、コネクター:プラスチック被削材コンクリートシャンク形状SDSプラス
アンカードリル サンコーテクノアンカードリルサンコーテクノ
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上しました4エッジにより真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します
刃先径(Φmm)33適合母材コンクリート・ブロック・モルタルシャンク形状SDS-MAX軸RoHS指令(10物質対応)対応
SDSプラス吸じんドリルビット BOSCH(ボッシュ)SDSプラス吸じんドリルビットBOSCH(ボッシュ)
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷
先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。
用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット適合機種SDSプラスハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)被削材コンクリートシャンク形状SDSプラス

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル