絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 3.4(1)
- 3.5(1)
- 3.8(1)
- 4(2)
- 4.3(2)
- 4.5(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 6.4(1)
- 7.5(1)
- 8(2)
- 8.5(1)
シャンク形状

ストレート(2)

六角軸(1)
全長(mm)
- 80
- 85(39)
- 90(43)
- 95(25)
- 100(52)
- 110(50)
- 115(20)
- 120(18)
- 125(25)
- 150(47)
- 160(52)
- 166(18)
- 200(14)
- 250(24)
- 260(17)
- 280(41)
- 305(29)
- 450(17)
- 540(15)
- 1000(32)
- 1500(15)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 35(1)
- 45(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 6.35(2)
材質
- 超硬合金(2)
超硬合金
ブランド
- RELIEF(2)
- H&H(1)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
- TRUSCO(1)
RELIEF・H&H・三京ダイヤモンド工業・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.8(1)
4(2)
4.3(2)
4.5(1)
5.5(1)
6(1)
6.4(1)
7.5(1)
8(2)
8.5(1)

六角軸コンクリートドリル
RELIEF(23件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷用途ブロック・モルタル・ALC・レンガ・半磁器タイルの穴あけに軸径(Φmm)6.35(六角軸)シャンク形状六角軸
コンクリートダイヤビット
三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。 お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。 キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。 水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。 穿孔数の目安/コンクリート:20~50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用適合機種コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等軸径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
磁器タイル用ドリル
H&H¥749~税込¥824~1個翌日出荷から8日以内出荷外装磁器タイル・力ワラ等がヒビ割れしにくく円径な穴あけができ切削スピードも早い。 回転専用に付き振動ドリルで穴あけをしないで下さい。(振動を加えるとタイルがヒビ割れし刃先を破損する恐れがあります。) 回転専用ドリルでお使い下さい。 回転数800~1100分/回転が最適。用途磁器タイル 内装タイル コンクリート 力ワラ
4枚刃マルチ超硬ドリル
RELIEF(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷仕様許容最高回転数500minトラスコ品番859-2414適合機種電気ドリル・振動ドリル材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼全長(mm)80シャンク形状丸刃径(mm)8