絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(2)
  • 2.8(2)
  • 3(8)
  • 3.2(15)
  • 3.4(21)
  • 3.5(21)
  • 3.8(5)
  • 4(5)
  • 4.3(6)
  • 4.5(6)
  • 4.8(4)
  • 5(5)
  • 5.2(1)
  • 5.3(1)
  • 5.5(1)
  • 10(3)
  • 10.5(1)
  • 12(1)
  • 12.5(2)
  • 14.5(1)
シャンク形状
シャンク形状
ストレート(3)
シャンク形状
六角軸(18)
全長(mm)
  • 90
  • 85(38)
  • 95(24)
  • 100(51)
  • 110(50)
  • 115(20)
  • 116(14)
  • 120(18)
  • 125(25)
  • 150(47)
  • 160(52)
  • 166(18)
  • 200(15)
  • 210(14)
  • 250(24)
  • 260(17)
  • 280(43)
  • 450(18)
  • 1000(32)
  • 1500(15)
溝長(mm)
  • 37(1)
  • 40(1)
  • 42(10)
  • 43(1)
  • 45(18)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 55(2)
シャンク径(Φmm)
  • 3.2(1)
  • 3.4(2)
  • 3.5(2)
  • 3.8(1)
  • 4(1)
  • 4.3(2)
  • 4.5(2)
  • 4.8(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 6.35(18)
材質
  • クロムモリブデン鋼(6)
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(13)
クロムモリブデン鋼・合金工具鋼・超硬合金
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • EFFORT(エホート)(6)
  • TRUSCO(4)
  • ベッセル(4)
  • ハウスビーエム(4)
  • H&H(3)
  • ミヤナガ(3)
  • ユニカ(3)
  • 三京ダイヤモンド工業(2)
  • RELIEF(2)
  • コマドリル(2)
  • 神王工業(2)
  • エスコ(1)
  • 大見工業(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 土牛(1)
  • ウイニングボアー(1)
モノタロウ・EFFORT(エホート)・TRUSCO・ベッセル・ハウスビーエム・H&H・ミヤナガ・ユニカ・三京ダイヤモンド工業・RELIEF・コマドリル・神王工業・エスコ・大見工業・HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・土牛・ウイニングボアー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(8)
3.2(15)
3.4(21)
3.5(21)
3.8(5)
4(5)
4.3(6)
4.5(6)
4.8(4)
5(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
コンクリートドリル 六角軸シャンク モノタロウコンクリートドリル 六角軸シャンクモノタロウ(124件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!
用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等有効長(mm)45全長(mm)90材質本体:Cr40/チップ:YG8被削材ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA89適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)シャンク形状六角軸使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])3000化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
六角軸コンクリートドリル RELIEF六角軸コンクリートドリルRELIEF(23件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
用途ブロック・モルタル・ALC・レンガ・半磁器タイルの穴あけに軸径(Φmm)6.35(六角軸)シャンク形状六角軸
充電振動ドライバービット BJタイプ ユニカ充電振動ドライバービット BJタイプユニカ(10件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。 振動ドリル対応により、振動モードでのコンクリート穿孔が可能です。(インパクトドライバー不可)
用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなど。シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm適合電動機振動ドリル(600W以下)、充電ドリル(逆回転不可)
コンクリート用ドリル ベッセルコンクリート用ドリルベッセル
629税込692
1本
当日出荷
両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。クッションリングでサイズを色分け。
用途モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸) TRUSCO六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)TRUSCO(5件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
六角軸ビットJ型 ハウスビーエム六角軸ビットJ型ハウスビーエム(6件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から8日以内出荷
六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの穴あけ作業に。用途詳細◎(最適)・・・ブロック、レンガ、モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル○(良好)・・・コンクリート、プラスチック、塩化ビニール材△(可能)・・・金属系サイディング、瓦×(不適切)・・・石材、大理石、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート仕様チャックサイズ/六角軸(対辺6.35mm)JRタイプ(レギュラーサイズ)材質刃部:超硬チップ使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35(六角軸)
コンクリート用ドリル3本組 ベッセルコンクリート用ドリル3本組ベッセル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。クッションリングでサイズを色分け。
用途モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
充電マルチドリルビット MJタイプ ユニカ充電マルチドリルビット MJタイプユニカ(2件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から翌々日出荷
【左右非対称の刃先形状! これ1本で様々な被削材に対応! 充電マルチドリルビット!】特殊研磨で抜群の位置決め性能!左右非対称の刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減。切削抵抗が低減し、低トルクでの穿孔が可能。滑りやすい鉄板を含む、幅広い被削材にもマルチに対応。鉄板+モルタル、ステンレス板+木材などの複合材も、一発穿孔可能!インパクトドライバーにワンタッチ装着可能な6.35mm六角軸シャンクです。
用途薄鉄板 / 木材 / プラスチック / モルタル / 石膏ボード / サイディング / ALC / 陶器タイル / これらの複合材等の穿孔。
ミカゲ石・石材用ドリル H&Hミカゲ石・石材用ドリルH&H(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から翌日出荷
ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来の石材ドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。
用途建築石材のダボ穴あけ作業に 硬質ミカゲ石 硬質瓦、硬質コンクリート以上の様な穴あけ工事に最適です。
磁器タイル用ドリル ベッセル磁器タイル用ドリルベッセル
729税込802
1本
当日出荷
片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。
用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業コンクリートダイヤビット三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。 お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。 キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。 水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。 穿孔数の目安/コンクリート:20~50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します
用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用軸径(Φmm)6.35適合機種コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等RoHS指令(10物質対応)対応
充電ドライバードリル ミヤナガ充電ドライバードリルミヤナガ(3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から3日以内出荷
充電ドリルで、チャックを取り替えずにそのまま穴あけ。 六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチで取り付けが可能。 一体型のため、フレが少なく、耐久性にも優れています。 独自の超硬チップの採用により、優れた切れ味がえられます。 刃先は、振動、回転兼用形状になっていますので、お手持ちの振動ドリル又は回転ドリルにそのまま取り付けて使用できます。
用途ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。シャンク六角軸6.35mm
4枚刃ガラスドリル TRUSCO4枚刃ガラスドリルTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ガラス・大理石などの難削材への繊細な穴あけに最適です。4枚刃、シンニング加工で被削材への喰い付きが良く、決めた位置での加工がスムーズです。
用途被削材:ガラス、タイル、大理石、コンクリートなど。材質刃部:超硬シャンク形状ストレート2018年トラスコ掲載ページ1 0238
磁器タイル用ドリル3本組 ベッセル磁器タイル用ドリル3本組ベッセル
1,998税込2,198
1本
当日出荷
片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。
用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーマルチビット SMBタイプ 神王工業スーパーマルチビット SMBタイプ神王工業
729税込802
1本
当日出荷から翌々日出荷
【重なった複合材の穴あけに最適! 多用途、多目的ドリルビット】鉄・モルタル・木材・プラスチック・磁器タイルなど、この一本で様々な材への穿孔が可能。異なる穿孔対象への作業の際にもビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。
用途鉄板 / アルミ / ブロック / レンガ / モルタル / 木材 / 陶器タイル / 石膏ボード / ALC / プラスチック適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
ノンスリップコンクリートドリル H&HノンスリップコンクリートドリルH&H(1件のレビュー)
519税込571
1個
翌日出荷
ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。
用途コンクリート ブロック モルタル 石膏ボード
ケミカルアンカシャンク BOSCH(ボッシュ)ケミカルアンカシャンクBOSCH(ボッシュ)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ケミカルアンカー使用時のかくはんに使用します。
全長(mm)90トラスコ品番378-4100刃幅(mm)12.7
コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業コンクリートダイヤビット三京ダイヤモンド工業
4,398税込4,838
1本
当日出荷
超硬ドリルに比べて、欠けが少なくきれいに穴あけができます。インパクトドライバーなどで簡単・静かに穴あけができるお手軽ドリルビットです。乾式で水処理不要なので、現場を汚しません。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、押出成形セメント板、レンガ、瓦など。材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など軸径(Φmm)6.35全長(mm)90質量(g)30有効長(mm)552018年トラスコ掲載ページ1 0230
六角軸充電ドライバービット TRUSCO六角軸充電ドライバービットTRUSCO
809税込890
1本
当日出荷
6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。シャンクから刃先まで一体計上で安全安心です。
用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど。適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
スーパーマルチビット SMBタイプ 3本セット 神王工業スーパーマルチビット SMBタイプ 3本セット神王工業
1,998税込2,198
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
【重なった複合材の穴あけに最適! 多用途、多目的ドリルビット】鉄・モルタル・木材・プラスチック・磁器タイルなど、この一本で様々な材への穿孔が可能。異なる穿孔対象への作業の際にもビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。
用途鉄板 / アルミ / ブロック / レンガ / モルタル / 木材 / 陶器タイル / 石膏ボード / ALC / プラスチック適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
コンクリート用ローレット軸ドリルビット ノンスリップ型 コマドリルコンクリート用ローレット軸ドリルビット ノンスリップ型コマドリル
539税込593
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。ローレット軸ドリルビットは、従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。 適合ドリル:振動ドリル用、回転ドリル用。
用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけ他。ロングタイプは深穴工事に最適です。
充電マルチドリルビット MJタイプ ユニカ充電マルチドリルビット MJタイプユニカ
1,798税込1,978
1セット(3本)
翌々日出荷
鉄板を含む幅広い被削材にマルチに対応します。鉄板+モルタルなどの複合材を一発穿孔可能です。左右非対称刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減しました。
用途被削材:薄鉄板、木材、プラスチック、モルタル、サイディング、ALC、陶器タイル、これらの複合材など。適合機種充電ドリル(9.6V以上)・充電インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)セット内容同サイズ3本入材質刃部:超硬チップ、合金鋼シャンク形状6.35六角軸シャンク径(mm)6.35
エホート 六角軸コンクリートドリル 3.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 3.0mmEFFORT(エホート)
789税込868
1本
翌々日出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3全長(mm)90有効長(mm)42
FRPドリル 5.0mm 大見工業FRPドリル 5.0mm大見工業
2,998税込3,298
1本
当日出荷
高い耐久性を誇る最高品質の超硬チップを採用しています。電気ドリルまたはボール盤にて使用してください。大見独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。的確な芯出しポイントを採用しました。
用途被削材:FRP、人造大理石、樹脂、木材など。トラスコ品番357-4541適合機種電気ドリル全長(mm)90有効長(mm)51シャンク形状ストレートシャンク径(mm)4.5刃径(mm)5
セリ矢 12.5mm 土牛セリ矢 12.5mm土牛
1,598税込1,758
1本
当日出荷
小さな石ならこれで十分。アンカーサイズのドリルに合わせたサイズ。複数個使用で効率アップ。
用途石・コンクリートの解体作業に。寸法(mm)アンカードリル(下穴):12.5全長(mm)羽:約60、芯:約90シルバー質量(g)70
磁器タイル用ドリル H&H磁器タイル用ドリルH&H
809税込890
1個
翌日出荷から8日以内出荷
外装磁器タイル・力ワラ等がヒビ割れしにくく円径な穴あけができ切削スピードも早い。 回転専用に付き振動ドリルで穴あけをしないで下さい。(振動を加えるとタイルがヒビ割れし刃先を破損する恐れがあります。) 回転専用ドリルでお使い下さい。 回転数800~1100分/回転が最適。
用途磁器タイル 内装タイル コンクリート 力ワラ
石材・みかげ石用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型) コマドリル石材・みかげ石用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)コマドリル
559税込615
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
石材に適した超硬を採用しています。ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない(SS-M)。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽にできます(SS-M)。 適合ドリル:振動ドリル用。
用途建築石材のダボ穴あけ作業。硬質コンクリート・一般石材への穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
六角軸充電ドライバービット(6.35六角軸) セット TRUSCO六角軸充電ドライバービット(6.35六角軸) セットTRUSCO
1,898税込2,088
1セット(3本)
当日出荷
6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
六角軸ドリル (ブロック・モルタル用) エスコ六角軸ドリル (ブロック・モルタル用)エスコ
895税込985
1個
翌日出荷
材質超硬シャンク形状六角軸
エホート 六角軸コンクリートドリル 3.4mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 3.4mmEFFORT(エホート)
789税込868
1本
翌々日出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3.4全長(mm)90有効長(mm)42
エホート 六角軸コンクリートドリル 3.2mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 3.2mmEFFORT(エホート)
789税込868
1本
翌々日出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3.2全長(mm)90有効長(mm)42
ギザ軸コンクリートドリル(振動用)Gタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエムギザ軸コンクリートドリル(振動用)Gタイプ(レギュラーサイズ)ハウスビーエム
549税込604
1個
当日出荷
シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。 ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。 ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機振動ドリル
快穴ドリルビット HiKOKI(ハイコーキ)快穴ドリルビットHiKOKI(ハイコーキ)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
1本で多種の被削材に穴あけ可能 超鋼チップ二面研磨で高効率穴あけ&長寿命
適合インパクトドライバ、ドライバドリル用被削材木材、鉄鋼、モルタル六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35
2分六角軸コンクリート用 ウイニングボアー2分六角軸コンクリート用ウイニングボアー
799税込879
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸シャンク径(Φmm)6.35
充電対応六角軸ビットJ型 (6.35六角軸) ハウスビーエム充電対応六角軸ビットJ型 (6.35六角軸)ハウスビーエム
859税込945
1本
当日出荷
六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、ブレが少なく、耐久性に優れています。
用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなど。全長(mm)90適合機種充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンク六角軸シャンク径(mm)6.35(六角軸)
ギザ軸ドリルビット ハウスビーエムギザ軸ドリルビットハウスビーエム
2,598税込2,858
1セット(5本)
当日出荷から5日以内出荷
シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
用途振動用コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、瓦○(良好)・・・スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、石材、押出し成形セメント板△(可能)・・・金属系サイディング、陶器タイル×(不適切)・・・大理石、磁器タイル、プラスチック、塩化ビニール材、デッキプレート寸法L(mm)90寸法l(mm)45全長(mm)90仕様チャックサイズ/3.0mm~10.5mm刃先径に準じます。AGタイプ(5本セット)有効長(mm)45使用電動機振動ドリル
エホート 六角軸コンクリートドリル 2.8mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 2.8mmEFFORT(エホート)
789税込868
1本
翌々日出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)2.8全長(mm)90有効長(mm)42
エホート 六角軸コンクリートドリル 2.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 2.5mmEFFORT(エホート)
789税込868
1本
翌々日出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)2.5全長(mm)90有効長(mm)42
エホート 六角軸コンクリートドリル 3.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 3.5mmEFFORT(エホート)
789税込868
1本
翌々日出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3.5全長(mm)90有効長(mm)42
4枚刃マルチ超硬ドリル RELIEF4枚刃マルチ超硬ドリルRELIEF(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
刃径(mm)10材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼全長(mm)90シャンク形状仕様許容最高回転数500minトラスコ品番859-2415適合機種電気ドリル・振動ドリル

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル