絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(2)
- 10.5(2)
- 11(1)
- 12(2)
- 12.5(2)
- 12.7(2)
- 13(2)
- 13.5(1)
- 14(2)
- 14.3(2)
- 14.5(2)
- 15(2)
- 16(3)
- 16.5(3)
- 17(3)
- 17.5(2)
- 18(3)
- 19(2)
- 20(4)
- 22(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

SDSプラス(2)

ストレート(1)

六角軸(1)
全長(mm)
- 200(2)
- 216(1)
- 225(1)
- 260(1)
- 280(3)
溝長(mm)
- 140
- 40(10)
- 42(14)
- 45(53)
- 50(96)
- 55(17)
- 65(35)
- 70(18)
- 75(19)
- 80(10)
- 90(41)
- 100(71)
- 120(18)
- 130(14)
- 150(25)
- 160(19)
- 165(30)
- 200(56)
- 250(21)
- 300(12)
- 400(43)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10(1)
- 12(1)
- 13(3)
- 17(1)
材質
- 合金工具鋼(3)
- 超硬合金(1)
合金工具鋼・超硬合金
ブランド
- ユニカ(4)
- サンコーテクノ(2)
- ハウスビーエム(1)
- SKC(1)
ユニカ・サンコーテクノ・ハウスビーエム・SKC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
14.5(2)
15(2)
16(3)
16.5(3)
17(3)
17.5(2)
18(3)
19(2)
20(4)
22(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から3日以内出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
アンカードリル (SDSタイプ)
サンコーテクノ(9件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
QビットUX SDSシャンク
ユニカ(6件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から翌々日出荷ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 スプリング式Qアダプターの採用で、Qアダプターを簡単脱着。用途デッキプレート+コンクリート、ブロック・レンガ、モルタル適合電動機軽量ハンマードリル
六角シャンクドリル
ハウスビーエム(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から10日以内出荷ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。用途ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材。○(良好)・・・レンガ、大理石。△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート。×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材全長(mm)280溝長(mm)140有効長(mm)140仕様チャックサイズ/六角軸(対辺13mm)タイプHDタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機ハンマードリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)13(六角軸)
オールドリル パワーSDS
サンコーテクノ¥5,298~税込¥5,828~1本3日以内出荷5エッジの頑強な超硬ヘッドで、真円に近い穴あけができます。鉄筋干渉に強い長寿命製品です。用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル・石材・デッキプレ-ト(貫通)+コンクリ-トシャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
軽量ハンマードリル用コンクリートドリルチップトップビット(SDSplusシャンク)
ユニカ¥3,598税込¥3,9581本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
振動用ドリルビット”Bタイプ”
ユニカ¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。トラスコ品番749-0666適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)280有効長(mm)140シャンク径(mm)13刃径(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応