絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(2)
  • 10.5(2)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 12.5(2)
  • 12.7(2)
  • 13(2)
  • 13.5(1)
  • 14(2)
  • 14.3(2)
  • 14.5(2)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 16.5(3)
  • 17(3)
  • 17.5(2)
  • 18(3)
  • 19(2)
  • 20(4)
  • 22(3)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(2)
シャンク形状
ストレート(1)
シャンク形状
六角軸(1)
全長(mm)
  • 200(2)
  • 216(1)
  • 225(1)
  • 260(1)
  • 280(3)
シャンク径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(3)
  • 17(1)
溝長(mm)
  • 140
  • 35(11)
  • 40(12)
  • 42(22)
  • 45(61)
  • 50(109)
  • 55(30)
  • 65(43)
  • 70(22)
  • 75(22)
  • 90(47)
  • 100(72)
  • 120(19)
  • 130(14)
  • 150(25)
  • 160(19)
  • 165(30)
  • 200(56)
  • 250(21)
  • 300(12)
  • 400(43)
材質
  • 合金工具鋼(3)
  • 超硬合金(1)
合金工具鋼・超硬合金
ブランド
  • ユニカ(4)
  • サンコーテクノ(2)
  • ハウスビーエム(1)
  • SKC(1)
ユニカ・サンコーテクノ・ハウスビーエム・SKC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ

    ユニカ(105件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • アンカードリル (SDSタイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (SDSタイプ)

    サンコーテクノ(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
    用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • QビットUX SDSシャンク ユニカ

    QビットUX SDSシャンク

    ユニカ(6件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 スプリング式Qアダプターの採用で、Qアダプターを簡単脱着。
    用途デッキプレート+コンクリート、ブロック・レンガ、モルタル適合電動機軽量ハンマードリル
  • 六角シャンクドリル ハウスビーエム

    六角シャンクドリル

    ハウスビーエム(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
    用途ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材。○(良好)・・・レンガ、大理石。△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート。×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材全長(mm)280溝長(mm)140有効長(mm)140仕様チャックサイズ/六角軸(対辺13mm)タイプHDタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機ハンマードリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)13(六角軸)
  • オールドリル パワーSDS サンコーテクノ

    オールドリル パワーSDS

    サンコーテクノ
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷
    5エッジの頑強な超硬ヘッドで、真円に近い穴あけができます。鉄筋干渉に強い長寿命製品です。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル・石材・デッキプレ-ト(貫通)+コンクリ-トシャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートドリル SKC

    コンクリートドリル

    SKC
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリルチップトップビット(SDSplusシャンク) ユニカ

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリルチップトップビット(SDSplusシャンク)

    ユニカ
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 振動用ドリルビット”Bタイプ” ユニカ

    振動用ドリルビット”Bタイプ”

    ユニカ
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。トラスコ品番749-0666適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)280有効長(mm)140シャンク径(mm)13刃径(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル