絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(4)
- 3.2(6)
- 3.4(6)
- 3.5(5)
- 3.8(1)
- 4(1)
- 4.3(1)
- 4.5(1)
- 4.8(1)
- 5(1)
シャンク形状

六角軸(7)
全長(mm)
- 85(1)
- 90(10)
- 105(1)
- 110(1)
- 115(1)
溝長(mm)
- 42
- 40(10)
- 45(53)
- 50(96)
- 55(17)
- 65(35)
- 70(18)
- 75(19)
- 80(10)
- 90(41)
- 100(71)
- 120(18)
- 130(14)
- 150(25)
- 160(19)
- 165(30)
- 200(56)
- 250(21)
- 300(13)
- 400(41)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(3)
材質
- クロムモリブデン鋼(6)
- 超硬合金(4)
クロムモリブデン鋼・超硬合金
ブランド
- EFFORT(エホート)(6)
- サンコーテクノ(3)
- ミヤナガ(3)
- エスコ(1)
- 大西工業(1)
- ウイニングボアー(1)
EFFORT(エホート)・サンコーテクノ・ミヤナガ・エスコ・大西工業・ウイニングボアー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(4)
3.2(6)
3.4(6)
3.5(5)
3.8(1)
4(1)
4.3(1)
4.5(1)
4.8(1)
5(1)

No.24 6角軸コンクリートドリル
大西工業(24件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から4日以内出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
充電ドライバードリル
ミヤナガ(3件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から翌々日出荷充電ドリルで、チャックを取り替えずにそのまま穴あけ。 六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチで取り付けが可能。 一体型のため、フレが少なく、耐久性にも優れています。 独自の超硬チップの採用により、優れた切れ味がえられます。 刃先は、振動、回転兼用形状になっていますので、お手持ちの振動ドリル又は回転ドリルにそのまま取り付けて使用できます。用途ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。シャンク六角軸6.35mm
デルタゴンビット 振動用(デルタ軸)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1本ほか当日出荷から翌々日出荷3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。抜群の耐久性(メーカー比)。穿孔スピードUP(メーカー比)。真円に近い穴あけができます。位置決め性能向上。用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。全長(mm)85適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
マルチドライバードリル
サンコーテクノ¥889税込¥9781本3日以内出荷シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック などシャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
エホート 六角軸コンクリートドリル 3.4mm
EFFORT(エホート)¥789税込¥8681本3日以内出荷先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3.4全長(mm)90有効長(mm)42
エホート 六角軸コンクリートドリル 3.0mm
EFFORT(エホート)¥789税込¥8681本3日以内出荷先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3全長(mm)90有効長(mm)42
エホート 六角軸コンクリートドリル 2.5mm
EFFORT(エホート)¥789税込¥8681本3日以内出荷先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)2.5全長(mm)90有効長(mm)42
トクトクパックSMD
サンコーテクノ¥2,398税込¥2,6381パック3日以内出荷シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック などシャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
エホート 六角軸コンクリートドリル 2.8mm
EFFORT(エホート)¥789税込¥8681本3日以内出荷先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)2.8全長(mm)90有効長(mm)42
エホート 六角軸コンクリートドリル 3.2mm
EFFORT(エホート)¥789税込¥8681本3日以内出荷先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3.2全長(mm)90有効長(mm)42
エホート 六角軸コンクリートドリル 3.5mm
EFFORT(エホート)¥789税込¥8681本3日以内出荷先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3.5全長(mm)90有効長(mm)42
充電ドライバードリル5本入りパック
ミヤナガ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷充電ドリルで、チャックを取り替えずにそのまま穴あけ。 六角軸シャンク(6.35mm)により、充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチで取り付けが可能。 一体型のため、フレが少なく、耐久性にも優れています。 独自の超硬チップの採用により優れた切れ味がえられます。用途ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。