絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.4(1)
  • 3.5(1)
  • 4.3(1)
  • 6.4(2)
  • 6.5(2)
  • 7(11)
  • 7.2(6)
  • 7.5(9)
  • 8(13)
  • 8.5(11)
  • 8.7(1)
  • 9(1)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 16.5(2)
  • 18(1)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(1)
シャンク形状
ストレート(7)
全長(mm)
  • 120(2)
  • 125(13)
  • 130(2)
  • 140(1)
  • 210(1)
溝長(mm)
  • 75
  • 40(10)
  • 42(14)
  • 45(53)
  • 50(96)
  • 55(17)
  • 65(35)
  • 70(18)
  • 80(10)
  • 90(41)
  • 100(71)
  • 120(18)
  • 130(14)
  • 150(25)
  • 160(19)
  • 165(30)
  • 200(56)
  • 250(21)
  • 300(13)
  • 400(43)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(2)
  • 7(2)
  • 7.2(1)
  • 7.5(2)
  • 8(3)
  • 8.5(3)
  • 8.7(1)
  • 9(1)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
  • その他(2)
材質
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(10)
合金工具鋼・超硬合金
ブランド
  • ミヤナガ(6)
  • サンコーテクノ(4)
  • ユニカ(3)
  • ハウスビーエム(3)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • SKC(1)
ミヤナガ・サンコーテクノ・ユニカ・ハウスビーエム・エスコ・TRUSCO・SKC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
6.4(2)
6.5(2)
7(11)
7.2(6)
7.5(9)
8(13)
8.5(11)
11(1)
16.5(2)
18(1)
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ

    ユニカ(105件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • 振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
  • デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガ

    デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)

    ミヤナガ(16件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
  • デルタゴンビット振動用SG ミヤナガ

    デルタゴンビット振動用SG

    ミヤナガ(10件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
  • 石材用ドリルビット SB(パック) ユニカ

    石材用ドリルビット SB(パック)

    ユニカ(4件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です
    用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
  • オールドリルGRタイプ サンコーテクノ

    オールドリルGRタイプ

    サンコーテクノ
    779税込857
    1パック
    5日以内出荷
    材質超硬シャンク形状ストレート軸/リブ付
  • オールドリルBタイプ サンコーテクノ

    オールドリルBタイプ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    609税込670
    1パック
    当日出荷から6日以内出荷
  • コンクリートドリル SKC

    コンクリートドリル

    SKC
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • IT超硬ドリル ミヤナガ

    IT超硬ドリル

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分ける事により効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけを行うことが出来ます。 ITダイヤストレートボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先摩耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的です。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
    用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に。 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください) 回転ドリル(1000回転/分程度 例:日立工機V-19等)
  • ノンスリップドリル BNタイプ ユニカ

    ノンスリップドリル BNタイプ

    ユニカ
    779税込857
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。
    被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル)使用モード/振動・回転)
  • パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付) サンコーテクノ

    パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付)

    サンコーテクノ
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。穿孔長管理を容易にするストッパー付きです。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSplus
  • 六角軸ビットJ型 JRLタイプ(ロングサイズ) ハウスビーエム

    六角軸ビットJ型 JRLタイプ(ロングサイズ)

    ハウスビーエム
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。 一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
    用途モルタル、ブロック、レンガ、コンクリート、磁器タイル瓦、窯業系サイディング、ALC、石膏ボード、合板、塩ビ等への穴あけ作業に。シャンク径(mm)6.35(六角軸)全長(mm)120有効長(mm)75使用電動機充電インパクトドライバー/充電ドリルドライバー/電気ドリル・振動ドリル
  • 充電ドライバードリル ミヤナガ

    充電ドライバードリル

    ミヤナガ
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    材質刃部:超硬チップシャンク径(mm)6.35適合機種充電インパクトドライバー
  • デルタゴンビット回転用 ミヤナガ

    デルタゴンビット回転用

    ミヤナガ
    739税込813
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質刃部:超硬チップ
  • オールドリルSSタイプ 石材用 パック サンコーテクノ

    オールドリルSSタイプ 石材用 パック

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    689税込758
    1パック
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬シャンク形状ストレート
  • デルタゴンビット回転用 ミヤナガ

    デルタゴンビット回転用

    ミヤナガ
    769税込846
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃採用の回転ドリル新登場。 回転のみでブロック、モルタル、普通タイルの穿孔が可能。
    用途ブロック、モルタル、普通タイル等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/塩ビ管、押し出し成型セメント材質刃部:超硬チップ適合材モルタル、ブロック、窯業系サイディングボード、ALC、FRP、普通タイル適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
  • テーパードリル ハウスビーエム

    テーパードリル

    ハウスビーエム
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的 六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ
    用途コンクリート、石材等への穴あけ作業に。シャンク径テーパーアダプターに準じる使用電動機ハンマードリル
  • テーパードリル ハウスビーエム

    テーパードリル

    ハウスビーエム(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    5日以内出荷
    チャックはテーパーアダプターに準じます。
    用途ハンマードリル用 コンクリート、石材への穴あけ作業に。 詳細 ◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材 ○(良好)・・・レンガ、大理石 △(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート ×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材仕様ATタイプ(レギュラータイプ)使用電動機ハンマードリル 打撃・回転モードシャンク径テーパーアダプターに準じる
  • コンクリート用 振動ドリル エスコ

    コンクリート用 振動ドリル

    エスコ
    965税込1,062
    1個
    翌日出荷
    材質超硬

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル