19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ 動画あり
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
1本
314 税込345
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ 適合機種振動ドリル 材質(刃部)超硬チップ 被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。 シャンク形状ストレートシャンク
1本
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレート タイプBタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機電気ドリル・振動ドリル
1本
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です
用途石材 シャンクストレート 適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
1本
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定) 適合機種振動ドリル 材質刃部:超硬チップ シャンク形状ストレートシャンク
1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定) 適合機種振動ドリル 材質刃部:超硬チップ シャンクストレートシャンク
1セット(3本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
789 税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (316種類の商品があります)

豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。刃先径:5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
全長(mm)85 有効長(mm)50 材質SKS材(合金工具鋼) シャンクストレート 適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転) 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])2000~2500
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。刃先径:5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル 有効長(mm)50 全長(mm)85 シャンクストレート 適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
1セット(5本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。5本パックのお買い得品で、使用後の収納を考えたソフトケースのパックを使用しています。
用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用) 仕様ソフトビニールケース 適合機種振動ドリル 形状ストレート軸
1セット(5本)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切り欠き部分(ノッチ)をもつ高いネジ山と低いネジ山の二条ネジで構成された特殊コンクリートビスで工作物を完全に固定します。
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に 使用電動機電気ドリル・振動ドリル
1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定) 適合機種振動ドリル 材質合金鋼(刃部:超硬チップ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
689 税込758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。
用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用) 仕様ソフトビニールケース 適合機種振動ドリル 材質超硬
1パック
449 税込494
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハウスビーエムギザ軸ドリルビット
シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
用途振動用。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、瓦。○(良好)・・・スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、石材、押出し成形セメント板。△(可能)・・・金属系サイディング、陶器タイル。×(不適切)・・・大理石、磁器タイル、プラスチック、塩化ビニール材、デッキプレート 寸法L(mm)90 寸法l(mm)45 全長(mm)90 仕様チャックサイズ/3.0mm~10.5mm刃先径に準じます。AGタイプ(5本セット) 有効長(mm)45 使用電動機振動ドリル
1セット(5本)
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。ブリスターパック包装です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定) 適合機種振動ドリル 材質合金鋼(刃部:超硬チップ) 全長(mm)150 有効長(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
719 税込791
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。 ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。 ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に 使用電動機振動ドリル
1個
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定) 適合機種振動ドリル 材質合金鋼(刃部:超硬チップ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
469 税込516
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。 ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。 ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に 全長(mm)150 有効長(mm)90 使用電動機振動ドリル
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります