絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 32
  • 3.4(116)
  • 3.5(119)
  • 4(83)
  • 4.3(120)
  • 4.5(84)
  • 5(110)
  • 5.5(84)
  • 6(117)
  • 6.4(87)
  • 8(87)
  • 10(99)
  • 10.5(104)
  • 12(103)
  • 12.5(98)
  • 12.7(87)
  • 14.5(100)
  • 16(101)
  • 18(101)
  • 20(87)
  • 22(88)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(7)
シャンク形状
SDSマックス(13)
シャンク形状
ストレート(2)
シャンク形状
六角軸(11)
全長(mm)
  • 280(9)
  • 305(3)
  • 310(1)
  • 320(3)
  • 340(1)
  • 350(2)
  • 370(2)
  • 420(4)
  • 450(3)
  • 505(8)
  • 520(2)
  • 540(3)
  • 570(3)
  • 650(4)
  • 800(2)
  • 920(2)
  • 1000(1)
  • 1150(1)
  • 1200(1)
  • 1320(2)
溝長(mm)
  • 130(3)
  • 150(1)
  • 160(6)
  • 165(4)
  • 200(5)
  • 250(2)
  • 300(7)
  • 310(2)
  • 380(4)
  • 385(3)
  • 387(2)
  • 400(11)
  • 450(3)
  • 500(2)
  • 650(2)
  • 800(3)
  • 1000(1)
  • 1050(1)
  • 1065(1)
  • 1200(2)
シャンク径(Φmm)
  • 13(8)
  • 18(3)
  • その他(1)
材質
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(14)
  • (1)
合金工具鋼・超硬合金・鋼
ブランド
  • サンコーテクノ(12)
  • ユニカ(9)
  • ミヤナガ(5)
  • ヒルティ(HILTI)(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • コマドリル(4)
  • ハウスビーエム(2)
  • 関西工具製作所(2)
  • エスコ(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • SKC(1)
  • フィッシャージャパン(1)
サンコーテクノ・ユニカ・ミヤナガ・ヒルティ(HILTI)・BOSCH(ボッシュ)・コマドリル・ハウスビーエム・関西工具製作所・エスコ・BAHCO(バーコ)・HiKOKI(ハイコーキ)・SKC・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3.4(116)
3.5(119)
4.3(120)
5(110)
6(117)
10.5(104)
12(103)
14.5(100)
16(101)
18(101)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ

    ユニカ(20件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
    用途コンクリート
  • SDS-maxビット ユニカ

    SDS-maxビット

    ユニカ(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
    用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
  • コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング

    ユニカ(9件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
    用途コンクリート有効長(mm)387全長(mm)505
  • アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) サンコーテクノ

    アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)

    サンコーテクノ
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。適合機種ハンマードリルシャンクSDSmax
  • 六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所

    六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

    関西工具製作所(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
    シャンク形状六角軸13H
  • SDS-maxビット×540L ミヤナガ

    SDS-maxビット×540L

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。 ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)
    用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット) あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル)有効長(mm)400全長(mm)540適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状SDS-max
  • SDS-max 8Xビット BOSCH(ボッシュ)

    SDS-max 8Xビット

    BOSCH(ボッシュ)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。 フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。 高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。 刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけ適合機種SDS-maxハンマードリル材質炭素鋼、刃部:フルカーバイドヘッド、超硬一体成刃数4シャンクSDS-max
  • SDS-maxビットSpeedX BOSCH(ボッシュ)

    SDS-maxビットSpeedX

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
  • アンカードリル(SDS全長260タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル(SDS全長260タイプ)

    サンコーテクノ
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル有効長(mm)180首下長(mm)260シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ビット ミヤナガ

    六角軸ビット

    ミヤナガ
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンマードリルの打撃力を切刃先端に効率よく伝え、スピーディーに穴あけできます。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
  • デルタゴンビット SDS-MAX ミヤナガ

    デルタゴンビット SDS-MAX

    ミヤナガ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
  • アンカードリル (全長320タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (全長320タイプ)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。シャンク径(mm)13全長(mm)320有効長(mm)200シャンク形状六角軸仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬
  • アンカードリル (全長420タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (全長420タイプ)

    サンコーテクノ
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。有効長(mm)300全長(mm)420仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
  • デルタゴンビット六角軸 ミヤナガ

    デルタゴンビット六角軸

    ミヤナガ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石など
  • 六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所

    六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

    関西工具製作所
    8,698税込9,568
    1本
    7日以内出荷
    厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
    シャンク六角軸13H
  • コンクリートドリル(SDSmax) BAHCO(バーコ)

    コンクリートドリル(SDSmax)

    BAHCO(バーコ)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
    用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
  • インパクトZ軸ビット ハウスビーエム

    インパクトZ軸ビット

    ハウスビーエム
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。 新開発アトムチップで穿孔能力は従来型の26%アップ。 アトムチップはセンターポイントの位置決め性能も向上。 アトムチップは対鉄筋性能も向上。 コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に貫通。 新開発ダブルスパイラルがコンクリート粉の排出容積を増やし、よりスピーディに排出します。 ダブルスパイラルはドリリング作業をする人にも負担が少なく、深穴穿孔でもコンクリート粉の詰まりがありません。
    用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。シャンク径SDSチャック使用電動機SDS軽量ハンマードリル
  • 六角軸クロスドリルビット コマドリル

    六角軸クロスドリルビット

    コマドリル
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。
    用途金属拡張アンカー・接着系アンカー等の下穴あけに。
  • コンクリートドリル SKC

    コンクリートドリル

    SKC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • QビットUX SDS-maxシャンク ユニカ

    QビットUX SDS-maxシャンク

    ユニカ
    17,936税込19,730
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタルシャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
  • オールドリルHEXタイプ サンコーテクノ

    オールドリルHEXタイプ

    サンコーテクノ
    6,498税込7,148
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    全長(mm)280材質超硬シャンク形状六角軸
  • SDS-maxビット×305L ミヤナガ

    SDS-maxビット×305L

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。耐摩擦性、耐衝撃性に優れたチップを採用。
    用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)165全長(mm)305適合電動工具電気ハンマードリル機能打撃・回転適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機ボッシュ/GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7-45DE、GBH11DE ヒルティ/TE55、TE75 日立/DH40MR、DH50MB マキタ/HR-4000C、HR-5001C リョービ/ED-400Eシャンク形状SDS-max
  • ドリルビット TE-YX ヒルティ(HILTI)

    ドリルビット TE-YX

    ヒルティ(HILTI)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷から13日以内出荷
    特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(同社比1/4)。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました。切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。
  • SDMドリルビット コマドリル

    SDMドリルビット

    コマドリル
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。
    用途金属拡張アンカー下穴あけに。接着系アンカーの下穴あけに。法面工事の下穴あけに。
  • 六角軸クロスドリルビット超ロング コマドリル

    六角軸クロスドリルビット超ロング

    コマドリル(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。
    用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • QビットUX 六角軸シャンク ユニカ

    QビットUX 六角軸シャンク

    ユニカ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • オールドリルEXLタイプ サンコーテクノ

    オールドリルEXLタイプ

    サンコーテクノ
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シャンク形状六角軸
  • 六角軸UXクロスビット ユニカ

    六角軸UXクロスビット

    ユニカ
    7,898税込8,688
    1本
    翌々日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリート、石材全長(mm)320有効長(mm)202シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機ハンマードリル
  • アンカードリル (全長520タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (全長520タイプ)

    サンコーテクノ
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。有効長(mm)400全長(mm)520仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
  • コアビット TE-C-DS ヒルティ(HILTI)

    コアビット TE-C-DS

    ヒルティ(HILTI)
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
    用途ブロック、モルタル有効長(mm)130仕様回転+打撃セット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク軸の形状SDSプラス C
  • パワーキュージンドリル サンコーテクノ

    パワーキュージンドリル

    サンコーテクノ
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    吸塵力に特化した設計により、作業環境を劇的に改善します。切粉、粉塵が飛散しないので特に天井穿孔時や室内の作業効率UPを実現しました。クロス刃の削って吸い込むドリルで粉塵のない現場を実現します。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • オールドリル エクストラ サンコーテクノ

    オールドリル エクストラ

    サンコーテクノ
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷
    岩石・法面などの深穴あけ作業に威力を発揮します。打撃力と回転力を効率よく刃先に伝達し、スピーディーな穴あけ作業を行います。
    用途岩石・法面シャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカードリル(SDS全長460タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル(SDS全長460タイプ)

    サンコーテクノ
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル有効長(mm)380首下長(mm)460シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDSマックス吸じんドリルビット BOSCH(ボッシュ)

    SDSマックス吸じんドリルビット

    BOSCH(ボッシュ)
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷
    先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。
    用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット適合機種SDS-maxハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)全長(mm)650被削材コンクリート有効長(mm)400シャンク形状SDS-max
  • SDSマックス吸じんドリルビットセット BOSCH(ボッシュ)

    SDSマックス吸じんドリルビットセット

    BOSCH(ボッシュ)
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷
    先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。
    用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット、コネクター適合機種SDS-maxハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)、コネクター:プラスチック全長(mm)650被削材コンクリート本体寸法(mm)51×650×57有効長(mm)400シャンク形状SDS-max
  • 32.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    32.0x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    8,680税込9,548
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)32.0有効長(mm)165
  • パワーキュージンドリル PQ4Mタイプ サンコーテクノ

    パワーキュージンドリル PQ4Mタイプ

    サンコーテクノ
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。 切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。材質/仕上刃部:超硬チップ有効長(mm)310全長(mm)500
  • SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロング ユニカ

    SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロング

    ユニカ
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アンカー挿入がスムーズ。穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。
    用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
  • SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ ユニカ

    SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ

    ユニカ
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アンカー挿入がスムーズ。穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。
    用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。全長(mm)340シャンク径(Φmm)18有効長(mm)200シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
  • フィッシャー クォートリック2 フィッシャージャパン

    フィッシャー クォートリック2

    フィッシャージャパン
    19,980税込21,978
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    進化した、4枚刃カーバイドヘッドと独特のフルート形状により、スピード・ライフ共に大幅に改良された新クォートリック2です。寿命を目視する摩耗マーキングです。
    用途被削材:コンクリート。回転打撃。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル