絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 32
  • 3(982)
  • 3.2(704)
  • 3.4(701)
  • 3.5(865)
  • 4(997)
  • 4.5(854)
  • 4.8(698)
  • 5(1,030)
  • 5.5(846)
  • 6(1,072)
  • 6.5(792)
  • 7(851)
  • 7.5(736)
  • 8(994)
  • 8.5(820)
  • 9(869)
  • 10(1,044)
  • 10.5(793)
  • 11(768)
  • 12(994)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(5)
  • 10(2)
  • 12(8)
  • 12.5(1)
  • 12.65(1)
  • 12.7(4)
  • 13(12)
  • 18(3)
  • 32(23)
  • 40(8)
  • M4(1)
  • MT3(26)
  • MT4(4)
  • その他(1)
材質
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • コバルトハイス(23)
  • ハイス(43)
  • バナジウムハイス(3)
  • 合金工具鋼(3)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(22)
  • (4)
全長(mm)
  • 71.7(4)
  • 134(5)
  • 140(4)
  • 180(3)
  • 230(4)
  • 235(3)
  • 245(4)
  • 280(10)
  • 315(12)
  • 340(6)
  • 350(7)
  • 400(5)
  • 420(5)
  • 450(10)
  • 500(6)
  • 505(10)
  • 600(6)
  • 650(5)
  • 800(5)
  • 1000(5)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(3)
  • ストレートシャンク(11)
  • テーパシャンク(8)
溝長(mm)
  • 48(4)
  • 74(6)
  • 90(5)
  • 130(4)
  • 150(6)
  • 160(12)
  • 165(9)
  • 185(3)
  • 195(18)
  • 200(9)
  • 250(5)
  • 300(14)
  • 350(3)
  • 380(5)
  • 385(4)
  • 400(16)
  • 450(6)
  • 500(5)
  • 650(3)
  • 800(3)
48・74・90・130・150・160・165・185・195・200・250・300・350・380・385・400・450・500・650・800・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • PVDコーティング(6)
  • その他(3)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(18)
  • ノンコーティング(14)
  • ホモ処理(10)
PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • 理研製鋼(14)
  • NACHI(不二越)(13)
  • 三菱マテリアル(13)
  • サンコーテクノ(12)
  • OSG(オーエスジー)(11)
  • スターエム(10)
  • ユニカ(9)
  • グーリング(8)
  • ケナメタル(7)
  • コマドリル(7)
  • 大西工業(6)
  • ミヤナガ(5)
  • ヒルティ(HILTI)(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • エスコ(3)
  • タイテックス(3)
  • 岡崎精工(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
理研製鋼・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・サンコーテクノ・OSG(オーエスジー)・スターエム・ユニカ・グーリング・ケナメタル・コマドリル・大西工業・ミヤナガ・ヒルティ(HILTI)・BOSCH(ボッシュ)・EIKO(栄工舎)・エスコ・タイテックス・岡崎精工・FKD(フクダ精工)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • No.7 インパクトビット ショート スターエム

    No.7 インパクトビット ショート

    スターエム(30件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
    用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • 先三角ショートビット スターエム

    先三角ショートビット

    スターエム(75件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
    用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • No.2 兼用ビット 大西工業

    No.2 兼用ビット

    大西工業(26件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
    用途木材の貫通穴用
  • ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)

    ノスドリル13形(1/2)

    NACHI(不二越)(8件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
    溝長l(mm)74全長L(mm)134材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
  • コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ

    ユニカ(20件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
    用途コンクリート
  • テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    テーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
  • No.4 ドリルビット スターエム

    No.4 ドリルビット

    スターエム(7件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
    用途木材用
  • ノスドリル(HSS) 理研製鋼

    ノスドリル(HSS)

    理研製鋼(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • SDS-maxビット ユニカ

    SDS-maxビット

    ユニカ(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
    用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
  • No.600 ウェーブカッター スターエム

    No.600 ウェーブカッター

    スターエム(34件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
    用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
  • ノスドリル(大ノス) 理研製鋼

    ノスドリル(大ノス)

    理研製鋼
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
  • コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング

    ユニカ(9件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
    用途コンクリート有効長(mm)387全長(mm)505
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • テーパドリル 三菱マテリアル

    テーパドリル

    三菱マテリアル(4件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用のテーパドリルです。
    用途汎用・一般加工
  • バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル 座ぐり用

    三菱マテリアル(4件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
    用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
  • 鉄骨用テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    鉄骨用テーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
  • アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) サンコーテクノ

    アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)

    サンコーテクノ
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。適合機種ハンマードリルシャンクSDSmax
  • テーパーシャンクドリル イシハシ精工

    テーパーシャンクドリル

    イシハシ精工
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高速度鋼
  • No.5 ショートビット スターエム

    No.5 ショートビット

    スターエム(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    浅い貫通穴向き 先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。
    用途木工用
  • 六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所

    六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

    関西工具製作所(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
    シャンク形状六角軸13H
  • No.25 木工用SDSビット 大西工業

    No.25 木工用SDSビット

    大西工業(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。
    用途木材の貫通穴用適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
  • VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR

    OSG(オーエスジー)
    67,980税込74,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
  • No.1-T ショートビットツイン 大西工業

    No.1-T ショートビットツイン

    大西工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・先ネジ メーカー従来品よりも引き込みの力を小さくする事により、負荷を軽減させ、バッテリー消費を軽減! ・ケガキ刃 2枚刃でケガキの負荷が半減! ・スクイ刃 2枚刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にする事ですくう負荷を軽減! ・溝形状 ラセン形状とストレート形状を組み合わせする事で、木屑の排出がスムーズになり、木屑詰まり軽減! ・6角軸(6.35mm) インパクトドライバーに装着が可能!
    用途木材の貫通穴用シャンク径d(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDS-maxビット×540L ミヤナガ

    SDS-maxビット×540L

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。 ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)
    用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット) あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル)有効長(mm)400全長(mm)540適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状SDS-max
  • コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    コバルトテーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
  • テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼
    45,980税込50,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
  • 兼用ビット スターエム

    兼用ビット

    スターエム(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(13mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
  • No.9 クギ切りドリル ロングタイプ スターエム

    No.9 クギ切りドリル ロングタイプ

    スターエム(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
    用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業全長(mm)330材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)260表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
  • ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理

    グーリング
    54,980税込60,478
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用される汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
  • SDS-max 8Xビット BOSCH(ボッシュ)

    SDS-max 8Xビット

    BOSCH(ボッシュ)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。 フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。 高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。 刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけ適合機種SDS-maxハンマードリル材質炭素鋼、刃部:フルカーバイドヘッド、超硬一体成刃数4シャンクSDS-max
  • SDS-maxビットSpeedX BOSCH(ボッシュ)

    SDS-maxビットSpeedX

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
  • Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gテーパシャンク スタンダードドリル

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • アンカードリル(SDS全長260タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル(SDS全長260タイプ)

    サンコーテクノ
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル有効長(mm)180首下長(mm)260シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパシャンクドリル 岡崎精工

    テーパシャンクドリル

    岡崎精工
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
  • 六角軸ビット ミヤナガ

    六角軸ビット

    ミヤナガ
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンマードリルの打撃力を切刃先端に効率よく伝え、スピーディーに穴あけできます。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
  • 六角軸ドリルビット コマドリル

    六角軸ドリルビット

    コマドリル(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    打撃回転を効率的に刃先へ伝達。すばやい穿孔能力を発揮します。 適合ドリル:ハンマードリル用。
    用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)160
  • テーパードリル 三菱マテリアル

    テーパードリル

    三菱マテリアル
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です。
    用途汎用・一般加工
ドリル