絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.3
  • 3.4(119)
  • 3.5(122)
  • 4.5(88)
  • 5(113)
  • 5.5(87)
  • 6(120)
  • 6.4(90)
  • 8(91)
  • 10(106)
  • 10.5(112)
  • 12(111)
  • 12.5(106)
  • 12.7(94)
  • 14.5(110)
  • 16(113)
  • 18(114)
  • 19(90)
  • 20(99)
  • 22(98)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(28)
シャンク形状
SDSマックス(2)
シャンク形状
ストレート(19)
シャンク形状
六角軸(28)
全長(mm)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 85(19)
  • 90(6)
  • 95(14)
  • 100(9)
  • 108(1)
  • 110(19)
  • 115(5)
  • 116(10)
  • 118(3)
  • 120(5)
  • 150(14)
  • 160(14)
  • 165(1)
  • 166(6)
  • 168(1)
  • 175(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
溝長(mm)
  • 10(1)
  • 35(1)
  • 39(2)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 45(17)
  • 47(1)
  • 50(61)
  • 56(1)
  • 60(1)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 90(12)
  • 95(2)
  • 100(19)
シャンク径(Φmm)
  • 3.65(3)
  • 4(4)
  • 4.3(14)
  • 6.35(26)
  • 10(5)
  • その他(2)
材質
  • 合金工具鋼(5)
  • 合金鋼(1)
  • 超硬合金(61)
  • 鋼(2)
合金工具鋼・合金鋼・超硬合金・鋼
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ALPEN(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • GREAT TOOL(1)
  • H&H(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • KIドリル(2)
  • SK11(3)
  • TRUSCO(8)
  • エスコ(1)
  • コマドリル(4)
  • サンコーテクノ(13)
  • トップ工業(2)
  • ハウスビーエム(10)
  • ベッセル(4)
  • ミヤナガ(24)
  • ユニカ(20)
  • ライト精機(2)
  • 大西工業(1)
  • 神王工業(11)
モノタロウ・ALPEN・BOSCH(ボッシュ)・GREAT TOOL・H&H・HiKOKI(ハイコーキ)・KIドリル・SK11・TRUSCO・エスコ・コマドリル・サンコーテクノ・トップ工業・ハウスビーエム・ベッセル・ミヤナガ・ユニカ・ライト精機・大西工業・神王工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
125件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.4(119)
3.5(122)
4.3
5(113)
6(120)
10.5(112)
12(111)
14.5(110)
16(113)
18(114)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス

    ミヤナガ(82件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ

    ユニカ(36件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ

    ユニカ(105件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • 振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
  • コンクリートドリル 丸シャンク モノタロウ

    コンクリートドリル 丸シャンク

    モノタロウ(121件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1本
    当日出荷
    回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等材質本体:Cr40/チップ:YG8被削材コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA90適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
  • デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパック ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパック

    ミヤナガ(13件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(5本)
    当日出荷
    材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50シャンク形状SDSプラス
  • No.24 6角軸コンクリートドリル 大西工業

    No.24 6角軸コンクリートドリル

    大西工業(24件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸コンクリートドリル RELIEF

    六角軸コンクリートドリル

    RELIEF(23件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1本
    当日出荷
    用途ブロック・モルタル・ALC・レンガ・半磁器タイルの穴あけに軸径(Φmm)6.35(六角軸)シャンク形状六角軸
  • デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸) ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸)

    ミヤナガ(20件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径磨耗。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。刃数3枚刃全長(mm)116有効長(mm)50
  • コンクリート用ドリル刃セット(SDSプラス) trad

    コンクリート用ドリル刃セット(SDSプラス)

    trad(13件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(3本)
    当日出荷
    強力先端チップで切れ味抜群!
    適合機種軽量ハンマードリル材質40CR/刃先:YG8全長(mm)110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:185×90×15有効長(mm)60シャンク径(mm)10
  • SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4 ショートタイプ

    BOSCH(ボッシュ)(36件のレビュー)
    ¥751~税込¥826~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    シャンクSDSプラス
  • SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット X5L

    BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
    ¥1,006~税込¥1,107~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
  • デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガ

    デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)

    ミヤナガ(16件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
  • コンクリートドリル SK11

    コンクリートドリル

    SK11(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーでブロックモルタル、振動ドリルでコンクリートの穴あけが出来ます。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーに装着可能です。振動ドリルに装着した場合はチャック滑りが起きにくいです。位置決めがしやすいように先端部が鋭利になっています。回転方向に湾曲した鎌形形状で快速穴あけを実現しました。
    用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。材質特殊鋼
  • SDSプラスUX(クロス) ユニカ

    SDSプラスUX(クロス)

    ユニカ(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.3~5.5mm)。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
  • デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

    ミヤナガ(50件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
  • 六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸) TRUSCO

    六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
    用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
  • デルタゴンビット振動用SG ミヤナガ

    デルタゴンビット振動用SG

    ミヤナガ(10件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
  • コンクリートドリル ハウスビーエム

    コンクリートドリル

    ハウスビーエム(14件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • コンクリートドリルF4 ALPEN

    コンクリートドリルF4

    ALPEN(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1本
    当日出荷
    特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。
    用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • コンクリート用ドリル ベッセル

    コンクリート用ドリル

    ベッセル
    ¥659税込¥725
    1本
    当日出荷
    両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。クッションリングでサイズを色分け。
    用途モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPEN

    コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)

    ALPEN(11件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷
    先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。 特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
    用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など適合機種電気ドリル・振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンクストレート
  • コンクリートドリル ロング SK11

    コンクリートドリル ロング

    SK11(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーでブロックモルタル、振動ドリルでコンクリートの穴あけが出来ます。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーに装着可能です。 振動ドリルに装着した場合はチャック滑りが起きにくいです。
    用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。仕様回転・振動兼用適合機種インパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)全長(mm)150有効長(mm)90
  • 六角軸ビットJ型 ハウスビーエム

    六角軸ビットJ型

    ハウスビーエム(6件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・ブロック、レンガ、モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)・・・コンクリート、プラスチック、塩化ビニール材。△(可能)・・・金属系サイディング、瓦。×(不適切)・・・石材、大理石、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート仕様チャックサイズ/六角軸(対辺6.35mm)JRタイプ(レギュラーサイズ)材質刃部:超硬チップ使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35(六角軸)
  • 充電振動ドライバービット BJタイプ ユニカ

    充電振動ドライバービット BJタイプ

    ユニカ(10件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1本
    当日出荷
    6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。 振動ドリル対応により、振動モードでのコンクリート穿孔が可能です。(インパクトドライバー不可)
    用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなど。シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm適合電動機振動ドリル(600W以下)、充電ドリル(逆回転不可)
  • コンクリート用ドリル3本組 ベッセル

    コンクリート用ドリル3本組

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。クッションリングでサイズを色分け。
    用途モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電クロスドリル 磁器タイル用 JXDタイプ 神王工業

    充電クロスドリル 磁器タイル用 JXDタイプ

    神王工業
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    【業界初! 超長寿命の磁器タイル用ドリルが誕生!】。特殊形状刃先により、難削材の磁器タイルを快適穿孔可能。サイド刃を使いながらスリコギ穿孔を行うことにより、驚異の長寿命を実現。
    用途磁器タイル / 押出成形セメント板 / PC板 / ガラス / アクリル / プラスチック適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリルシャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)6.35
  • デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ

    ミヤナガ(8件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。充電ハンマードリルのパワー、回転数に適した三条ねじ形状を採用しています。
    適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ形状ネジタイプ全長(mm)116有効長(mm)50シャンクSDSplus適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリル
  • コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPEN

    コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)

    ALPEN(4件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1本
    当日出荷
    先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
    用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
  • 六角シャンクコンクリートロングドリル トップ工業

    六角シャンクコンクリートロングドリル

    トップ工業(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(1個)
    当日出荷
    刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけが出来ます。
    材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼溝長100寸法L(mm)180被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等寸法l(mm)135シャンク形状六角シャンクシャンク径(mm)6.35
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(3本)
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • 石材用ドリルビット SB(パック) ユニカ

    石材用ドリルビット SB(パック)

    ユニカ(4件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1本
    当日出荷
    一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です
    用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
  • ミカゲ石・石材用ドリル H&H

    ミカゲ石・石材用ドリル

    H&H(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来の石材ドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。
    用途建築石材のダボ穴あけ作業に 硬質ミカゲ石 硬質瓦、硬質コンクリート以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • SDSプラスUX(クロス)セット ユニカ

    SDSプラスUX(クロス)セット

    ユニカ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット(3本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    SDSプラス UXクロスビット のお徳用なドリルセット!。細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現!。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリートプレートが打設されたデッキプレートの穿孔に、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
  • オールドリル (SDSタイプ ) サンコーテクノ

    オールドリル (SDSタイプ )

    サンコーテクノ
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。軽量ハンマードリルにワンタッチで着脱ができます。穴あけパワーを刃先に効率よく伝達します。
    用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)
  • SDSプラスドリルビット GREAT TOOL

    SDSプラスドリルビット

    GREAT TOOL(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(3本)
    当日出荷から翌々日出荷
    コンクリート、ブロック、モルタル、ノンプラビス(コンクリートビス)の下穴用作業に向いてます。先端が欠けに強く、カムアウトを抑制します。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ノンプラビス(コンクリートビス)の下穴用材質CRV
  • 充電用超硬ドリル マキタ

    充電用超硬ドリル

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    適合機種振動ドリル材質超硬シャンク径(Φmm)6.35適合品番TP131D・TP141D・TP130D・TP140Dシャンク形状六角軸
  • デルタゴンビットSDSプラス (サドルバンド用) ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス (サドルバンド用)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。 全長が長いため電動機本体を垂直にして穴あけが可能。軸部を太くして強度アップ。穴あけに必要な50mmの有効長50mmを確保。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)166有効長(mm)50シャンクSDSplus
  • デルタゴンビット SDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビット SDS・プラス

    ミヤナガ(11件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(5本)
    当日出荷
    3枚刃採用により性能が大幅にアップ!。対鉄筋性能が向上。デッキプレートを貫通。真円に近い穴あけを実現。位置決め性能向上。少ない外径磨耗。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。種別デルタ軸材質刃部:超硬チップ刃数3タイプデルタ軸適合電動機充電ハンマードリルシャンク形状SDS・プラス

『コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル