「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
13mm/ 550W 振動ドリル 正逆転・無段変速エスコ翌日出荷
二重絶縁、無段変速、正逆転、ロックオンボタンビット別売コンクリート・レンガ・金属・木材など、様々な部材の穴あけ作業にコンパクト・軽量のため、DIYに適した操作性を実現。サイドハンドルが付属しているので、力強く両手で作業が可能です。
仕様●型番:BEH550-JP●チャック能力:Φ1.5~13mm●能力:木工:Φ20mm金工:Φ13mmコンクリート:Φ13mm●電源:AC100V・550W●回転数:0~2,800rpm●打撃数:0~47,600回/分●サイズ:70(W)×270(L)×205(H)mm●重量:1.7kg●コード長:2.5m●チャックタイプ:キー式●付属品:サイドハンドル、深度調節ストッパー、チャックキーアズワン品番65-3892-54
『コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります