絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.4(8)
- 3.5(8)
- 4(4)
- 4.3(8)
- 4.5(5)
- 5(7)
- 5.3(5)
- 5.5(5)
- 6(8)
- 6.4(7)
- 8(6)
- 8.5(6)
- 10(6)
- 10.5(5)
- 12(6)
- 12.5(5)
- 12.7(4)
- 14.5(5)
- 15(4)
- 18(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

SDSプラス(5)

ストレート(5)

六角軸(3)
全長(mm)
- 50(1)
- 62(1)
- 66(1)
- 85(3)
- 90(4)
- 95(2)
- 100(4)
- 110(3)
- 115(1)
- 125(1)
- 150(4)
- 160(4)
- 200(1)
- 210(1)
- 240(2)
- 260(1)
- 330(1)
- 350(1)
- 450(1)
- 1000(1)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 37(1)
- 45(5)
- 50(5)
- 55(1)
- 65(3)
- 75(1)
- 90(3)
- 100(5)
- 120(2)
- 150(1)
- 200(2)
- 290(1)
- 390(1)
シャンク径(Φmm)
- 2.5(2)
- 2.8(1)
- 3(2)
- 3.2(1)
- 3.4(3)
- 3.5(3)
- 4(2)
- 4.3(3)
- 4.5(2)
- 5(2)
- 5.5(2)
- 6(3)
- 6.35(3)
- 6.4(2)
- 7.5(2)
- 8(2)
- 9.5(2)
- 10(3)
- 10.5(1)
- 11(1)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- ハイス(1)
- 超硬合金(13)
- 鋼(1)
ハイス・超硬合金・鋼
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- ミヤナガ(98)
- ユニカ(85)
- サンコーテクノ(83)
- エスコ(76)
- マキタ(30)
- ヒルティ(HILTI)(30)
- ハウスビーエム(29)
- DIA-T(27)
- BOSCH(ボッシュ)(26)
- EFFORT(エホート)(22)
- コマドリル(19)
- RS PRO(19)
- KIドリル(14)
- ALPEN(13)
- RELIEF(12)
- ウイニングボアー(11)
- 神王工業(11)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
- ブランドをもっと見る
特価
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.4(8)
3.5(8)
4.3(8)
5(7)
6(8)
6.4(7)
8(6)
8.5(6)
10(6)
12(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX
TRUSCO(15件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップ全長(mm)160有効長(mm)100シャンクSDSplus機能打撃・回転
六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)
TRUSCO(5件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(3本)当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
サークルカッタ
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工付属品鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチトラスコ品番277-6090適合機種電気ドリル・ボール盤材質本体:S45C刃部:SKH-51ドリル部:ハイス鋼質量(g)191軸径三本溝10mm寸法A(mm)23寸法D(mm)37寸法E(mm)80寸法B(mm)11.5寸法C(mm)35寸法G(mm)対辺7寸法F(Φmm)5.5切削範囲(mm)25~125
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
六角軸充電ドライバービット
TRUSCO¥809~税込¥890~1本当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。シャンクから刃先まで一体計上で安全安心です。用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど。適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
振動ドリル用コンクリートドリル (ストレートシャンク) セット
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(3本)ほか当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンクストレートシャンク
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)
TRUSCO¥889~税込¥978~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク)
TRUSCO(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンク形状ストレートシャンク
振動ドリル用コンクリートドリル
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ
六角軸充電ドライバービット(6.35六角軸) セット
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881セット(3本)当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)