絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.2(2)
シャンク形状

ストレート(1)
シャンク径(Φmm)
- 3.2
- 3(3)
- 3.4(2)
- 3.5(2)
- 3.8(2)
- 4(3)
- 4.3(2)
- 4.5(2)
- 4.8(2)
- 5.5(3)
- 6(5)
- 6.35(13)
- 6.5(3)
- 7(3)
- 8(4)
- 8.5(3)
- 9(3)
- 9.5(3)
- 10(6)
- 12(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
溝長(mm)
- 45(1)
- 50(1)
全長(mm)
- 85(2)
ブランド
- ユニカ(1)
- ハウスビーエム(1)
ユニカ・ハウスビーエム
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.2(2)

磁器タイル用ドリルビット TRタイプ
ユニカ(15件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷から翌々日出荷10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
磁器タイル・瓦用ドリル
ハウスビーエム(13件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷から8日以内出荷回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレートタイプAKタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)