絞り込み
ブランド
  • ベッセル(2)
  • Freud(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 3.4(2)
  • 3.5(2)
  • 54.7(1)
シャンク形状
シャンク形状
六角軸(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(2)
  • 12(1)
材質
  • 超硬合金(2)
全長(mm)
  • 102
  • 65(3)
  • 66(2)
  • 67(5)
  • 71(2)
  • 72(3)
  • 74(3)
  • 75(3)
  • 80(3)
  • 85(6)
  • 90(13)
  • 95(12)
  • 100(17)
  • 107(2)
  • 110(3)
  • 115(2)
  • 120(2)
  • 122(2)
  • 125(6)
  • 150(6)
溝長(mm)
  • 3.4(1)
  • 3.5(1)
  • 45(1)
  • 49(1)
3.4・3.5・45・49
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁器タイル用ドリル APD ベッセル磁器タイル用ドリル APDベッセル(2件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬チップを耐熱ロウ材で接合することでバツグンの耐久性を実現しました。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。適合機種充電・電動インパクトドライバー材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
磁器タイル用ドリル APD 3本組 ベッセル磁器タイル用ドリル APD 3本組ベッセル
2,998税込3,298
1セット(3本)
当日出荷
専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬ヘッド&耐熱ロウ材採用で耐久性バツグンです。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。適合機種充電・電動インパクトドライバーセット内容3材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼シャンク形状六角入数3点シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
マルチプロファイルビット FreudマルチプロファイルビットFreud
27,980税込30,778
1本
11日以内出荷
軸径(Φmm)12刃径(Φmm)54.7刃長(mm)49全長(mm)102ベアリング外径(Φmm)12.7

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

磁器・ガラスドリル