絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 7(1)
シャンク形状

六角軸(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
材質
- 電着ダイヤモンド(1)
溝長(mm)
- 40(1)
全長(mm)
- 80
- 65(3)
- 66(2)
- 67(5)
- 71(2)
- 72(2)
- 74(3)
- 75(3)
- 85(6)
- 90(13)
- 95(12)
- 100(17)
- 102(3)
- 107(2)
- 110(3)
- 115(2)
- 120(2)
- 122(2)
- 125(6)
- 150(6)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- SK(新潟精機)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- コマドリル(1)
SK(新潟精機)・BOSCH(ボッシュ)・コマドリル
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2.5(1)
2.8(1)
7(1)

磁器タイル・カワラ用ドリルビット
コマドリル(2件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷から8日以内出荷磁器タイル・カワラ等が、ヒビ割れしにくくきれいな円径の穴あけが出来、しかも切削スピードが早くなります。センターもみ無しで直接穴あけがで出来ます。タイル等の切れ味が低下した後は、コンクリート用としてもご使用になれます。 適合ドリル:回転ドリル用。用途磁器タイル・カワラの下穴あけに。コンクリビス(プラグ不要)の下穴あけ。トイレ・脱衣所の仕切板取り付け。鏡の取り付け。照明器具の取り付け。水洗器具の取り付け。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ガラスドリル 4枚刃
SK(新潟精機)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷切れ味抜群の超硬チップ刃。用途ガラス・鏡・ボトル・磁気タイル等の穴あけ加工に。刃数4材質(先端)超硬合金材質(シャンク)炭素工具鋼
磁器タイル用ダイヤモンドオイルビット
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷冷却水、位置決めガイドは必要なし。 切かすの除去さえ不要の手間なし穴あけ。 しかも10倍の耐久性を実現しました。 ※メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較 ビット自体の中に充填されている植物性オイルにより穿孔部分を冷却します。 オイルは、ドリルビットの回転力と、切かすがビット内部に入り込む反動により、穿孔部分に適量が自動的に供給されます。 穿孔作業中は常に効果的な冷却が可能となり、メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較して10倍の耐久性を実現しました。 湿式タイプと比べて、穴あけ前の準備や、穴あけ後の清掃などの後始末の手間が大幅に軽減されますので、カンタンに手間なく穴あけしたい方に最適です。用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)適合機種チャック把握が13mmΦの電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:ダイヤモンド、仕上:真空ロウ付全長(mm)80適合板厚(mm)20シャンク13mm