絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 15
  • 3(15)
  • 3.2(13)
  • 3.4(17)
  • 3.5(19)
  • 3.8(14)
  • 4(17)
  • 4.3(15)
  • 4.5(15)
  • 4.8(16)
  • 5(17)
  • 5.3(12)
  • 5.5(16)
  • 6(20)
  • 6.4(14)
  • 6.5(15)
  • 7(13)
  • 7.5(11)
  • 8(18)
  • 8.5(11)
  • 10(13)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 10(1)
全長(mm)
  • 65(1)
  • 200(1)
溝長(mm)
  • 30(1)
  • 35(4)
  • 120(1)
材質
  • 超硬合金(1)
ブランド
  • 三和研磨工業(4)
  • 大見工業(1)
  • 三京ダイヤモンド工業(1)
三和研磨工業・大見工業・三京ダイヤモンド工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3.4(17)
3.5(19)
4(17)
4.5(15)
4.8(16)
5(17)
5.5(16)
6(20)
6.5(15)
8(18)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ダイヤドリル(六角軸) 三京ダイヤモンド工業ダイヤドリル(六角軸)三京ダイヤモンド工業(29件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。有効長(mm)30全長(mm)65適合機種電気ドリル機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
FRPドリル 大見工業FRPドリル大見工業(19件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
ビット御影石用チャック式 三和研磨工業ビット御影石用チャック式三和研磨工業
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
ドリル用のチャック式
用途施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。有効長(mm)35取付チャック式(Φ12×20mm)被削材花崗岩品種メタルダイヤ加工乾式
ビット大理石用チャック式 三和研磨工業ビット大理石用チャック式三和研磨工業
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
ドリル用のチャック式
用途施工現場で使用する大理石専用の穴あけ工具です。有効長(mm)35取付チャック式(Φ12×20mm)被削材大理石、人造石、FRP品種電着ダイヤ加工乾式
ビット大理石用M10 三和研磨工業ビット大理石用M10三和研磨工業
8,498税込9,348
1本
7日以内出荷
4吋ディスクサンダー用のネジ式(M10)
用途施工現場で使用する大理石専用の穴あけ工具です。有効長(mm)35取付M10被削材大理石、人造石、FRP品種電着ダイヤ加工乾式
ビット御影石用M10 三和研磨工業ビット御影石用M10三和研磨工業
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷
4吋ディスクサンダー用のネジ式(M10)
用途施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。有効長(mm)35取付M10被削材花崗岩品種メタルダイヤ加工乾式

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

磁器・ガラスドリル