絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 30
- 3(15)
- 3.2(13)
- 3.4(17)
- 3.5(19)
- 3.8(14)
- 4(17)
- 4.3(15)
- 4.5(15)
- 4.8(16)
- 5(17)
- 5.3(12)
- 5.5(16)
- 6(19)
- 6.4(14)
- 6.5(15)
- 7(14)
- 7.5(11)
- 8(17)
- 8.5(11)
- 10(13)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(1)
溝長(mm)
- 30(1)
- 35(4)
全長(mm)
- 65(1)
ブランド
- 三和研磨工業(4)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.4(17)
3.5(19)
4(17)
4.5(15)
4.8(16)
5(17)
5.5(16)
6(19)
6.5(15)
8(17)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ダイヤドリル(六角軸)
三京ダイヤモンド工業(29件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。用途タイル、石材、陶器。適合機種電気ドリル全長(mm)65有効長(mm)30機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
ビット御影石用チャック式
三和研磨工業¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から11日以内出荷ドリル用のチャック式用途施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。取付チャック式(Φ12×20mm)被削材花崗岩品種メタルダイヤ有効長(mm)35加工乾式
ビット大理石用チャック式
三和研磨工業¥12,980税込¥14,2781本7日以内出荷から8日以内出荷ドリル用のチャック式用途施工現場で使用する大理石専用の穴あけ工具です。取付チャック式(Φ12×20mm)被削材大理石、人造石、FRP品種電着ダイヤ有効長(mm)35加工乾式
ビット大理石用M10
三和研磨工業¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷4吋ディスクサンダー用のネジ式(M10)用途施工現場で使用する大理石専用の穴あけ工具です。取付M10被削材大理石、人造石、FRP品種電着ダイヤ有効長(mm)35加工乾式
ビット御影石用M10
三和研磨工業¥12,980税込¥14,2781本7日以内出荷4吋ディスクサンダー用のネジ式(M10)用途施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。取付M10被削材花崗岩品種メタルダイヤ有効長(mm)35加工乾式