絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 9
  • 3(10)
  • 3.2(9)
  • 3.4(10)
  • 3.5(10)
  • 3.8(9)
  • 4(11)
  • 4.3(9)
  • 4.5(9)
  • 4.8(10)
  • 5(11)
  • 5.5(10)
  • 6(11)
  • 6.4(9)
  • 6.5(10)
  • 7(10)
  • 7.5(7)
  • 8(11)
  • 8.5(8)
  • 10(8)
  • 10.5(6)
シャンク形状
シャンク形状
ストレート(1)
シャンク形状
六角軸(1)
シャンク径(Φmm)
  • 9(3)
材質
  • 超硬合金(2)
溝長(mm)
  • 45(1)
  • 90(5)
全長(mm)
  • 90(1)
  • 150(5)
90・150
ブランド
  • 大見工業(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ミヤナガ(1)
  • ユニカ(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • コマドリル(1)
大見工業・BOSCH(ボッシュ)・ミヤナガ・ユニカ・ハウスビーエム・コマドリル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3.4(10)
3.5(10)
4(11)
4.8(10)
5(11)
5.5(10)
6(11)
6.5(10)
7(10)
8(11)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 磁器タイル用ドリル ミヤナガ

    磁器タイル用ドリル

    ミヤナガ(21件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。
    用途磁器タイル、瓦、大理石などへの穴あけに。適合電気ドリル(回転専用でお使いください。)
  • 磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)

    磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

    BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。 6.35mm六角軸シャンクを採用。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。 高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。 2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。
    用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼全長(mm)90有効長(mm)45シャンク6.35mm六角軸
  • FRPドリル 大見工業

    FRPドリル

    大見工業(19件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
    適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
  • 磁器タイル用ドリルビット TRタイプ ユニカ

    磁器タイル用ドリルビット TRタイプ

    ユニカ(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
    用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
  • 磁器タイル・瓦用ドリル ハウスビーエム

    磁器タイル・瓦用ドリル

    ハウスビーエム(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
    用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレートタイプAKタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
  • 磁器タイル・カワラ用ドリルビット コマドリル

    磁器タイル・カワラ用ドリルビット

    コマドリル(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    磁器タイル・カワラ等が、ヒビ割れしにくくきれいな円径の穴あけが出来、しかも切削スピードが早くなります。センターもみ無しで直接穴あけがで出来ます。タイル等の切れ味が低下した後は、コンクリート用としてもご使用になれます。 適合ドリル:回転ドリル用。
    用途磁器タイル・カワラの下穴あけに。コンクリビス(プラグ不要)の下穴あけ。トイレ・脱衣所の仕切板取り付け。鏡の取り付け。照明器具の取り付け。水洗器具の取り付け。以上の様な穴あけ工事に最適です。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

磁器・ガラスドリル