絞り込み
シャンク形状
シャンク形状
六角軸(5)
全長(mm)
  • 240(1)
  • 270(1)
  • 280(15)
  • 320(2)
  • 350(2)
  • 360(1)
  • 365(2)
  • 450(6)
  • 600(2)
  • 1000(1)
シャンク径(Φmm)
  • 17
  • 10(11)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(6)
  • 18(20)
  • 19(1)
  • 21(6)
  • 22(1)
  • 30(2)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 90(1)
  • 105(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
材質
  • クロムモリブデン鋼(3)
  • 超硬合金(1)
ブランド
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(7)
  • 三高(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(2)
  • SK11(2)
  • E-Value(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク形状から絞り込む
六角軸
六角軸(5)
スケーリングチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)スケーリングチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮します。硬度はHRC57に熱処理を施しており、かつショットピーニングをしておりますので耐久性は抜群です。
用途解体・ハツリ作業に。シャンク形状六角軸
六角軸ブルポイント17H×280L BOSCH(ボッシュ)六角軸ブルポイント17H×280LBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
焼き入れ不要先端から100mmまで再研磨可能!破つり効率20%アップ!
シャンク径(mm)六角軸17全長(mm)280適合電動工具17H用/日立、ボッシュ、マキタ、リョービ等の六角軸ハンマードリル、破つりハンマー
ブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)ブルポイントRakuda(ラクダ/清水製作所)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
電動スコップロング Mokuba(小山刃物製作所)電動スコップロングMokuba(小山刃物製作所)(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
ロングシャフトで作業が楽々! 腰をかがめず楽に作業! 軽くて扱いやすい 重量1.35kg
用途穴掘り、土堀り、溝掘り、掘り起し等広範囲な作業分野で活躍します。全長(mm)600軸径(Φmm)17Hシャンク形状六角軸幅(mm)80質量(g)1350六角幅(mm)17
プラスブルポイント SK11プラスブルポイントSK11(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
仕事量1.4倍。 エッジの長さが12cmで従来品の3.5倍。 オフセット砥石で研磨可能。
用途コンクリートのハツリ作業に。軸径(Φmm)17シャンク形状六角軸材質超硬
ショートブルポイント SK11ショートブルポイントSK11(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)17全長(mm)240シャンク形状六角軸適合機種ハンマードリル質量(g)320
ブルポイント 17x600 (S) 三高ブルポイント 17x600 (S)三高
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートハツリ用です。軸径(Φmm)17H全長(mm)600質量(g)約1070六角軸
電動スコップロング Mokuba(小山刃物製作所)電動スコップロングMokuba(小山刃物製作所)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
アース棒で必要になる1000mmの深さにも対応。重量は2.0kgなので軽くて使いやすい。地震や強風、災害対策としてカーポート支柱・フェンス支柱・仮説の電柱等、従来より深い穴掘りが求められています。
用途穴掘り・土掘り・溝掘り・掘り起し等、広範囲な作業分野で活躍。材質クローム・モリブデン鋼軸径(Φmm)17H(六角軸)幅(mm)80全長(mm)1000レッド質量(g)2000タイプ電動スコップロング熱処理全体熱処理
ハイスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)ハイスブルRakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
ラクダハイスブルは先端部(金色)にハイス鋼(SKH-9)を使用しています。ハイスの刃先は切味が永く持続し、連続使用に特に威力を発揮します。刃先が丸くなれば再研磨して下さい(研磨は500℃以下でお願いします)。鍛造は絶対にしないで下さい。
スケーリングチゼル 17x50x280 (S) 三高スケーリングチゼル 17x50x280 (S)三高
989税込1,088
1本
4日以内出荷
コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約505刃幅(mm)50六角軸
ハイスチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)ハイスチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端部(金色)にハイス鋼(SKH-51)を使用しています。 ハイスの刃先は切味が永く持続し、連続使用に特に威力を発揮します。刃先がまるくなれば再研磨してください(研磨は500℃以下でお願いします)。
MKコードチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)MKコードチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)
889税込978
1本
翌々日出荷
打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をしており、またショットピーニングを施しております。
用途解体・ハツリ作業に。材料クロームモリブデン鋼(SCM材)
ブルポイント 17x450 (S) 三高ブルポイント 17x450 (S)三高
989税込1,088
1本
4日以内出荷
コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートハツリ用です。軸径(Φmm)17H全長(mm)450質量(g)約750六角軸
ブルポイント 17x280 (S) 三高ブルポイント 17x280 (S)三高
599税込659
1本
4日以内出荷
コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートハツリ用です。軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約420六角軸
スケーリングチゼル 17x70x280 (S) 三高スケーリングチゼル 17x70x280 (S)三高
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約585刃幅(mm)70六角軸
コールドチゼル 17x20x280 (S) 三高コールドチゼル 17x20x280 (S)三高
599税込659
1本
4日以内出荷
コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約440刃幅(mm)20六角軸
ロッカクセルフシャープブルポイント 280mm BOSCH(ボッシュ)ロッカクセルフシャープブルポイント 280mmBOSCH(ボッシュ)
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
自己研磨特性を持ち再研磨不要! 破つり効率30%アップ!
長さ(mm)280差込角(mm)17H
コールドチゼル E-ValueコールドチゼルE-Value(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
用途ハツリ 破砕用に。材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)17全長(mm)280質量(g)460刃先幅寸法(mm)20
片刃ケレンチゼル (スクイ刃) Rakuda(ラクダ/清水製作所)片刃ケレンチゼル (スクイ刃)Rakuda(ラクダ/清水製作所)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃先は片刃になっていますのでハガシ、ケレン作業に威力を発揮します。 巾40mmは刃の厚みを全体に薄くし、しかも全長を短くしているので打撃力が強くなり、作業効率が大幅にアップします。 スクイ刃の巾50mm、巾75mm、巾100mmは刃先に角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、下地を傷めず作業ができ威力を発揮します。
用途内装用タイルのはがし作業 内装用タイルをはがした後の下地ならし 屋上の防水アスファルトのはがし作業 Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業 道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業シャンク径(mm)17刃先形状スクイ刃
MKスケーリングチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)MKスケーリングチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
用途コンクリートのはつり、面取り、角出し、溝つき、溝切り作業 アスファルトの破砕、カット作業 屋上の防水アスファルトのはがし作業 道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業シャンク径(Φmm)17全長(mm)280幅(mm)50寸法(mm)17×280

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

はつり工具