27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイールハブスタンド JTC

    ホイールハブスタンド

    JTC
    239,800税込263,780
    1個
    91日以内出荷
    受注発注(納品は受注後2ケ月~3ケ月後の予定です。)別途送料が掛かります。ご確認の程宜しくお願い致します。 ・すべての車輪を取り外した状態で車のスポークに取り組むときに、スポークを地面から離れたところに直立させて保持するように特別に設計されているため、サスペンションから部品を取り外すことができ、ボディの4つの車輪はカウンターウェイトでバランスが取れています。
    用途・交換可能なリム保持プレートは、使用範囲を広げます。・2セットのサポートフレームには、全周移動用の360度回転ホイールが装備されており、ドライブシャフトでの使用に適しています。適合ホイールボルト:M12、M14、M15寸法PCD(mm)4穴:100~125、5穴:100~135
  • インジェクタープーラー HASCO

    インジェクタープーラー

    HASCO
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷
    ふそうキャンター用インジェクター抜き取り専用工具です。
    用途4P10エンジン用です。
  • タイミングツールセット JTC

    タイミングツールセット

    JTC
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    ベンツ バルブスプリング交換後に使用します。カムシャフトの位置合わせ、固定、回転に使用します。 。適合車種:W118(CLAクラス)、W177(Aクラス)、W247(GLA、GLBクラス)【横置き】、W206(Cクラス)、W254、W232【縦置き】
    用途適合エンジン:M139 。適合純正品番:177589010900、139589004000、139589044000、654589004000
  • VAG タイミングツールセット JTC

    VAG タイミングツールセット

    JTC
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    VW、AUDI用 カムの位置合わせに使用します。適合エンジン:EA211
    適合エンジン型式DACA、DACB、DADA、DFYA、DPBA、DPCA、DPBE適合車種VAG 1.5L TSI ガソリンエンジン(2017年~) AUDI(2017年~)、SEAT(2015年~)、SKODA(2015年~)、VW(2015年~)1.0L、1.2L、1.4L、1.6L TSI EA211 3、4気筒ガソリンエンジン
  • BMW エキゾーストカムシャフトホルダー JTC

    BMW エキゾーストカムシャフトホルダー

    JTC
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    BMW用
    適合エンジン型式N51、N52、N53、N54、N54T、N55純正品番114460、114462、114463、118550、117100
  • 油圧ユニットセット KTC

    油圧ユニットセット

    KTC
    379,800税込417,780
    1セット
    3日以内出荷
    重いスタビリンカーを油圧プレス機に運ぶことなく作業現場ですぐにブッシュの押抜き、圧入が可能。いすゞ、日野用スタビリンカーアタッチメントセット(No.ATSP120/ATSP130)専用の油圧ユニットセット。油圧シリンダー能力は30t。移動、保管に便利なキャスター付専用キャリーケース付き。
    用途スタビリンカーブッシュの押抜き、圧入。セット内容エアポンプ、油圧シリンダ本体、油圧ホース、エアレギュレーター、ブッシュプレスアタッチメント、専用キャリーケース能力(t)30安全装置リリーフ弁付使用空気圧力(MPa)0.6~0.9サイズ(mm)(キャリーケース)W460×D315×H520駆動源圧縮空気
  • 日野用スタビリンカーアタッチメントセット KTC

    日野用スタビリンカーアタッチメントセット

    KTC
    529,800税込582,780
    1セット
    3日以内出荷
    日野自動車の中~大型(4t~10t)のスタビリンカーブッシュの押抜き、圧入専用。油圧プレス機不要で、スタビリンカーを車両に取り付けたまま、または取り外したのち寝かせた状態のどちらでも作業が可能。ブッシュ脱着時のセンター出しがいりません。
    用途スタビリンカーブッシュの押抜き、圧入。仕様対応車:日野車4t~10tサイズ(mm)本体:218×264×407、キャリーケース:W385×D315×H635
  • いすゞ用スタビリンカーアタッチメントセット KTC

    いすゞ用スタビリンカーアタッチメントセット

    KTC
    479,800税込527,780
    1セット
    3日以内出荷
    いすゞ自動車のスタビリンカーブッシュの押抜き、圧入専用。油圧プレス機不要で、スタビリンカーを車両に取り付けたまま、または取り外したのち寝かせた状態のどちらでも作業が可能。ブッシュ脱着時のセンター出しがいりません。
    用途スタビリンカーブッシュの押抜き、圧入。仕様対応車:イスズ車4t~10tサイズ(mm)本体:218×264×407、キャリーケース:W330×D315×H585
  • 15PCS ホイールベアリングリムーバー JTC

    15PCS ホイールベアリングリムーバー

    JTC
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    インナーレースの抜き取りが簡単に出来ます。
    外径(Φmm)適合レース:Φ40~45、Φ45~50、Φ50~55、Φ55~60、Φ60~64、Φ64~68、Φ68~72適合車種Audi・BMW・Mercedes-Benz・プジョー・ルノー・トヨタ・VW・etcRoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用スリンガープーラー 2t~4t HASCO

    汎用スリンガープーラー 2t~4t

    HASCO
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    抜きづらいスリンガーをスムーズに抜き取ります。様々な大きさで使える汎用タイプ。汎用でありながら、しっかりアタリを作って引き抜くことが可能です。天板には爪位置番号がレーザー刻印されているのでスムーズなセットが可能です。
    用途2~4ton用対応トラック:2t~4t適合シャフト径(Φmm)Φ50~109
  • エンジンタイミングツールセット JTC

    エンジンタイミングツールセット

    JTC
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    適合純正品番:9661、9661/1、9401、9653、9653/1
    適合車種ポルシェ 996420、997エンジン911 BJ98~、996 Turbo BJ01-05、997TT、GT2 BJ07-09RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンタイミングツールセット JTC

    エンジンタイミングツールセット

    JTC
    149,800税込164,780
    1セット
    5日以内出荷
    カムの位置合わせに使用します。
    用途エンジン分解時のカムシャフト固定用適合車種:BENZ AMG C63,C63S biturbo 4.0L,V8 ガソリンエンジン、適合エンジン:M117,M178(2015年以降)主な適合純正品番177589014000、177589001500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルハンガー HASCO

    ユニバーサルハンガー

    HASCO
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    脱輪、転落時の車両救援ツールに、3段階の長さ調節が可能です。
    用途脱輪、転落時の車両救援ツール仕様最長時:最大2tまで本体質量(kg)約16本体長さ(mm)(格納時)1580、(中)2280、(最長)2680
  • クランクシールインサーター HASCO

    クランクシールインサーター

    HASCO
    199,800税込219,780
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    クランクシール装着専用ツールです。 専用工具なしでは作業困難な、クランクシャフトの面シールを簡単・正確に交換できます。
  • BENZ タイミングツールセット JTC

    BENZ タイミングツールセット

    JTC
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    適合車種M270、M133、M274 1.6L V4エンジン Aクラス&Bクラス純正品番270 589 00 6100、270 589 01 6100RoHS指令(10物質対応)対応
  • VAG タイミングツールセット JTC

    VAG タイミングツールセット

    JTC
    159,800税込175,780
    1セット
    5日以内出荷
    適合車種VW、AUDI、PORSCHE TDI2.7L、3.0L、4.0L、4バルブ8気筒純正品番T40094、T40095、T40096RoHS指令(10物質対応)対応
  • サブフレームブッシュリムーバー&インサーター JTC

    サブフレームブッシュリムーバー&インサーター

    JTC
    159,800税込175,780
    1セット
    5日以内出荷
    適合車種BMW E31、E32、E34、E39、E53、E60、E65、E66、E70、E87、E90、E91、E93.M3、F01、F02、F07、F10、F11、F12、F13、F18、F20、F21、F22、F25、F30.F31、F32、F33、F34RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンタイミングツールセット JTC

    エンジンタイミングツールセット

    JTC
    109,800税込120,780
    1セット
    5日以内出荷
    カムシャフトの位置決めに使用します。
    適合エンジン型式S85適合車種E60/M5.E63/M6純正品番No.115300、115320、118380、115410、115100RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャックルブッシュプーラー HASCO

    シャックルブッシュプーラー

    HASCO
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷
    4t~大型車の、シャックルブッシュ交換、シャックルピン(いすゞ4t車)、アンカーピンの抜き取りなどが、インパクトレンチで手早く作業できます。
  • ラバーブッシュツールセット HASCO

    ラバーブッシュツールセット

    HASCO
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    エルフ用ラバーブッシュツールとエルフ用ラバーブッシュインサーターがセットになりました。
  • ラバーブッシュツール(エルフ専用) HASCO

    ラバーブッシュツール(エルフ専用)

    HASCO
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    あの厄介なラバーブッシュが、独自のチャック方式で簡単に押し抜きでき、作業時間が大幅に短縮できます。
    適合品番(ブッシュ)8-97374410-0/8-97184699-1
  • アッパーリングブッシュツール(エルフ専用) HASCO

    アッパーリングブッシュツール(エルフ専用)

    HASCO
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    フロントアッパーリンクブッシュの交換専用ツール。 タガネでたたいてもなかなか抜けないブッシュを、インパクトレンチで押し抜き。作業時間が大幅に短縮されます。
    適合エルフ NKR インデペサス車適合品番(ブッシュ)8-97188369-0
  • ホイールハブベアリングツールセット JTC

    ホイールハブベアリングツールセット

    JTC
    119,800税込131,780
    1セット
    5日以内出荷
    ディスク外径(Φmm)Φ62・Φ66・Φ72・Φ85適合車種VW Lupo・Polo・T5 Touareg・SkodaSEAT・AUDIRoHS指令(10物質対応)対応
  • カムシャフトアライメントツール JTC

    カムシャフトアライメントツール

    JTC
    109,800税込120,780
    1セット
    5日以内出荷
    用途カムシャフト・クランクシャフトの位置決めに使用します。適合車種VOLVO S80・XC90・XC60・XC703.0T・3.2(T6エンジン) 2007年以降RoHS指令(10物質対応)対応
  • サブフレームブッシュエキストラクター&インサーター JTC

    サブフレームブッシュエキストラクター&インサーター

    JTC
    109,800税込120,780
    1セット
    5日以内出荷
    プレスを使用せず車上でできます。
    適合車種W216・W221RoHS指令(10物質対応)対応
  • サブフレームブッシュリムーバー&インサーター JTC

    サブフレームブッシュリムーバー&インサーター

    JTC
    189,800税込208,780
    1セット
    5日以内出荷
    用途ロアアームブッシュの交換に使用します。仕様3/8(油圧チャック)適合車種BENZ W220・W211・W203/BMW:E32・E34・E38・E39・E53・E60・E64・E66RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロント&リアサスペンションブッシュエキストラクター&インサーター JTC

    フロント&リアサスペンションブッシュエキストラクター&インサーター

    JTC
    119,800税込131,780
    1セット
    5日以内出荷
    プレスを使用せず車上でできます。
    適合車種W140・W220RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車/国産車特殊工具