絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(5)
  • KOTO(28)
  • HASCO(16)
  • KTC(12)
  • エスコ(5)
  • 日平機器(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • ハゼット(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
  • BIG RED(1)
  • OMCN(1)
  • SMT(1)
  • アイエルモータースポーツ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(411)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
554件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用先端フック JTC

    交換用先端フック

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途JTC2503の先端補充用仕様M12XP1.5(交換用先端フック)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタープライヤー JTC

    コネクタープライヤー

    JTC(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    外しにくいコネクタのロック解徐と引き抜きに。
    全長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5角ソケット JTC

    5角ソケット

    JTC(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途車専用の燃料ポンプ取り外し特殊工具です。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • テスラ用リフトパッド モデル3・Y用 4個セット JTC

    テスラ用リフトパッド モデル3・Y用 4個セット

    JTC
    12,655税込13,921
    1個
    欠品中
    安全なリフトアップの必需品 タイヤ交換・クイック作業用リフトパット。TESLA用
    用途モデル3・Y用 4個セット 。サイズ:Φ63mmx高さ37mm
  • VW・AUDI用ソケットセット JTC

    VW・AUDI用ソケットセット

    JTC(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1セット
    当日出荷
    サイズM12・M14・M16・M18(全長78mm) 14mmM14(全長30mm) 17mmM16H(全長32mm)差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングナットソケット JTC

    ベアリングナットソケット

    JTC(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    用途トヨタ専用適合ハイエース/H200・210・220、ハイラックスサーフ/N180・N185・N210・N215差込角(mm)12.7ピン径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法PCD(mm)60
  • ステアリングホイールレベルアライメントツール JTC

    ステアリングホイールレベルアライメントツール

    JTC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    エーミングの必需品!! 。アライメント作業等、ハンドルのセンター出しに便利です。伸縮式でハンドルの取り付けも簡単です。※ハンドルの形状によっては取り付け出来ない場合があります。
    使用範囲(mm)(ハンドル内径)160~270・260~350
  • ストラットナットソケットセット JTC

    ストラットナットソケットセット

    JTC
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    国産車用
    用途ショックのアッパーマウントのネジ脱着用セット内容セット内容:6ポイントソケット(14、17、19mm)・ビットホルダー・6角ビット(H6)
  • オルタネーターソケットセット JTC

    オルタネーターソケットセット

    JTC
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷
    オルタネーター用ソケット 適合純正品番:3400を含むセット トヨタ車専用アダプターで規定トルクで取り付け出来ます。 充電制御車 必需品!! オルタネーターのプーリー交換に!
    セット内容外径:19.5mm/33山&18.2mm33山、M10・T50・75mmビット:M8・M10・H8・H10・T40・T50、トヨタ用:六角17mm・六角10mmソケット差込角(mm)12.7適合車種BENZ・BMW・VW・AUDI・etc
  • コンプレッサークラッチプーリーレンチ JTC

    コンプレッサークラッチプーリーレンチ

    JTC
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    用途GM R-4用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールラグナットリムーバー JTC

    ホイールラグナットリムーバー

    JTC
    2,905税込3,196
    1個
    当日出荷
    プラスチックのホイールナットカバー取外し用 Audi TESLA
    用途テスラ適合 。TESLA純正適合品番:1117845-00-A
  • 17PCS ディーゼルインジェクターシートクリーナー JTC

    17PCS ディーゼルインジェクターシートクリーナー

    JTC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    インジェクター交換する前に!新しいインジェクターを取り付ける前に、インジェクターポートと着座面を効率的に洗浄するために使用します。
    セット内容5pcs:真ちゅう製ワイヤーブラシ(Φ18、19、21、24、26mm)、1pc:クリーニングブラシ:7.5mm×100mm(全長300mm)、1pc:フレキシブルビットホルダー、1pc:ブラシホルダー付きアダプター、1pc:取り付けバー、6pcs:シーリングプラグ、2pcs:シリコンナイロンブラシ:15、20mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロックツール JTC

    カムロックツール

    JTC
    8,498税込9,348
    1セット
    当日出荷
    カムプーリーを簡単固定
    使用範囲(mm)5~85(プーリーの間隔)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリプルスクエアソケットセット JTC

    トリプルスクエアソケットセット

    JTC
    7,398税込8,138
    1セット
    当日出荷
    用途ドライブシャフトの脱着に使用します。全長(mm)120サイズM8・M10・M12差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 燃料タンクキャップレンチ JTC

    燃料タンクキャップレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    5日以内出荷
    燃料タンクキャップの取り外しに使用します。
    適合ドイツ車全般差込角(mm)9.5使用範囲(mm)113~185RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキキャリパーソケット JTC

    ブレーキキャリパーソケット

    JTC
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    AUDI
    全長(mm)50差込角(mm)差込:12.7 14×7PT適合車種AUDI A5、A6L、Q5、Q7(2017年以降)
  • トヨタリアハブソケット JTC

    トヨタリアハブソケット

    JTC
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    ランドクルーザーの必需品 リアハブ3穴付きナット脱着用
    用途リアアクスルベアリングロックナットの脱着に使用します。寸法(mm)ピンの中心から:51差込角(mm)12.7ピン径(Φmm)7適合車種トヨタ ランドクルーザーRoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番(工具)09509-25011、(部品)42427-60021
  • ディーゼルインジェクターノズルテスター JTC

    ディーゼルインジェクターノズルテスター

    JTC(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷
    計量法対応 農機、船舶にも使用可
    用途ディーゼルエンジン用噴射ノズルの噴射開弁圧の測定、油密テスト、噴射角度、霧化状態の目視点検ができます。使用範囲0~60MPaRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズパイプアダプターサイズ:M12×1.5・M14、パイプアダプターサイズ:・メスネジ M12×1.5/オスシール・メスネジ M14×1.5/オスシール・全長:215mm
  • ディーゼルインジェクターリムーバー JTC

    ディーゼルインジェクターリムーバー

    JTC
    26,900税込29,590
    1個
    当日出荷
    インジェクターの取り外しに使用します。
    適合Bosch・Delphi・Siemens・Denso用電気コネクタまたはインジェクタヘッドを取り外すことなく、インジェクタを取り外すことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストラットナットソケット JTC

    ストラットナットソケット

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    適合純正品番:3353
    サイズ18mm/12ポイント差込角(mm)12.7mm適合車種ポルシェRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングツールセット JTC

    タイミングツールセット

    JTC
    25,980税込28,578
    1セット
    欠品中
    用途ジャガー ローバー用主な適合純正品番303-1594・303-1595・303-1600・303-748・303-1390A適合車種JAGUAR XF GTDi 2012年~ / XE 2015年~ / XJ 2012年~・LANDROVER:Discovery Sport Si4 2015年~ / Freelander 2 Si4 2012年~RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークプラグケーブルプーラー JTC

    スパークプラグケーブルプーラー

    JTC(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    全長(mm)264適合車種VW・AUDI 16L 2.0L エンジン用AEG・AVH・AZG・BBW・BDC・BEV・BGDRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオリムーバーセット JTC

    ラジオリムーバーセット

    JTC
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 燃料ホースプライヤー JTC

    燃料ホースプライヤー

    JTC
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    用途燃料ホースおよび燃料タンクのコネクターの取り外しに全長(mm)220質量(g)255RoHS指令(10物質対応)対応
  • 燃料ホースプライヤー JTC

    燃料ホースプライヤー

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6PCS ブレーキキャリパーソケットセット JTC

    6PCS ブレーキキャリパーソケットセット

    JTC
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    セット内容:JTC4518(差込9.5mm 11.5mm×10PT)、JTC4599(差込9.5mm 15mm×10PT)、JTC4598(差込12.7mm 20mm×10PT)JTC6828(差込12.7mm 14mm×7PT)、JTC6356(差込12.7mm 16mm×7PT)、JTC4597(差込12.7mm 22mm×7PT)
    用途適合車種:VAGシリーズ、PORSCHE、AUDI、VW
  • 燃料ホースプライヤー JTC

    燃料ホースプライヤー

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    小型タイプ 狭いスペースに最適 燃料ホースのコネクター取り外し用
    全長(mm)135
  • ホイールボルトソケット&ガイドツール JTC

    ホイールボルトソケット&ガイドツール

    JTC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ベンツ SUV用 JTC6036とJTC4177のセット 専用ホイールボルトの脱着とホイール取り付けの位置決めに使用します。JTC6036
    全長(mm)78サイズM15×1.25差込角(mm)12.7、17/6PT適合車種ベンツ W167、JTC4177
  • ベンツトランスミッションレバーブッシュインストーラー JTC

    ベンツトランスミッションレバーブッシュインストーラー

    JTC
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    ナイロンブッシュの取り付けに使用します。
    用途ベンツ BMW FordRoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種W124・W126・W140・W201・W210他
  • 燃料タンクキャップレンチ JTC

    燃料タンクキャップレンチ

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    用途燃料タンクキャップの脱着に使用します。差込角(mm)12.7レンチサイズ(mm)21適合車種NISSAN BENZ BMW VOLVO VW AUDI etcRoHS指令(10物質対応)対応
  • バランサーシャフトソケット JTC

    バランサーシャフトソケット

    JTC
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    サイズ8TS差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランクプーリー固定レンチ JTC

    クランクプーリー固定レンチ

    JTC
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    用途クランクプーリーの固定・脱着に使用出来ます。ピッチ54~120mm差込角(mm)12.7ボルト径M6 1.0 40mm×2 M8 1.25 60mm×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルフィルターレンチ JTC

    フューエルフィルターレンチ

    JTC
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    ろ過交換タイプ専用・樹脂製のフィルターケースのカバー取り外し用適合純正品番:MH064193 ・ カバー適合純正品番:ML239285
    用途差込:12.7mm 50mm 6ポイント
  • カムシャフトアライメントツール JTC

    カムシャフトアライメントツール

    JTC
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    カムシャフト固定用。適合純正番号:T10618
    用途VW (1.0 TSI EVO)用。3気筒4バルブ噴射エンジン、タイミングベルト用
  • タイミイングベルトポジショナー JTC

    タイミイングベルトポジショナー

    JTC
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    タイミングベルト交換時のロックを固定
  • タイミングツールセット JTC

    タイミングツールセット

    JTC
    28,980税込31,878
    1セット
    5日以内出荷
    カムシャフトの位置合わせに使用します。
    適合【エンジン】1.2L GDI Pure Tech Eb2主な適合純正品番0109-2B,0109-2C,0109-2D,0109-6,0197-B適合車種CITROEN:Berlingo(2018年~),C1(2015~2018年),C3 Aircross(2016年~),C4 Cactus(2014年~),C5 Aircross(2019年~),C-Elysee(2018~2020年),DS4(2014~2019年),DS3(2016年~),DS7(2018年~)PEUGEOT:208(2014年~),308(2014年~),508(2019年~),2008(2013年~),3008(2014年~),5008(2014年~),Partner(2014年~),Rifter(2018年~),OPEL / VAUXHALL:Combo-E(2018年~),Corsa-F(2019年~),Crossland X(2017年~),Grandland X(2017~2018年)
  • クランクシール&スリンガーインストーラー JTC

    クランクシール&スリンガーインストーラー

    JTC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    フロントオイルシール&スリンガー用 。クランクプーリー固定ボルト1本締め仕様車
    適合エンジン型式4JJ1 ユーロ5適合車種いすゞ3.5T適合純正型番5-8840-2855-0(工具)、8-97382606-0(オイルシール)
  • ホイールハブスタンド JTC

    ホイールハブスタンド

    JTC
    239,800税込263,780
    1個
    91日以内出荷
    受注発注(納品は受注後2ケ月~3ケ月後の予定です。)別途送料が掛かります。ご確認の程宜しくお願い致します。 ・すべての車輪を取り外した状態で車のスポークに取り組むときに、スポークを地面から離れたところに直立させて保持するように特別に設計されているため、サスペンションから部品を取り外すことができ、ボディの4つの車輪はカウンターウェイトでバランスが取れています。
    用途・交換可能なリム保持プレートは、使用範囲を広げます。・2セットのサポートフレームには、全周移動用の360度回転ホイールが装備されており、ドライブシャフトでの使用に適しています。適合ホイールボルト:M12、M14、M15寸法PCD(mm)4穴:100~125、5穴:100~135
  • トヨタ用 アドブルータンクキャップリムーバー JTC

    トヨタ用 アドブルータンクキャップリムーバー

    JTC
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    AdBlueタンクキャップ取り外し用
    用途適合車種:ハイエース、グランビア(2023年以降)寸法(mm)差込:12.7
  • バッテリーモジュールコネクタリリースツール JTC

    バッテリーモジュールコネクタリリースツール

    JTC
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    AUDI、ポルシェ用 HV バッテリーモジュールの通信コネクター取り外しに使用します。
    適合車種AUDI e-tron GT(2021年~)、PORSCHE Taycan(2020年~)適合純正型番T90027
...
輸入車/国産車特殊工具