2ページ目: 吸入器

222件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸入用交換部品 ストレートアダプタ 新鋭工業

    吸入用交換部品 ストレートアダプタ

    新鋭工業
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
    吸入用交換部品のストレートアダプタです。
    長さ(mm)4.6質量(g)15アズワン品番7-1140-05径(mm)22
  • ネブライザー・ミリコンPRO ポリ蛇管 15cm 新鋭工業

    ネブライザー・ミリコンPRO ポリ蛇管 15cm

    新鋭工業
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    品名ポリ蛇管15cmアズワン品番0-6962-05
  • ネブライザー・ミリコンPRO エアフィルター 新鋭工業

    ネブライザー・ミリコンPRO エアフィルター

    新鋭工業
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
    平均粒子径が5.0μmですので吸入効率が高く、効果的な噴霧が可能です。 静音設計により耳に優しい静かな運転音です。 電源コードは巻き取り式ですので、持ち運びに便利です。
    品名エアフィルターアズワン品番0-6962-26
  • メッシュ式ネブライザー ナビスリム NVS-01用オプション品 ナビス(アズワン)

    メッシュ式ネブライザー ナビスリム NVS-01用オプション品

    ナビス(アズワン)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    仕様USBケーブルType-C,※7-9423-21に使用可能。7-9423-01へは使用不可。アズワン品番7-9423-36
  • メッシュ式ネブライザー ナビスリム NVS-01用オプション品 ナビス(アズワン)

    メッシュ式ネブライザー ナビスリム NVS-01用オプション品

    ナビス(アズワン)
    1,399税込1,539
    1個
    当日出荷
    交換可能で、経済的です(AiMeshモジュールは消耗品です)。AiMeshモジュールはメッシュ部の耐久性が従来品より向上しています。
    仕様AiMeshモジュール,※7-9423-21に使用可能。7-9423-01へは使用不可。アズワン品番7-9423-34
  • コンプレッサー式ネブライザ SH-D1 ちゃいなび

    コンプレッサー式ネブライザ SH-D1

    ちゃいなび
    5,898税込6,488
    1台
    11日以内出荷
    ほとんどの薬液を吸入できるコンプレッサー式です。5μm 以下の細かい粒子で吸入しやすいです。ボタンひとつのカンタン操作
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B2X10045022400医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ネブラーゼディオ用メッシュモジュール NEB-02SP(キャップツキ) カスタム

    ネブラーゼディオ用メッシュモジュール NEB-02SP(キャップツキ)

    カスタム
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    24-9999-00用オプション。
  • ネブラーゼディオ用薬液カップ NEB-02CA カスタム

    ネブラーゼディオ用薬液カップ NEB-02CA

    カスタム
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    24-9999-00用オプション。
  • ネブラーゼディオ用マウスピース NEB-02TH(2コ) カスタム

    ネブラーゼディオ用マウスピース NEB-02TH(2コ)

    カスタム
    879税込967
    1袋
    8日以内出荷
    24-9999-00用オプション。
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SK・315SK・313SK ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SK・315SK・313SK

    ハンマーキャスター
    2,898税込3,188
    1個
    11日以内出荷
    ・耐蝕性・耐水性に優れた差込みオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420SK/413SK-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR

    ハンマーキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    11日以内出荷
    ・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・320SRPは旋回式キャスター320S/315Sと取付け寸法が同じです。・420SRP-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
    タイプ固定
  • 非加熱式ネブライザーIH60 バッテリー内蔵モデル beurer(ボイラー)

    非加熱式ネブライザーIH60 バッテリー内蔵モデル

    beurer(ボイラー)
    26,980税込29,678
    1式
    3日以内出荷
    軽量コンパクトによる持ち運びの利便性。静音性に優れている。バッテリー内蔵により屋外での使用が可能。
    電源入力:AC100~240V、50~60Hz、出力:DC5V、2A本体質量(g)222適合容量(mL)薬液:最小2、最大6噴霧能力(mL/min)0.2~0.4使用環境温度:+10~+40℃、相対湿度:10~95%耐用寿命約400 時間アズワン品番67-7238-17保管環境【保管・搬送環境条件】温度:-20~+60℃、相対湿度:10~95%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000072作動音(dB)最大45dBA(DIN EN 13544-1 第26項準拠)作動圧力(kpa)35~60粒子径(μm)噴霧粒子径(MMAD):4.12医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 非加熱式ネブライザーIH58 beurer(ボイラー)

    非加熱式ネブライザーIH58

    beurer(ボイラー)
    23,980税込26,378
    1式
    3日以内出荷
    ●軽量、コンパクトによる持ち運びの利便性●静音性に優れている
    仕様kids 小児用電源入力:AC100~240V、50~60Hz、出力:DC5V、2A本体質量(g)176適合容量(mL)薬液:最小2、最大6噴霧能力(mL/min)0.2~0.4使用環境温度:+10~+40℃、相対湿度:10~95%耐用寿命約400時間アズワン品番67-7238-19保管環境【保管・搬送環境条件】温度:-20~+60℃、相対湿度:10~95%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000071作動音(dB)最大45dBA(DIN EN 13544-1 第26項準拠)作動圧力(kpa)35~60粒子径(μm)噴霧粒子径(MMAD):4.12医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ミニポンセット付き オリジン医科工業

    ミニポンセット付き

    オリジン医科工業
    34,980税込38,478
    1式
    4日以内出荷
    噴霧量が多く(0.6mL/分)吸入時間が短縮できます。完全無注油油臭皆無衛星的構造で清浄な吐出空気が得られます。空気出入口がポンプ上部に配備されているので使い易く吸入空気フィルターの汚れも直ぐわかり簡単に交換できます。バルブダイヤフラム等の保守点検も容易です。ネブライザマウスピースは煮沸消毒オートクレーブ(120℃)ができます。
    仕様噴霧方式:エアスプレー式、噴霧量:0.6mL/分、容積平均粒子径:4μm、材質:ポリカーボネイトセット内容ポンプ本体1台、ネブライザ:1個、マウスピースPC:1個、Lコネクター:1個、ビニールホース:1本、フィルター本体(金具):1個、フィルターエレメント:2枚ポンプ電源:AC100V、50/60Hz、消費電力:50VA、排気流量:12L/分、締切圧力:196kPa、2kg/cm3、モーター:コンデンサー起動出力20W、ポンプ形式:ダイヤフラム式、外形寸法:W235×D150×H155mm、重量:3.5kgアズワン品番63-1292-58
  • U10-11 補液セット オムロンヘルスケア

    U10-11 補液セット

    オムロンヘルスケア
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    適合機種NE-U10、NE-U10B、NE-U780、NE-U12、NE-U17アズワン品番62-2823-56
  • 非加熱式ネブライザー用交換部品セット beurer(ボイラー)

    非加熱式ネブライザー用交換部品セット

    beurer(ボイラー)
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷
    非加熱式ネブライザー IH60/58用の交換部品セットです。
    仕様非加熱式ネブライザー IH58kids用交換部品セットセット内容ネブライザアダプタ、ネブライザキット、エアチューブ、エアフィルタ、マウスピース、アングルフィッティング、シリコン製マスク(乳児用小児用各1)アズワン品番69-4736-45医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000071医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ファン オムロンヘルスケア

    ファン

    オムロンヘルスケア
    339税込373
    1個
    6日以内出荷
    適合機種NE-U12アズワン品番62-2823-74
  • ホ-スホルダセット オムロンヘルスケア

    ホ-スホルダセット

    オムロンヘルスケア
    559税込615
    1個
    6日以内出荷
    適合機種NE-U12アズワン品番62-2823-76
  • エマジン (R) ネブライザー ネブコン 用 オプション ブルークロス

    エマジン (R) ネブライザー ネブコン 用 オプション

    ブルークロス
    999税込1,099
    1パック(2個)
    7日以内出荷
    ネブコンキット用交換部品。
    仕様噴霧ノズル キット 1パック 2個入コード1420030アズワン品番62-1065-15
  • NE-C29トップカバー オムロンヘルスケア

    NE-C29トップカバー

    オムロンヘルスケア
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    適合機種NE-C29アズワン品番62-2823-30
  • パリ・ネブライザー用部品 パリ

    パリ・ネブライザー用部品

    パリ
    719税込791
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    LCプラス・LCスプリント・LCスプリントジュニアに接続が可能です。
  • C16-5 エアフィルタカバー オムロンヘルスケア

    C16-5 エアフィルタカバー

    オムロンヘルスケア
    219税込241
    1個
    6日以内出荷
    適合機種NE-C16アズワン品番62-2823-14
  • NE-U780-J2用 作用槽 オムロンヘルスケア

    NE-U780-J2用 作用槽

    オムロンヘルスケア
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    NE-U780-J2専用の作用槽です。NE-U780とは互換性がありません。
    材質ABS、PPSアズワン品番69-7861-89
  • C13-5 Oリング NE-C13用 1箱 5個入 オムロンヘルスケア

    C13-5 Oリング NE-C13用 1箱 5個入

    オムロンヘルスケア
    559税込615
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    適合機種NE-C13水色アズワン品番62-2823-07
  • C16-6 ネブライザキット置き台 オムロンヘルスケア

    C16-6 ネブライザキット置き台

    オムロンヘルスケア
    399税込439
    1個
    9日以内出荷
    適合機種NE-C16アズワン品番62-2823-15
  • ネブコンミニCN-Mini用オプション ブルークロス

    ネブコンミニCN-Mini用オプション

    ブルークロス
    579税込637
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    ネブコンミニCN-Mini用交換部品。
    対応機種エマジンネブコンミニCN-Mini
  • ティップスヘイラー pMDI用吸入補助器具 OptimHal

    ティップスヘイラー pMDI用吸入補助器具

    OptimHal
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    マスクは口と鼻の間に仕切があるため鼻からの吸入を防止でき経口吸入を促進します。
    材質本体・マウスピース/PP(ポリプロピレン)、マスク・バックピース/TPE、呼気弁/シリコーン容量(mL)本体:150
  • ティップスヘイラー pMDI用吸入補助器具 OptimHal

    ティップスヘイラー pMDI用吸入補助器具

    OptimHal
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    ●チャンバー形状により、上気道への大きい粒子の沈着が減少します。●呼気弁の動きが見やすいため、吸入できているかの確認が容易です。●バックピースには柔軟性があり、すべてのpMDI製剤に対応しています。●分解できますので、温水や中性洗剤での洗浄が行えます。
    仕様乳児用マスク付材質本体・マウスピース/PP(ポリプロピレン)、マスク・バックピース/TPE、呼気弁/シリコーン容量(mL)本体:150対象0~1歳アズワン品番7-9200-02
  • NE-U17 ファン U17-11 オムロンヘルスケア

    NE-U17 ファン U17-11

    オムロンヘルスケア
    339税込373
    1個
    6日以内出荷
    適合機種NE-U780、NE-U17アズワン品番62-2823-93
  • 電源コード オムロンヘルスケア

    電源コード

    オムロンヘルスケア
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    適合機種NE-U12、NE-U780、NE-U17アズワン品番62-2823-80
  • NE-C29本体ゴム足 1箱 4個入 オムロンヘルスケア

    NE-C29本体ゴム足 1箱 4個入

    オムロンヘルスケア
    219税込241
    1箱(4個)
    6日以内出荷
    適合機種NE-C29アズワン品番62-2823-29
  • NE-C28本体ゴム足 1箱 4個入 オムロンヘルスケア

    NE-C28本体ゴム足 1箱 4個入

    オムロンヘルスケア
    219税込241
    1箱(4個)
    6日以内出荷
    適合機種NE-C28アズワン品番62-2823-26
  • C16-8 霧化ハウジングキャップ オムロンヘルスケア

    C16-8 霧化ハウジングキャップ

    オムロンヘルスケア
    339税込373
    1個
    6日以内出荷
    適合機種NE-C16アズワン品番62-2823-17
  • C16-4 吸入マスク 小 用アダプタ オムロンヘルスケア

    C16-4 吸入マスク 小 用アダプタ

    オムロンヘルスケア
    559税込615
    1個
    6日以内出荷
    適合機種NE-C16アズワン品番62-2823-13
  • C13-4 送気ホース NE-C13用 オムロンヘルスケア

    C13-4 送気ホース NE-C13用

    オムロンヘルスケア
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    適合機種NE-C13、NE-C16長さ(m)1アズワン品番62-2823-06
  • エアプラグ オムロンヘルスケア

    エアプラグ

    オムロンヘルスケア
    119税込131
    1個
    6日以内出荷
    適合機種NE-C16、NE-C13アズワン品番62-2823-02
  • C10-9 送気ホース210 オムロンヘルスケア

    C10-9 送気ホース210

    オムロンヘルスケア
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    適合機種NE-C11、NE-C13長さ(m)2.1アズワン品番62-2822-98
  • NE-U780用吸入ホース オムロンヘルスケア

    NE-U780用吸入ホース

    オムロンヘルスケア
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    仕様吸入ホースL 150cmカフス無し適合機種NE-U780アズワン品番62-2822-74
  • ミニポン用 交換用部品・オプション オリジン医科工業

    ミニポン用 交換用部品・オプション

    オリジン医科工業
    149税込164
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ●対応機種:ミニポンMNS
    対応機種ミニポンMNS
  • ボアテックス ノーブランド

    ボアテックス

    ノーブランド
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    仕様大人用マスク(接続パーツ付)アズワン品番8-6171-14

呼吸器・アレルギー科』には他にこんなカテゴリがあります

吸入器