絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- ハンマーキャスター(5)
- オムロンヘルスケア(5)
- 新鋭工業(3)
- フタバ[医療](3)
- 東京エム・アイ商会(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- カスタム(1)
- フィリップス(1)
- 三商(1)
- アトムメディカル(1)
- eastsidemed(1)
- ちゃいなび(1)
- パリテック社(1)
- スリーアールソリューション(1)
- RAMEDICO(1)
- アジアコネクション社(1)
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

コンプレッサー式ネブライザ
オムロンヘルスケア¥15,980税込¥17,5781個当日出荷乳幼児からお年寄りまで使用できるスタンダードモデル。付属品ネブライザキット、送気ホース、交換用エアフィルタ×5コ、マウスピース、吸入マスク(小)、吸入マスク(小)用アダプタ、電源コード、キャリングッグ、予備用バッフル質量(g)1900電源AC100V(50/60HZ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×182×103噴霧量(mL/min)0.4アズワン品番8-8017-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000007槽容量(L)0.07松吉医科器械コード23-2310-00医薬品医療機器等法一般医療機器
メッシュ式ネブライザ
オムロンヘルスケア¥25,980税込¥28,5781台当日出荷使いやすくお手入れがしやすい新構造の薬液ボトルのメッシュ式ネブライザ。 電池式で持ち運びに便利な軽量・小型デザインです。 運転音が気にならない静音設計。 本体を傾けても横にしても使用可能です。付属品本体カバー、マウスピース、吸入マスク(M)、マスクアダプタ、薬液ボトル、メッシュキャップ×2コ、ソフトケース容量(mL)10質量(g)120電源専用ACアダプタ(別売)、単3乾電池×2コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×60×130噴霧量(mL/min)0.25~0.9医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000040医薬品医療機器等法一般医療機器
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320S・315S
ハンマーキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から11日以内出荷・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420S/413S-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SA・315SA・313SA
ハンマーキャスター¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷・耐蝕性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420SA/413SA-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。軸長L(mm)40
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR
ハンマーキャスター¥939~税込¥1,033~1個4日以内出荷から11日以内出荷・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・420SR-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。タイプ固定
メッシュ式ネブライザー
RAMEDICO¥8,000税込¥8,8001台当日出荷医療用。一般医療機器届出番号:27B2X00346000003。静音設計。外出先や夜でも音を気にせず使えます。薬液が残りにくい。薬液もれも防いでキレイに使えます。ワンタッチ簡単操作。シンプルなワンボタン操作。バッテリー残量が少なくなると表示ランプでお知らせ。オレンジ色のランプが点灯します付属品本体 、 薬液カップ、 USBケーブル 、 吸入ノズル、 乾電池(単3形×2本) 、 収納ポーチ、 吸入マスク(大・小) 、 添付文書、 取扱説明書(品質保証書付き)質量(g)約90(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池×2本またはUSBモバイルバッテリー方式噴霧:メッシュ式消費電力<3W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×73×98噴霧能力(mL/min)≧0.2電池寿命乾電池:連続約90mins医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:27B2X00346000003薬剤量(mL)(適正)約0.5~8mL粒子径(μm)噴霧:MMAD(空気動力学的中央粒子径)約3.5μm医薬品医療機器等法一般医療機器
超音波ネブライザー(コンフォートオアシス) KU-200
新鋭工業¥46,980税込¥51,6781台当日出荷使いやすいシンプル構造でメンテナンスが容易です。 作用水の誤注入・移動時電装部分の水の進入を防ぎます。 自己診断機能付きで、万一の作動不良の際にも原因箇所の発見が容易です。付属品少量霧化キャップセット(パイプ、カップ大・小)、薬液カップ、フック、耐熱送気ホース、マスク、L形ジョイント、マウスピース、ヒューズ(予備2本)仕様噴霧粒子径/1~5μm質量(kg)約2.5容量最大100mL電源AC100V 50/60Hz消費電力51/45VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×170噴霧能力(mL/min)約3.5アズワン品番8-9844-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00009000002吐出流量(L/min)50Hz/60Hz18医薬品医療機器等法一般医療機器
コンプレッサー式ネブライザ SH-D1
ちゃいなび¥5,898税込¥6,4881台11日以内出荷ほとんどの薬液を吸入できるコンプレッサー式です。5μm 以下の細かい粒子で吸入しやすいです。ボタンひとつのカンタン操作医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B2X10045022400医薬品医療機器等法一般医療機器
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SK・315SK・313SK
ハンマーキャスター¥2,898~税込¥3,188~1個11日以内出荷・耐蝕性・耐水性に優れた差込みオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420SK/413SK-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR
ハンマーキャスター¥1,198~税込¥1,318~1個11日以内出荷・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・320SRPは旋回式キャスター320S/315Sと取付け寸法が同じです。・420SRP-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。タイプ固定
ネブライザー ミリコンCube KN-80S
新鋭工業¥19,980税込¥21,9781台12日以内出荷コンパクト設計のため、医療・介護現場の小スペースで使用可能です。標準付属品のキャリーバッグに本体と付属品のすべてをすっきりと収納できます。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00009000003医薬品医療機器等法一般医療機器
ナノバブルネブライザ
スリーアールソリューション¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷音の振動"超音波"を利用して超微細気泡ナノバブルを発生させるネブライザです。1mlあたり1億個以上のナノバブルを含んだ霧状の薬液を噴霧します。動作音は41デシベルと図書館の静かさと同等の数値で、音が敏感なお子さまも快適に使用できます。付属品ネブライザ用薬液カップ、ネブライザ用ノズル、ネブライザ用マスク大、ネブライザ用ACアダプタ+2m USBケーブル容量(mL)薬液カップ:最大8質量(g)約102(電池含まず)消費電力(W)約2.5電源入力:AC100-240V 50/60Hz 0.2A MAX、出力:DC5.0V 1000mA(専用アダプタ使用)、DC3V(単三形アルカリ乾電池2個能力噴霧:0.5mL/分以上外形寸法約48(幅)×62(奥行)×128(高さ)mm周波数(kHz)超音波発振:約108保証期間ご購入日から1年間電池寿命連続約100分(アルカリ乾電池使用時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:40B2X10027000002粒子径(μm)噴霧:MMAD 5±20%医薬品医療機器等法一般医療機器
超音波ネブライザ ネブラーゼディオ
カスタム¥9,798税込¥10,7781台6日以内出荷コンパクトかつ静音設計、またUSB充電式の為、持ち運びや場所を気にせずご使用頂けます。 吸入能力に応じて噴霧スピードが変更でき、簡単にパーツの取り外しができますのでお手入れも快適で衛生的です。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10218000004医薬品医療機器等法一般医療機器
メッシュ式ネブライザ
オムロンヘルスケア¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷「使い捨てメッシュ」採用で簡単にお手入れできます。 洗浄が不要でいつでも清潔にお使いいただけます。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000043医薬品医療機器等法一般医療機器
ポケットネブ
アジアコネクション社¥5,298税込¥5,8281台翌々日出荷ポケットサイズの優秀ネブライザーです。 小型軽量で携帯に便利です。 動作音が静かなメッシュ式。 下に向けても噴霧が可能で、向きを選ばず薬液をしっかり使い切ります。 省エネルギーのエコ設計仕様。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069AC0005医薬品医療機器等法一般医療機器
吸入器 コンプレッサー方式
東京エム・アイ商会¥22,980税込¥25,2781個当日出荷「抜群の信頼性を持つ、吸入器のスタンダードモデル」吸入部品が器械本体に収納できる優れたデザインです。耐久性があり病院外来での使用をはじめ在宅療法にも適しています。薬剤の種類を気にすることなくご使用できるコンプレッサー方式を採用しています。仕様ボヤージセット内容薬液ボトルAL、マウスピース2000、PVCチューブ(B)、L字アダプターノーズピース、マスク(小)、スポンジフィルター(本体取付済)、取扱説明書(保証書)、添付文書電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)64圧力1.5気圧方式【噴霧】コンプレッサー方式(ジェット方式)本体寸法(mm)205×275×95本体質量(kg)約2コード500020アズワン品番64-8089-70医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000005流量8L/minMMAD1.9μm(生理食塩水使用時)医薬品医療機器等法一般医療機器![酸素吸入器(キャリータイプ) フタバ[医療]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75888384-220418-02.jpg)
酸素吸入器(キャリータイプ)
フタバ[医療]1台翌日出荷運搬車にセットされ、移動性に優れた酸素吸入器です。種類酸素無し医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01520000一般的名称(薬事)酸素投与キット松吉医科器械コード01-5560-24医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低![携帯用酸素吸入器(デラックスタイプ) OX-100DX フタバ[医療]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75888348-220418-02.jpg)
携帯用酸素吸入器(デラックスタイプ) OX-100DX
フタバ[医療]1台11日以内出荷呼吸困難や酸素欠乏状態に際し、すぐに使用できる携帯型酸素吸入器です。最大流量15Lで0.5・1・1.5・2・3・4・5・6・8・12・15L/minで調節できます。仕様酸素なし医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01520000一般的名称(薬事)酸素投与キット松吉医科器械コード01-5561-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低![携帯用酸素吸入器(デラックスタイプ) OX-200DX フタバ[医療]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75888366-220418-02.jpg)
携帯用酸素吸入器(デラックスタイプ) OX-200DX
フタバ[医療]1袋6日以内出荷呼吸困難や酸素欠乏状態に際し、すぐに使用できる携帯型酸素吸入器です。最大流量15Lで0.5・1・1.5・2・3・4・5・6・8・12・15L/minで調節できます。種類酸素無し医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01520000一般的名称(薬事)酸素投与キット松吉医科器械コード01-5561-01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
es メッシュネブライザ 本体セット
eastsidemed¥9,998税込¥10,9981セット翌々日出荷軽くてコンパクトで持ち運びに便利なメッシュ式ネブライザです。薬液ボトルとメッシュキャップが一体化されているため、洗浄、組み立てが容易です。大きく傾けても、思い通りの角度で吸入が可能です。専用ACアダプター、持ち運びに便利なポーチがついています。付属品マウスピース・ラージマスク・スモールマスク・専用ACアダプタ・ポーチ仕様本体セット材質本体/ABS樹脂、薬液ボトル/PC(ポリカーボネート)、マスク/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウスピース/シリコーン消費電力(W)約2電源単3形アルカリ電池×2本(テスト用付属)・専用ACアダプタ(付属)方式噴霧:メッシュ式本体寸法(mm)41.5×45×93本体質量(g)101(電池含まず)ボトル容量(mL)薬液:8mL噴霧量(L/min)0.2以上(0.9%生理食塩水噴霧時)アズワン品番7-8147-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00231001030粒子径(μm)噴霧:約5医薬品医療機器等法一般医療機器
吸入器
三商¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷ネブライザーや吸入薬などの用具一式が収納できる、優れたデザインです。在宅療法として適しています。付属品ネブライザー本体、マウスピース、PVCチューブ、ノーズピース(L字アダプタ付)、マスク小質量(kg)2寸法空気力学的質量中央径(MMAD):1.9μm消費電力(W)150圧力最大1.5気圧流量(L/min)無負荷時:8外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×275×95医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000005医薬品医療機器等法一般医療機器
コンプレッサー式吸入器 NE-C29 186×216×180mm
オムロンヘルスケア¥35,980税込¥39,5781個12日以内出荷付属品ネブライザーキット×1組、吸水管・バッフル(予備用)×1個、送気ホース×1本、交換用エアフィルター×5個、マウスピース×1個、吸入マスク(小)×1個、吸入マスク(小)用アダプター×1個仕様適正薬液量/約2~7mL※常温(23℃・65%RH)の場合、生理食塩水噴霧時・薬液の種類などにより異なります。質量(kg)約2.3電源AC100V 50/60Hz消費電力140VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約186×216×180ボトル容量(mL)最大7噴霧能力(mL/min)約0.4※(キャップ無し)アズワン品番8-8017-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000008粒子径(μm)MMD約5(全噴霧粒子の約50%)※医薬品医療機器等法一般医療機器
ネブライザー・ミリコンPRO 本体セット
新鋭工業¥37,980税込¥41,7781式翌々日出荷平均粒子径が5.0μmですので吸入効率が高く、効果的な噴霧が可能です。 静音設計により耳に優しい静かな運転音です。 電源コードは巻き取り式ですので、持ち運びに便利です。付属品ネブライザーキット、ネブライザーホース、マウスピース、マスク(小)、ネブライザー収納ケース仕様噴霧能力0.3g/min寸法(mm)224×212×198質量(kg)約3.6容量(mL)(薬液ボトル)8電源AC100V 50/60Hz消費電力60VA吐出圧力(MPa)0.26アズワン品番0-6962-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000017吐出流量(L/min)50Hz/60Hz10医薬品医療機器等法一般医療機器
吸入器ソフィオ
東京エム・アイ商会¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷耐久性に優れたコンプレッサー式ネブライザです。 ネブライザ部分は煮沸消毒が可能で、衛生面でも安心です。付属品ネブライザ本体2005、マウスピース、スペーサーマスク、PVCチューブ、電源コード、キャリングバッグ質量(kg)1.5電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×130×120流量(L/min)7噴霧量(mL/min)0.32アズワン品番64-8089-71医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000020槽容量(L)(薬液)0.08松吉医科器械コード24-3247-00医薬品医療機器等法一般医療機器
超音波温熱吸入器 ホットシャワー5 UN135
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷43℃、5ミクロンの霧でやさしく温め、潤して、のど・鼻が スッキリ! 超音波振動によって水を霧化するので、やけどの心配がありません。 生理食塩水が使え、スムースに吸入することができます。 本体と水タンク部が分かれるセパレート型だから、給排水、お手入れが簡単です。 のどの加湿に。風邪・花粉の季節の新習慣に。 超音波温熱方式だからミストが違う。付属品吸入マスク、マスクカバー、計量スプーン、吸入ノズルセット、口ノズル、鼻ノズル、霧化カバー、ヒーターガード、吸入液カップ、本体保護カバー、取扱説明書、クイックガイド質量(g)約1100電源AC100V 50/60Hz、消費電力約90W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×188×286霧化能力[強]約1.8mL/分 [弱]約1.2L/分タイマー1回約5分間霧化粒径(μm)約5医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
超音波式ネブライザ NE-U780-J2
オムロンヘルスケア¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷NE-U780の後継機種。ネブライザ本体と作用槽との接点に異物や汚れが付着することによる接触不良をより起こりにくくするため、接点部を変更しました。ネブライザ本体及び作用槽(別売品)の接点部が変更されているため、NE-U780との作用槽の互換性はありません。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X0002000039医薬品医療機器等法一般医療機器
『吸入器』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 吸入器
- 交換部品 吸入器





















![酸素吸入器(キャリータイプ) フタバ[医療]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75888384-220418-02.jpg)
![携帯用酸素吸入器(デラックスタイプ) OX-100DX フタバ[医療]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75888348-220418-02.jpg)
![携帯用酸素吸入器(デラックスタイプ) OX-200DX フタバ[医療]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75888366-220418-02.jpg)