絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- オムロンヘルスケア(83)
- 新鋭工業(20)
- アルフレッサファーマ(17)
- アズワン(10)
- パリ(7)
- ブルークロス(7)
- ナビス(アズワン)(6)
- eastsidemed(6)
- カスタム(5)
- ハンマーキャスター(5)
- ドリテック(5)
- 東京エム・アイ商会(5)
- 桝水(5)
- 小山製作所(4)
- アジアコネクション社(4)
- アトムメディカル(3)
- フタバ[医療](3)
- beurer(ボイラー)(3)
- オリジン医科工業(2)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: 吸入器
特価
本日8月24日(月)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
プラスチックネブライザー 滅菌済 11100002 10コイリ
オカダ医材¥14,980税込¥16,4781箱5日以内出荷ディスポーザブルタイプ。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00361000101医薬品医療機器等法一般医療機器
ネブライザー ミリコンCube KN-80S
新鋭工業¥19,980税込¥21,9781台12日以内出荷コンパクト設計のため、医療・介護現場の小スペースで使用可能です。標準付属品のキャリーバッグに本体と付属品のすべてをすっきりと収納できます。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00009000003医薬品医療機器等法一般医療機器
A2Aスペーサー 3607206
CLEMENT CLARKE INTERNATIONAL¥2,698税込¥2,9681組3日以内出荷pMDI(定量噴霧式吸入器)を吸入するための補助器具です。pMDIとの接合部分は柔らかいゴムでできており、各種pMDIに使用可能です。本体が伸縮し、内部にpMDIを収納可能なので、持ち運びや保管に便利です。本体に使用手順のイラストが表記されているので、初めての方でも安心です。抗菌・帯電防止素材を使用。ラテックスフリー。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069CL0004医薬品医療機器等法一般医療機器
ナノバブルネブライザ
スリーアールソリューション¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷音の振動"超音波"を利用して超微細気泡ナノバブルを発生させるネブライザです。1mlあたり1億個以上のナノバブルを含んだ霧状の薬液を噴霧します。動作音は41デシベルと図書館の静かさと同等の数値で、音が敏感なお子さまも快適に使用できます。付属品ネブライザ用薬液カップ、ネブライザ用ノズル、ネブライザ用マスク大、ネブライザ用ACアダプタ+2m USBケーブル容量(mL)薬液カップ:最大8質量(g)約102(電池含まず)消費電力(W)約2.5電源入力:AC100-240V 50/60Hz 0.2A MAX、出力:DC5.0V 1000mA(専用アダプタ使用)、DC3V(単三形アルカリ乾電池2個能力噴霧:0.5mL/分以上外形寸法約48(幅)×62(奥行)×128(高さ)mm周波数(kHz)超音波発振:約108保証期間ご購入日から1年間電池寿命連続約100分(アルカリ乾電池使用時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:40B2X10027000002粒子径(μm)噴霧:MMAD 5±20%医薬品医療機器等法一般医療機器
パリ・ネブライザー用部品
パリ¥7,698税込¥8,4681セット翌々日出荷LCスプリントイヤーパックは、下気道沈着に適した細かい粒子を効率よく発生させ、呼気時エアロゾルロスを抑制する吸気強調型ネブライザーです。LCプラスイヤーパックは、高い吸入効率と使いやすさ、自然な呼吸で薬液噴霧量を効率よくコントロールできます。LCスプリントジュニアは、乳幼児の細い気道に適した粒子を効率よく発生させ吸入時間の短縮が可能です。仕様●入数:1セット●※一般医療機器です。●※煮沸消毒・蒸気滅菌可(送気ホースは蒸気滅菌不可)。●セット内容:LCスプリントネブライザー本体、インサート青、インサート赤、呼気バルブ付マウスピース、送気ホース、エアーフィルター(Pro用)アズワン品番8-6169-11
メッシュ型ネブライザー 本体
グランメイト¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷軽量で持ち運び易く、静音なので外出先でも使用可能です。仕様●仕様:本体●サイズ:64.6×49.6×115.1mm●自動電源オフ機能(連続使用20分後に自動的にオフ)●噴霧粒子径:2.3~5μm(代表値3.47μm)●噴霧能力:0.25mL/min以上●薬液残量:0.1mL以下●薬液ボトル容量:約8mL●粘性の高い薬液への適合性:△●重量:約105g(電池含まず)●電源:ACアダプターまたは単3乾電池×2本(テスト用付属、classII/内部電源)●使用環境:温度/10~40℃、湿度/80%RH未満(結露しないこと)、気圧/700~1013hPa●消費電力:約1.2W●付属品:マスク(大)、マスク(小)、マウスピース、収納ポーチアズワン品番7-6666-01
パリ・ボーイPro ネブライザー 192×150×145mm
パリ¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷下気道治療に適した粒子を効率よく発生させ、吸入時間を短縮できます。噴霧ボタンを使って、自分のペースに合わせた吸入と連続噴霧の切り替えが可能です。マウスピースが使えない小児は、標準セットの小児用ソフトマスクで吸入が可能です。仕様●サイズ(mm):185×150×130●重量(kg):約1.7kg●★入数:1個●吐出流量:5L/min(ネブライザー接続時)●噴霧粒子径:3.8μm(5μm以下62%)●噴霧能力:0.16mL/min●薬液ボトル容量:8mL●粘性の高い薬液の適合性:○●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:85W●コンプレッサー式●セット内容:吸入器本体×1、送気ホース(AC滅菌不可)×1、電源コード×1、インサート赤×1、LCスプリントネブライザー(インサート青)×1、呼気バルブ付マウスピース×1、噴霧ボタン×1、小児用ソフトマスク×1●※ソフトマスクをオートクレーブ滅菌(137℃)する場合は、必ず別売の滅菌用固定具(ソフトマスク用)をご使用ください。●※付属のソフトマスクの柄は指定できません。アズワン品番8-6166-11
パリ・ボーイJunior
パリ¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷乳幼児から小児に適したエアロゾル粒子径。カラフルな外見。PARIボーイJuniorは、乳幼児や小児患者に適したエアロゾルを生成し、適した付属品を装備しており、効果的な吸入治療を可能にします。乳幼児向けベビーマスクとベビーベント付き。仕様●サイズ:W185×D150×H130mm●重量:約1.7kg●電源:AC100V 50/60Hz●流量:5L/分(ネブライザー接続時)●標準セット内容:吸入器本体、LCスプリントジュニアネブライザー(黄)、パリ・フレンズ、ベビーマスク(中)、ベビーベント、送気ホース、インサート(赤)アズワン品番8-6167-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00024000417医薬品医療機器等法一般医療機器
スペシメンコレクションコンテナー
カーディナルヘルス¥15,980~税込¥17,578~1箱(25本)ほか7日以内出荷ファイバースコープに合わせて2タイプを用意しています。気管支鏡を使用した分泌物の採取・保管を、簡便に行うことができます。2種類の接続端に加え、容器容量も3種類の中から、用途に応じた選択が可能です。EOG滅菌済。
吸引シカン 外科用 直・太 指掛付
小山製作所¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷指掛けに空気穴が開いており、指で穴を塞ぐことにより吸引を調節出来るようになっております。規格直・太医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00034000021医薬品医療機器等法一般医療機器
吸引シカン 外科用 直・中 指掛付
小山製作所¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷指掛けに空気穴が開いており、指で穴を塞ぐことにより吸引を調節出来るようになっております。規格直・中医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00034000021医薬品医療機器等法一般医療機器
吸引シカン 外科用 直・細 指掛付
小山製作所¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷指掛けに空気穴が開いており、指で穴を塞ぐことにより吸引を調節出来るようになっております。規格直・細医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00034000021医薬品医療機器等法一般医療機器
超音波ネブライザ ネブラーゼディオ
カスタム¥9,798税込¥10,7781台6日以内出荷コンパクトかつ静音設計、またUSB充電式の為、持ち運びや場所を気にせずご使用頂けます。 吸入能力に応じて噴霧スピードが変更でき、簡単にパーツの取り外しができますのでお手入れも快適で衛生的です。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10218000004医薬品医療機器等法一般医療機器
メッシュ式ネブライザ
オムロンヘルスケア¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷「使い捨てメッシュ」採用で簡単にお手入れできます。 洗浄が不要でいつでも清潔にお使いいただけます。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000043医薬品医療機器等法一般医療機器
ポケットネブ
アジアコネクション社¥5,298税込¥5,8281台翌々日出荷ポケットサイズの優秀ネブライザーです。 小型軽量で携帯に便利です。 動作音が静かなメッシュ式。 下に向けても噴霧が可能で、向きを選ばず薬液をしっかり使い切ります。 省エネルギーのエコ設計仕様。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069AC0005医薬品医療機器等法一般医療機器
廃液吸引バッグ BC-Bag
ブルークロス¥2,498税込¥2,7481袋7日以内出荷廃液処理の負担軽減と感染リスクの低減化が期待できます。 廃液吸引バッグは気密性の高い二重構造の特殊チャック式です。 水が使用できない環境でもボトルを汚さずに吸引ができます。
『呼吸器・アレルギー科』には他にこんなカテゴリがあります
- 呼吸訓練
- 吸入器