絞り込み
長さ(m)
- 0.5(1)
- 10(1)
- 40(1)
ブランド
- 富士倉
- モノタロウ(1)
- ユタカメイク(18)
- 三友(11)
- エスコ(9)
- TRUSCO(5)
- 日本緑十字社(5)
- まつうら工業(5)
- DAISHIN(大進)(5)
- 日本スエーヂ工業(5)
- 昭和商会(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- つくし工房(3)
- グリーンクロス(3)
- ユニット(2)
- 八ツ矢工業(2)
- Reelex(2)
- アズワン(1)
- 糸代製綱(1)
- セキスイ(1)
- ブランドをもっと見る
「太さ(Φmm)」から絞り込む

LEDロープライト電源2又ソケット
富士倉¥1,498税込¥1,6481本当日出荷最大40mまでの増設が可能。用途LEDロープライト専用ソケットです。寸法(m)最大連結長:40寸法(幅W×長さL)(mm)310×180直径(mm)オス30・メス25(コネクタ部)
RGBロープライト 電源付
富士倉¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。用途おしゃれなインテリアから屋外イベントまで、使い方は自由自在。寸法(mm)電源部450×幅15×厚さ8品番増設用:FRL-10GRGB質量(g)1773タイプ電源付長さ(m)10消費電力AC100V/39WLED1m:60個●/10m:600個明るさ(Lm)白色(MAX800)防水保護等級IP65 発光部分
LEDロープライト点滅用電源
富士倉¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷最大20mまでの増設が可能。用途LEDロープライト専用電源です。幅(mm)電源部:67全長(mm)500高さ(mm)電源部:30周波数(Hz)50/60出力DC100V 4A(MAX)入力電圧(V)AC100寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:67×30防塵防水性能IP54連結20m