絞り込み
ブランド
  • 富士倉
  • モノタロウ(120)
  • エスコ(607)
  • グリーンクロス(434)
  • ICOM(アイコム)(415)
  • TOA(414)
  • アルインコ(307)
  • サンコー(三甲)(307)
  • ユニット(264)
  • TRUSCO(261)
  • 日本緑十字社(239)
  • ブラスト興業(208)
  • 信栄物産(197)
  • 仙台銘板(194)
  • つくし工房(194)
  • カーボーイ(175)
  • トーグ安全工業(172)
  • アラオ(158)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
  • Panasonic(パナソニック)(130)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(118)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDロープライト 富士倉

    LEDロープライト

    富士倉(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。仕様片面発光幅(mm)13高さ(mm)7備考電源コード付き周波数(Hz)50/60電源入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント使用場所屋内外明るさ(Lm)1000/m連結最大40m
  • LEDロープライト両面発光 富士倉

    LEDロープライト両面発光

    富士倉
    22,980税込25,278
    1巻
    当日出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。幅(mm)13高さ(mm)8備考電源コード付きタイプ両面発光周波数(Hz)50/60電源入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント使用場所屋内外明るさ(Lm)1610/m連結最大40m連結可否あり
  • LEDロープライト 白 5m(電源付き) 富士倉

    LEDロープライト 白 5m(電源付き)

    富士倉(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷
    広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。仕様片面発光質量(g)1040長さ(m)5(電源含む6)周波数(Hz)50/60消費電力(W)35電源入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05機能増設は全て可能光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント明るさ(Lm)1000/mLED使用数(個)720定格入力AC100V寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)13×7×5000連結最大40m
  • LEDロープライト両面発光 白 5m(電源付き) 富士倉

    LEDロープライト両面発光 白 5m(電源付き)

    富士倉
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    LEDチップを両面に搭載。広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。仕様両面発光付属品不織布製収納袋幅(mm)(本体)13高さ(mm)(本体)8質量(g)965タイプ両面発光長さ(m)5周波数(Hz)50/60消費電力(W)45電源寸法(m)最大連結:40定格入力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)(本体)13×8色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント使用場所屋内外明るさ(Lm)1610/m明るさ1610(Lm/m)連結最大40m
  • LEDロープライト増設用 富士倉

    LEDロープライト増設用

    富士倉
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。仕様片面発光幅(mm)13高さ(mm)7備考増設用 電源コード付いていません。周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67使用場所屋内外明るさ(Lm)1000/m連結最大40m
  • LEDロープライト専用電源 富士倉

    LEDロープライト専用電源

    富士倉
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    最大40mまでの増設が可能。
    用途LEDロープライト専用電源です。全長(mm)1050周波数(Hz)50/60出力DC100V 8A(MAX)入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:35×20防塵防水性能IP65連結40m
  • LEDロープライト両面発光増設用 富士倉

    LEDロープライト両面発光増設用

    富士倉
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。幅(mm)13高さ(mm)8備考増設用 電源コード付いていません。タイプ両面発光周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67明るさ(Lm)1610/m連結最大40m
  • LEDロープライト巻取器 富士倉

    LEDロープライト巻取器

    富士倉
    3,398税込3,738
    1巻
    3日以内出荷
    ロープライトが簡単に収納できます。
    用途ロープライトの保管に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×290×300
  • LEDロープライト電源2又ソケット 富士倉

    LEDロープライト電源2又ソケット

    富士倉
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    最大40mまでの増設が可能。
    用途LEDロープライト専用ソケットです。寸法(m)最大連結長:40寸法(幅W×長さL)(mm)310×180直径(mm)オス30・メス25(コネクタ部)
  • LEDロープライト 電球色 富士倉

    LEDロープライト 電球色

    富士倉
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策・装飾目的に。仕様片面発光幅(mm)13高さ(mm)7質量(g)1625備考電源コード付き長さ(m)10(電源含む11)周波数(Hz)50/60消費電力(W)50電源入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05機能増設可能光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)3000LED色電球色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント使用場所屋内外明るさ(Lm)1000/mLED使用数(個)1440連結最大40m
  • UVブラックライト 富士倉

    UVブラックライト

    富士倉
    6,198税込6,818
    1巻
    3日以内出荷
    便利なテープ型の紫外線ライトです。長さ5cmで切断が可能です。
    用途車内照明、部屋、店舗の陳列棚などのDIY装飾。仕様5cm間隔で切断可能幅(mm)10パープル高さ(mm)3長さ(m)5電圧(V)DC12(1mで約1A)寸法(幅W×高さH)(mm)10×3定格電圧(V)DC12機能カット可能消費電力(W/m)12LED使用数(個)30(1m)防水保護等級防水使用不可
  • LEDロープライト点滅用電源 富士倉

    LEDロープライト点滅用電源

    富士倉
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    最大20mまでの増設が可能。
    用途LEDロープライト専用電源です。幅(mm)電源部:67全長(mm)500高さ(mm)電源部:30周波数(Hz)50/60出力DC100V 4A(MAX)入力電圧(V)AC100寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:67×30防塵防水性能IP54連結20m
  • LEDロープライト増設用 電球色 富士倉

    LEDロープライト増設用 電球色

    富士倉
    9,698税込10,668
    1巻
    3日以内出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策・装飾目的に。幅(mm)13高さ(mm)7備考増設用 電源コード付いていません。長さ(m)10周波数(Hz)50/60消費電力(W)50入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)3000LED色電球色防塵防水性能IP67使用場所屋内外連結40m
  • LEDロープライト 富士倉

    LEDロープライト

    富士倉
    15,980税込17,578
    1巻
    3日以内出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策に。仕様片面発光質量(g)2360備考電源コード付き長さ(m)20(電源含む21)周波数(Hz)50/60消費電力(W)50電源入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05機能増設可能光源2835LEDチップ(70個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7波長(nm)LED色:620~625LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント明るさ(Lm)500/mLED使用数(個)1200連結最大40m
  • 単色ネオンライト 富士倉

    単色ネオンライト

    富士倉
    4,998税込5,498
    1巻
    3日以内出荷
    自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。
    用途車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。仕様3cm間隔で切断可能幅(mm)4.5高さ(mm)12.5長さ(m)5電圧(V)DC12(1mで約1A)寸法(幅W×高さH)(mm)4.5×12.5定格電圧(V)DC12消費電力(W/m)6LED使用数(個)100(1m)防水保護等級IP65(本体部分)
  • LEDロープライト緑 20m(電源付き) 富士倉

    LEDロープライト緑 20m(電源付き)

    富士倉
    16,980税込18,678
    1巻
    3日以内出荷
    広範囲を均一に明るく照らします。屋外、屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
    用途工事現場などで白以外の点灯色が必要な場合に。付属品不織布製収納袋周波数(Hz)50/60消費電力(W)50電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(60個/m)波長(nm)【LED】520-525製品質量(g)2350本体サイズ(mm)幅13×厚さ7×長さ20m防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)定格入力AC100V連結最大40m
  • LEDロープライト巻取器 富士倉

    LEDロープライト巻取器

    富士倉
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ロープライトが簡単に収納できます。
    用途ロープライトの保管に。材質鉄・プラスチック幅(mm)310高さ(mm)410質量(g)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×225×410巻取長さ(m)25まで
  • RGBロープライト 電源付 富士倉

    RGBロープライト 電源付

    富士倉
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。
    用途おしゃれなインテリアから屋外イベントまで、使い方は自由自在。寸法(mm)電源部450×幅15×厚さ8品番増設用:FRL-10GRGB質量(g)1773タイプ電源付長さ(m)10消費電力AC100V/39WLED1m:60個●/10m:600個明るさ(Lm)白色(MAX800)防水保護等級IP65 発光部分
  • LEDロープライト増設用 富士倉

    LEDロープライト増設用

    富士倉
    14,980税込16,478
    1巻
    3日以内出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策に。幅(mm)13高さ(mm)7備考増設用 電源コード付いていません。長さ(m)20周波数(Hz)50/60消費電力(W)50入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(60個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7波長(nm)LED色:620~625LED色防塵防水性能IP67連結40m連結可否あり
  • RGBネオンライト 富士倉

    RGBネオンライト

    富士倉
    6,998税込7,698
    1セット
    3日以内出荷
    自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。
    用途車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。仕様3cm間隔で切断可能付属品専用RGB12Aコントローラー・専用リモコンRGB長さ(m)5電圧(V)DC12(1mで約1A)寸法(幅W×高さH)(mm)4.5×12.5定格電圧(V)DC12消費電力(W/m)6LED使用数(個)100(1m)防水保護等級IP65(本体部分)
  • LEDロープライト増設用緑 20m 富士倉

    LEDロープライト増設用緑 20m

    富士倉
    14,980税込16,478
    1巻
    3日以内出荷
    広範囲を均一に明るく照らします。屋外、屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
    用途工事現場などで白以外の点灯色が必要な場合に。付属品不織布製収納袋周波数(Hz)50/60消費電力(W)50光源2835LEDチップ(60個/m)波長(nm)【LED】520-525製品質量(g)2190本体サイズ(mm)幅13×厚さ7×長さ20m防塵防水性能IP67定格入力AC100V連結最大40m
  • LEDロープライト3芯長時間用電源 富士倉

    LEDロープライト3芯長時間用電源

    富士倉
    5,980税込6,578
    1個
    4日以内出荷
    片面タイプ最大50mまで、両面タイプ最大40mまで対応しています。二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ採用。
    用途富士倉LEDロープライトシリーズの専用電源です。タイプ片面発光周波数(Hz)50/60出力DC100V 10A(MAX)定格電圧(V)AC100接続片面タイプ最大50mまで 両面タイプ最大40mまで電源コード(m)二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ長さ1.3製品質量(g)255本体サイズ(mm)電源部幅35×厚さ20×長さ1300防塵防水性能IP65
  • RGBロープライト 増設用 富士倉

    RGBロープライト 増設用

    富士倉
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。
    用途RGBロープライト電源付(FRL-RGB10M)の延長用ロープライト。寸法(mm)幅15×厚さ8品番FRL-RGB10M質量(g)1620タイプ増設用長さ(m)10消費電力AC100V/39WLED1m:60個/10m:600個使用場所屋外明るさ(Lm)白色(MAX800)防水保護等級IP65 発光部分
  • RGB専用電源&コントローラー 富士倉

    RGB専用電源&コントローラー

    富士倉
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。
    用途RGBロープライト電源付(FRL-RGB10M)の電源&コントローラー。品番FRL-RGB10M質量(g)132長さ(cm)45寸法(m)最大連結長:20使用可能電力AC100V/DC100V MAX 1A 20mまで可能電源(個)リモコン:単4電池×2●※乾電池別売り使用場所屋外連結可否あり

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品